81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販のスプレー缶を、握りやすいガンタイプに変更できるアタッチメントです。スプレー缶に簡単に取り付けることができ、誤作動を防止するON/OFFのスイッチが付いています。
トラスコ品番252-5231 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×37×115 機能ON/OFFスイッチ 缶径(mm)適合:32 危険物の類別非危険物
1個
429 税込472
当日出荷

アストロプロダクツマグネットトレー
取り外したボルトナットやパーツなどが、紛失しないように、強力なマグネットで、しっかりと保持することができるトレーです。
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
819 税込901
当日出荷

ロール状のペーパーウエスやティッシュボックスを、キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができるホルダーです。左右独立式で、最大Φ180mmまでのペーパーウエスに対応しています。冷蔵庫などに取り付けることで、キッチンペーパーに使用できたりと、家庭用としても使用できます。この商品は2個で1セットです。
トラスコ品番253-3340 質量(g)260(1個) 径(Φmm)マグネット:67 耐荷重(kg)3.5(2個使用時) 調整範囲(mm)ホルダー:50 本体サイズ(mm)W65×D115×H67(1個) 入数2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

抜群の吸着力を持つネオジム磁石を採用したL型フックです。キャビネットや、ツールボックスと合わせやすいカラーです。耐荷重は約3.5kgで、工具やバッグなど、多少の重量物も吊り下げることができます。スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
トラスコ品番253-8022 材質本体:スチール(本体)、磁石:ネオジム 長さ(mm)35 厚さ(mm)9 レッド 直径(Φmm)25 耐荷重(kg)平行:約3.5 最大荷重(kg)3.5
1セット(2セット)
1,898 税込2,088
当日出荷

アストロプロダクツ配線通し 1500MM
車の電装配線に便利な、全長1500mmの通線ケーブルです。ワンボックスのリヤモニター、バックカメラの取り付け時の通線に使用できます。柔軟性と適度な硬度で折れにくく、長い距離の通線にも使用可能です。ループ状の先端に配線を通し、折り曲げてカバーをスライドするだけで、テープで留める必要もなく配線を固定できます。
トラスコ品番253-7870 材質スチール 全長(mm)1500
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキのエア抜き作業には欠かせない、フルードの逆流を防ぐ、ワンウェイバルブです。ブレーキキャリパーとフルード受けのタンクに接続した、ホースの間に取り付けて使用します。
付属品ホースバンド×2 適合【適合ホース】内径5mm トラスコ品番253-9479 材質本体:アルミニウム 全長(mm)51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アストロプロダクツ折畳式 ミニ三角いす
軽量で、コンパクトに折り畳める携帯性のよい、3本脚のチェアです。アウトドアやスポーツ観戦、ガレージでの談笑など、使いたいときにすぐ使え、簡単に収納できます。
トラスコ品番252-6933 材質スチール(フレーム)、UP(座面) 耐荷重(kg)80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×500 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、簡単にスプレー缶の収納を追加できる、マグネットホルダーです。直径Φ60mmまでの缶を収納でき、底部にはドライバーを差し込めるよう、穴が開いています。強力マグネットでスプレー缶やドライバー類を便利に収納できます。
トラスコ品番253-1721 質量(g)920 径(Φmm)スプレー缶適用:~60 穴径(Φmm)底面:19×12 耐荷重(kg)3.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー(大):205×75×50、ホルダー(小):100×75×50 本体サイズ(mm)本体サイズW310×D90×H90(マグネット含む) 入数マグネット:6(カバー付)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーブラシ ステンレス
金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです。
用途錆取り用に。 線径(Φmm)0.2 柄の形状曲り 毛材ステンレス 材質(ハンドル)スチール
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツ強力マグネットフック
スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アストロプロダクツエアフィンガーサンダー
大きいパッドのサンダーでは作業しにくい、局所の研磨が可能なエア式のサンダーです。指先ほどのパッドを細かく振動(前後)させることで、回転運動では研磨しにくい面や隅を研磨できます。
付属品パッド×1、ヘックスレンチ3mm×1、R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7946 全長(mm)155(パッド/エアプラグ含まず) 質量(g)560(パッド/エアプラグ含まず) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 空気消費量(L/min)141.56 使用空気圧力(MPa)0.62 パッドサイズ(mm)50×23 ねじサイズRc1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

燃料の計量に使用できる、耐ガソリン性のカップです。目盛りは10ml刻みなので、細かく量を測ることができます。注ぎやすい口と、持ち運びに便利な取っ手が付いています。
トラスコ品番254-7447 質量(g)110 容量(L)1 最小目盛(mL)10 測定温度(℃)適正:20 本体サイズ(mm)W185×D125×H170 使用可能液体オイル類、ガソリン
1個
489 税込538
当日出荷

1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。高耐久なチタンコーティング仕様です。3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。3~12mmと4~22mmの2本セットです。
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。 その他【軸二面幅】1/4(6.3mm) トラスコ品番254-7452 セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質HSS鋼 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 表面処理チタンコーティング 最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

アストロプロダクツLR41スペアバッテリー
LR41タイプのアルカリボタン電池です。
トラスコ品番252-8491 セット内容LR41アルカリボタン電池×2
1個
91 税込100
当日出荷

取り外したボルトナットやパーツなどが、紛失しないように、強力なマグネットで、しっかりと保持することができるトレーです。収納容量のある深型です。鉄製の平面であれば、どこでも取り付けることができ、マグネットにはゴム製のカバーが付いてるので、取り付け面に傷を付けにくくなっています。
トラスコ品番254-4247 材質スチール 本体サイズ(mm)W270×D152×H80 トレー内寸(mm)W238×D135×H65 マグネット2(保護カバー付き)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです。先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。COBライトは、赤色点灯、点滅もできます。ライト点灯時、インジケーターランプで充電状況を確認できます。本体ハンドル部底面には、マグネットとフックが付いています。
トラスコ品番253-4824 質量(g)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×125×38(折畳み時)、57×230×33(展開時) バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.7 LED3WCOB/2WパワーLED バッテリー容量(mAh)1500
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ベルトタイプの面ファスナーが付いた、マグネットホルダーです。ベルトタイプなので、固定する物に合わせて、サイズを調節できます。ハンドライトを固定することで、簡易的なスタンドとして使用できます。キャビネットやワゴンの側面に取り付けることで、様々な工具の収納としても使用できます。
トラスコ品番253-6295 径(Φmm)マグネット径:50、適用径:20~50 ベルト長さ(mm)200 耐荷重(kg)3 マグネット1
1個
399 税込439
当日出荷

アストロプロダクツミニエアオイラー
エアツールオイルを、エアの流動により自動的にエアツールへ供給するオイラーです。エアツールに直接取り付けることもできます。
トラスコ品番254-1062 全長(mm)54
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ティッシュボックスや箱入り手袋などを、マグネットでスチール面に貼り付けることができるホルダーです。強力マグネット4つが付いており、3kgまでの耐荷重があります。また、マグネットはキズ防止の樹脂カバー付きです。ガレージ以外でも、台所やデスク周りなどでも活躍します。
トラスコ品番253-9564 材質スチール、マグネット 幅(mm)255 高さ(mm)105 奥行(mm)150 最大荷重(kg)約3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーリール
ワイヤーリールタイプのキーホルダーです。ワイヤーは伸ばすと戻る自動巻き取り式です。
トラスコ品番254-4297 全長(mm)137
1個
149 税込164
当日出荷

アストロプロダクツフレックス プライバー
こじりったり、持ち上げたり、ベルトのテンション調節などに使用できるプライバーです。ヘッド部の角度を調節できるので、作業状況に合わせた使用が可能です。
トラスコ品番253-4777 材質クロムバナジウム 全長(mm)375(ストレート状態) 質量(g)550 角度調節16段階
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

ブレード交換式のスクレーパーです。手に収まるコンパクトボディです。本体内にブレードを最大で2枚収納することができます。ステッカー、のり剥がしなどに使用できます。スチールブレードに比べ、対象物に傷を付けにくくなっています。
付属品プラスチックブレード×2 トラスコ品番254-5780 質量(g)15(ブレード含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×40×12(ブレード含む)
1個
229 税込252
当日出荷

アストロプロダクツリチウムイオンバッテリー
AP DC10.8Vシリーズ専用のリチウムイオンバッテリーです。軽量でコンパクトなリチウムイオンバッテリーを採用しています。
トラスコ品番398-1064 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×53×86 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 使用環境温度(℃)充電時10~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)約1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アストロプロダクツワークライト
明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。
トラスコ品番254-1126 材質ABS 幅(mm)35 高さ(mm)220 奥行(mm)60 光源色色COB×2 明るさ(Lm)300
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アストロプロダクツステンレススケール
背面にはミリ、インチ換算表が印字されています。
用途様々な物の計測 付属品収納ケース×1 材質ステンレス 測定範囲(mm)150 最小目盛(mm)0.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アストロプロダクツけん引ロープ 2T
故障で自走できない車両を、安全な場所までけん引するのに適したけん引ロープです。けん引の衝撃を吸収し、車間が詰まった際に引きずりにくい伸縮式です。車載に便利な専用収納ケース付きです。
付属品収納ケース、白旗(300×300mm) トラスコ品番252-5315 質量(g)900 ロープ長さ(m)約1.6~4 破断張力(t)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アストロプロダクツD型カラビナ
D型タイプのカラビナキーホルダーです。
材質アルミニウム 形状D型カラビナ 安全環なし
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


測定部のメタル等を油膜による誤差が出ないよう脱脂します。脱脂した測定部にゲージを載せメタルを規定値で締め付けた後、また外します。メタルを外すとゲージが潰れて広がっているので、包み袋に印刷されている幅に合わせて数値を読み取ります。
用途カムシャフト、クランクシャフト等のメタルクリアランスを測定するゲージです。シクネスゲージでは測定できない箇所に使用します。 トラスコ品番268-8554 測定範囲0.051~0.152mm、0.025~0.076mm、0.102~0.229mm 枚数3枚(3種×1枚)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アストロプロダクツ荷締めベルト 2本組
簡易的なバックル式荷締めベルトです。ベルトをバックルに通して引っぱるだけのカンタン操作で、荷物が固定可能です。荷崩れ防止や、運搬物の固定、トランクケースの開き防止など、アイデア次第で様々な利用が可能です。
トラスコ品番252-8538 材質PP ベルト幅(mm)約25
1セット
339 税込373
当日出荷

アストロプロダクツサンディングベルト
エアベルトサンダー10mm用の替えベルトです。
トラスコ品番254-5853 本体サイズ(mm)330×10 番手#180 入数5
1セット
599 税込659
当日出荷

アストロプロダクツパーツクリーニングブラシ
部品洗浄ブラシの2本セットです。丈夫なナイロン毛先なので、汚れを綺麗に落とすことができます。ブラシは、溶剤による影響を受けにくいナイロン製です。
トラスコ品番254-8981 材質ブラシ:PVCナイロン、グリップ:プラスチック 全長(mm)260 毛丈(mm)66
1組
499 税込549
当日出荷

Φ180mmサイズの仕上げ用ウレタンバフです。脱着が簡単な面ファスナー付きで、パッドの側面を覆うスポンジなので、研磨面を傷付けにくくなっています。ソフトタイプなので、極細や超微粒子コンパウンドを使用し、塗装面の艶出し作業におすすめです。中性洗剤で水洗いできるので、繰り返し使えます。
トラスコ品番252-6996 材質ポリウレタン 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 本体サイズ(mm)Φ230×Φ22×t50 呼び径(Φmm)180 コンパウンド【推奨】極細~超微粒子
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

EVO18シリーズ専用バッテリーです。充電中にバッテリーの温度が50℃±5℃以上になった場合、入力電源を遮断して、バッテリーを保護します。
付属品バッテリー残量インジケーターランプ付 トラスコ品番253-1702 材質PA 材質(本体)PA(ポリアミド) 質量(g)約385 出力電圧DC18V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×45 使用電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2 保証期間6 使用環境温度(℃)0~40 保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、温度保護 充電時間(時間)約1
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1/4HEX軸のステンレスワイヤーブラシセットです。各ブラシ部径がΦ9、11、13、15、17、19mmの6種類あり、様々な穴径に対応することができます。電動ドリルドライバーやエアドリルなどで使用し、パイプ内部の錆取り、清掃に大変便利です。
トラスコ品番397-9511 材質ブラシ:ステンレス、軸:スチール 全長(mm)100 毛丈(mm)45 二面幅(mm)【軸】6.3(1/4HEX) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100 適合材金属 ブラシ径(Φmm)9/11/13/15/17/19 線径(mm)0.15
1セット(6セット)
829 税込912
当日出荷

アストロプロダクツミニスクレーパー
ブレード交換式のスクレーパーです。手に収まるコンパクトボディです。本体内にブレードを、最大で5枚収納することができます(交互に入れること)。ガスケット、ステッカー、塗装剥がしなどに使用できます。
付属品スチールブレード×2 トラスコ品番254-5831 取付可能対象AP10PCスクレーパースペアブレード(2026000007687)、AP10PCプラスチックスクレーパー(2026000007823) 質量(g)17(ブレード含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×40×12(ブレード含む)
1個
229 税込252
当日出荷

アストロプロダクツカッティングマット M
カッターで紙などを切断するときに、机や作業台を保護するA3用紙サイズのカッティングマットです。適度な硬さで、カッターの刃を傷めにくくなっています。おおまかな寸法の確認や、直線や直角の確認にも便利な、1cmの方眼入りです。
トラスコ品番254-9046 材質PVC 厚さ(mm)3 サイズM
1枚
649 税込714
当日出荷