「真空計」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置
トラスコ品番560-8177
セット内容SW1-100/SWP16
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
フランジ取合い:NW16
電源電圧(V)DC24
測定圧力0.05~100000(Pa)
測定子SWP-16
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様繰り返し性:±2%
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)Φ46×81
電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)
精度±10%/±20%
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
保護等級IP30
使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢制限無し
保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)
I/OコネクタUSB microB
圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に
セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100~240
出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力
測定範囲(Pa)0.4~2700
電源(VA)10
圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)AC100~240
出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力
電源(VA)10
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御
付属品電源ケーブル3m(コントロール一体)、取扱説明書
質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)100×130×100
出力DC0~10mV 非線形
表示アナログ
電源電圧(V)AC100~240
使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)
測定範囲(Pa)0.4~2700
設定圧力単位Pa
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置
トラスコ品番560-8176
セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ)
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
フランジ取合い:NW16
電源電圧(V)AC100~240
測定圧力0.05~100000(Pa)
測定子SWP-16
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
電圧(V)DC20~28
出力DC0-10V
表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)
電源電圧(V)100~240
取合フランジNW25
大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置
種類真空計
外形寸法(mm)DIN48×70×96
電圧(V)DC24±1
出力測定値出力:DC0-10V
適合規格CE
表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁
サンプリング70ms
アズワン品番3-6054-11
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
目盛は絶対圧力を示すMpa単位目盛で表示されています。
取付ねじR1/4
気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。低真空領域(0.4~2700Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。
仕様測定子仕様:NW16、レコーダー出力:DC0~10mV非線形出力、測定子ケーブル長(m):5、外寸法(m):150×134×201
質量(kg)1.4
電源電圧AC100~240V/10VA
表示アナログ
型番GP-1G(ケース付き)/WP-16
測定範囲(Pa)0.4~2700
アズワン品番2-081-04
1式
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。
コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス
ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能
ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定
世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現
フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能
広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)
正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き)
出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁
使用温度範囲ST200-A(10~50℃)
精度(測定)1.0×10^-4~3.0×10+0Pa:±10%(ST200-A単体モード)、1.0×10^-4~1.0×10+4Pa:±10% 1.0×10^4~1.0×10^5Pa:±20%(ST200-A+SWU10-Rコンビネーションモード)、1.0×10^-4~1.0×10^4Pa:±10% 1.0×10^4~3.0×10^5Pa:±3%F.S.(3.0×10^3Pa・基準温度25℃)(ST200-A+SWU10-R+SAUコンビネーションモード)
表示器SWU10-R
測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16)
外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)178
容量(mL)(捕集ビン)450
高さ(mm)311
奥行(mm)300
電源(V)単相100
排気速度(L/min)12/15
到達圧力(kPa)6.6
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/43
ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。
水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。
水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。
真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。
アズワン品番1-686-01
付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き
トラスコ品番421-8302
質量(kg)8
電源AC100V 40W
仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ
吸気管径(Φmm)(外径)9
到達圧力(kPa)6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL
質量(kg)8
寸法吸気口:外径9mmΦ
電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz
大きさ178×300×311mm
排気速度12L/分(50Hz)
1個(1個)
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
熱による影響は小さく、周波数安定性は高い。
成膜中の温度特性に優れる
レート安定性が良いので、より長い時間使用可能
シャッタ開閉時のふらつきや変化(熱衝撃の変化)が小さい
水晶板の入替作業時間を大幅に短縮
CRTMシリーズでの基本性能は確認済み
仕様●発振周波数:6MHz●電極材質:Au(金)●電極表面:標準仕上げ●外径寸法:Φ14●対応成膜コントローラ:CRTMシリーズ全般●用途:メタル膜、光学膜●塔載可能センサ:CRTSシリーズ(シングルセンサ、マルチセンサ)全て●入数:12枚1組
アズワン品番67-6870-71
1組(12枚)
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途有機EL・タッチパネルなどの製造装置の到達圧力確認およびプロセス管理用に。真空炉など各種産業用真空装置の到達圧力確認用に。ハイドロカーボン(油系)が多い雰囲気での測定に。真空部品加工時の切削油や洗浄液が残存している雰囲気での測定に。真空計測定子の交換頻度の低減を目指したい真空装置用に。
トラスコ品番353-7437
セット内容ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-16、SWU10-R専用測定子SWP-16
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
電源電圧(V)100~240
測定子SWT-16/SWP-16
取合フランジNW16
圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-5乗]]
1セット
¥339,800
税込¥373,780
59日以内出荷
マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。大気圧から高真空領域(1×10^+5~1×10^-8Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時)です。
用途半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の高真空領域のプロセス制御用に。インライン式・枚葉式のような多くのプロセス室をもつ各種製造装置の高真空領域の到達圧力確認に。高真空・超高真空装置の圧力測定に。
トラスコ品番353-7438
セット内容SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M44、SWU10-R専用測定子SWP-16
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)100~240
測定子M-44(NW-16)/SWP-16
取合フランジNW16
圧力測定範囲(Pa)1×10[[の5乗]]~1×10[[の-8乗]]
1セット
¥339,800
税込¥373,780
59日以内出荷
大気圧を含む低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。フィラメント材には耐久性に優れた白金(Pt)を採用しています。トランスデューサ型SW1-1は表示器不要でも使用可能です。
ケーブル長(m)測定子:5
出力電圧(V)レコーダー:DC0~10 LOG出力
電源電圧(V)DC24・AC100~240(ACアダプタ使用時)
測定子接続可能:1本/1pc
関連キーワード