14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
材質変性エポキシ樹脂 指触乾燥時間(分)約30 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)約1.5 乾燥時間約8時間 塗回数1~2回
1缶
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
材質エポキシ樹脂 クリア 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)約3 乾燥時間約8時間 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:オリーブ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0112 アズワン品番67-5598-28 危険物の類別非危険物
1缶
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:サンドベージュ●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-1720 アズワン品番67-5598-27 危険物の類別非危険物
1缶
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:ミルクブラウン●容量(L):0.7●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約7.7平方メートル(1回塗り)/約3.85平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-1666 アズワン品番67-5598-21 危険物の類別非危険物
1缶
3,998 税込4,398
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:ミルクブラウン●容量(L):1.6●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約17.6平方メートル(1回塗り)/約8.8平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0179 アズワン品番67-5598-33 危険物の類別非危険物
1缶
7,698 税込8,468
5日以内出荷

業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。 これまで密着できなかった人工木に密着します。 劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
仕様●色:サンドベージュ●容量(L):0.7●標準塗布量:0.1~0.14kg/平方メートル●塗り面積:約7.7平方メートル(1回塗り)/約3.85平方メートル(2回塗り)●乾燥時間:指触:30分(5℃)/20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):1.5時間塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境:温度5℃以上/湿度85%以下●材質/仕上:変性エポキシ樹脂●原産国:日本●コード番号:370-0090 アズワン品番67-5598-15 危険物の類別非危険物
1缶
3,998 税込4,398
5日以内出荷

特殊エポキシ塗料で強力な防錆パワー 特殊エポキシ樹脂を使用し、一般的なサビ止めと比較にならない強力な防錆効果を発揮します。※既にサビが発生している個所には【サビキラープロ】をご使用ください。 水溶性で鉛/クロムなどの重金属を使用しておりません鉛・クロムなどの重金属を使用していない為、安心・安全にご使用頂く事が可能です。また、希釈も水道水で行う事が可能です。 ステンレスやアルミにも使用可能 鉄部は勿論、ステンレスやアルミ鋼板に対しても付着性が優れています。 抜群の作業性 速乾性に優れている為、作業性が抜群です。
危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊エポキシで強力な防錆効果を発揮する防錆プライマー。下・中塗りに加えると防錆力が格段にUP。水溶性で鉛、クロム等の重金属を使用していません。超速乾性で作業性も抜群です。付着性が良好でステンレス・アルミ鋼板等にも密着、溶剤系アクリル樹脂、フタル酸系塗料の上塗りが可能です。
用途鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 使用方法刷毛、ローラー、エアスプレー グレー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、鉄骨建造物、鉄骨階段、鉄ドア、折板屋根、食品工場、遊具、動物園、船舶など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Dry:30~40 使用環境温度(℃)5以上 標準使用量140~180g/m2 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約15(30℃) 密度1.38(20℃) 使用場所鉄骨構造物、金属一般、ステンレス・アルミ鋼板 希釈清水 (水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 半硬化乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約3(20℃)、約2.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1~2 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:約4時間 (5℃)、約3時間(20℃)、約2.5時間(30℃)、最長:7日間
1缶
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25 密度1.12(20℃) 使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2 使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4 特性速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2)140~180 塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
1缶
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上に直接塗れます サビキラープロRSはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。※サビキラープロRSの塗装前に浮きサビ・重層サビなどは除去してください ケレン作業の手間・経費を大幅にカット サビキラープロRSはケレン作業の手間も経費も大幅にカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 素材そのものの硬度が向上 サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。 クリアカラーで作業性抜群 サビキラープロRSはクリア色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、サビの状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。※本品は下塗り専用品の為、施工後は必ず上塗りを実施してください。 施工が簡単で取り扱いやすいです スプレータイプは2液性塗料にも関わらず、手間のかかる2液の混合を手を汚さず、簡単に行う事が可能です。まさに"良いトコ取り"のサビ転換プライマーの誕生です。混合手順についてはこちらの動画をご覧ください。 プライマーとしても使用可能 サビキラープロRSはサビ転換だけでなくプライマーとしてもご活用可能で、上塗りとの密着を向上させます。また、BAN-ZI AIDのプライマーとして最適です。
仕様●標準塗布量:0.1~0.15kg/m2●塗り面積:約0.95~1.42●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:3時間●消防法分類第4類第1石油類●有機溶剤予防規則第2種有機溶剤 クリア(イエロー) 危険等級 アズワン品番67-2985-26 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16500mL 特性さび止め 危険物の性状非水溶性
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

BAN-ZIサビキラープロRS
エコ商品
密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。 クリアー カラーコードなし 対応材質鉄部全般 塗り面積(m2)110~165/缶・回 主な用途サビ止め 不揮発分30% 内容量(kg)16.5 危険等級 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)0.1~0.15
1缶
98,980 税込108,878
翌々日出荷

サビの上に直接塗れる(サビ取り不要)サビキラープロはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省ける サビキラープロはケレン作業の手間も経費もカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。 人と環境にやさしい水性塗料 従来のサビ関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対し、サビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装可能 サビキラープロは水性なので鉄部が少々湿っていたり濡れていてもウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすい サビキラープロは塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。また速乾性も優れ扱いやすいです。 亜鉛メッキにも塗装可能 サビキラープロは亜鉛メッキに密着が良好で、サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 サビ止めプライマーとしても使用可能 サビキラープロはサビた部分はサビ転換、またサビていない金属に塗った場合はサビ止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に適しています。また上塗りも選びません。 上塗りは水性、油性どちらもOK サビキラープロはこれまでの常識を覆し、上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な画期的な塗料です。※塗装間隔は厳守してください。サビキラープロが完全に乾燥していない場合はちぢみを起こす事があります。 シーラーとしても使用可能 旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるちぢみ等のトラブルを止める効果があります。
危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)