こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
水性で中性タイプの錆に直接塗って錆を落とします。
下地を痛めないので、車のボディシャンプーとしても使用出来ます。
鉄粉除去にも使用でき、下地が曇りません。
トラスコ品番369-8558
材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤
幅(mm)115
色クリア
容量(mL)1000
摘要サビ除去
高さ(mm)297
奥行(mm)92
容量(L)1
容量(kg)1
容器仕様プラスチック容器
容量(g)1000
危険物の類別非危険物
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サビに直接塗装することでサビの再発を予防でき、匂いもほとんどありません。
水性サビ転換塗料です。
密着性に優れ亜鉛メッキへの密着も良好です。
上塗りはどんな塗料でも問題ありません。
トラスコ品番370-0125
材質特殊アクリル樹脂
色シルバー
容量(mL)60
摘要サビ転換
容量(kg)0.05
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。
サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など
色シルバー
カラーコードなし
対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など
主な用途サビ止め
膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合)
密度(g/cm3)0.97
指触乾燥時間(分)約20(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)100~160
塗装間隔最短:16時間、最長:7日
赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など
色ガンメタ
対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ
引火点(℃)なし
主な用途サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
使用環境温度(℃)5以上
指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25
密度1.12(20℃)
使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513~515、1次圧 3~4kg/cm2 / 2次圧 100~135kg/cm2
使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等
希釈清水(水道水)
使用環境湿度(%)85以下
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4
特性速乾、サビ止め
標準塗布量(g/m2)140~180
塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。
用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。
色クリアー
カラーコードなし
対応材質鉄部全般
塗り面積(m2)110~165/缶・回
主な用途サビ止め
不揮発分30%
内容量(kg)16.5
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4(20℃)
使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16500mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2/回)0.1~0.15
1缶
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。
刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ!
色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約3.5~5.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし
危険物の類別非危険物
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
耐塩水性能3500時間を突破! 『サビキラーカラー艶消し』は従来の『サビキラーカラー』の7倍以上の防錆性能を発揮します。塩水噴霧試験に3500時間(およそ14年7ヶ月相当)を超える高性能を実現いたしました。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
仕上がりのきれいな艶消し色 従来の『サビキラーカラー』は高光沢な艶のある美しい塗料でしたが、多くのお客様の声にお応えして馴染みやすい艶消し色で新登場!
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。より高い防錆性能を有しつつ、安全に施工できる為、通常の錆止めとしての御使用は勿論、御車のワイパーブレード/アンダーコートにも幅広く御使用頂けます。『サビキラーカラー艶消し』は強力な防錆効果がある為、サビに直接塗装しても全く問題ございません。※『サビキラーカラー艶消し』の乾燥後の耐熱温度は約150℃です。センターパイプ、触媒の辺りは高温の為、別の耐熱塗料で塗装しております。
危険物の類別非危険物
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。
刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ!
色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約14.2~20.0m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし
危険物の類別非危険物
溶剤並みの強力な防錆効果 サビキラーカラーは水性塗料でありながら、溶剤塗料並みの防錆力を有しております。防錆効果を高めたいが、不快な溶剤臭を避けたい or 引火性のある塗料を使用する事ができないと、これまで防錆塗料の施工を諦めていた御客様におススメです。
食品衛生法適合の高い安全性 サビキラーカラーは食品衛生法適合(おもちゃの製造基準)の高い安全性を有しております。また、臭いも殆ど発生しないため臭いに厳しい食品/養殖/飼育/空調関係の御客様などにも多数ご採用頂いております。水性塗料のため引火性もないので保管も安全です。※注意:食品衛生法適合に関しましては、完全乾燥後の塗膜に対するものとなります。塗料(液体)の性状が食品衛生法に適合しているものではございません。決して塗料を飲用されませんよう御注意ください。
強力な付着性 鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。
抜群の作業性 指触乾燥約10分(温度30度の場合)と速乾性に優れており、どなたでも簡単に塗装できます。使用された器具も水洗いが可能です。
刷毛目が出にくく、キレイな仕上がり 一般的に水性塗料では、刷毛塗りの場合、塗膜表目に刷毛目が出やすくなる問題がございます。しかし、サビキラーカラーではこれらの問題を解決。プロの職人でなくとも刷毛目が出にくくキレイに仕上げる事が可能です。
サビキラープロとの併用でオール水性防錆を実現! 一般的に錆転換・防錆は油性(溶剤)が主でした。しかし溶剤臭により、臭い移りの心配や、火気厳禁の場所では中々使いづらいもの…サビキラーPROとサビキラーカラーは共に水性ですので、火気厳禁の場所や臭い移りが厳禁な場所でも安心して錆対策を実現する事が可能です。
刷毛付きキャップで手を汚さず使用が可能 一般的に塗装作業は、刷毛・カップ・薄め液など、様々な道具が必要です。サビキラーカラー50gは、刷毛と塗料を一体化したタッチペンタイプなので、道具の準備・片付けがいらず簡単に塗装を始められます。※使用前に本品をよく振りキャップを開けて、塗りたしたい部分にタッチアップ!
色あざやかで豊富なカラーバリエーション!
仕様●標準塗布量:0.1~0.14kg/m2●塗り面積(2回塗り):約57.14~80.00m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈:水希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:1時間(5℃)/ 20分(23℃)●塗り重ね時間(23℃):3時間●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類非危険物●有機溶剤予防規則該当なし
危険物の類別非危険物
サビの上に直接塗れる サビキラーシルバーは、今までサビ処理をしないと不可能だった防錆塗料をサビに直接吹き付けられる高防食防錆塗料として開発された画期的塗料です。簡単なケレンのみでサビを落とす必要がないため手間もコストもカット。サビ対策を極めてシンプルにした塗料です。
鮮やかなシルバー色(光沢あり)の仕上がりに 光沢のあるシルバー色の仕上がりが可能です。金属調の仕上がりが誰でも簡単にできるため、太陽光発電の架台のメンテナンスや、手すりなどの金属部の防錆と塗装を本品のみで仕上げることができます。
強力な防錆力 サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存のサビに対して進行を止める防錆力があります。軽いサビなら本品のみで仕上まで可能です。
サビキラープロ(またはRS)との併用で、さらに強力な防錆力に 深いサビの場合は、サビキラーPRO(またはRS)にてサビ転換を行い、サビをストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード