特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光センサー付タイマーコンセント 富士倉

    光センサー付タイマーコンセント

    富士倉
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    1常時通電モード2光センサーモード3光センサー+タイマーモードで使用出来ます。
    用途光センサーとタイマーモードで自動で点灯消灯が出来ます。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1コード長さ(mm)入力側:200 / 出力側:150容量(W)【接続】最大1500製品質量(g)280本体サイズ(mm)70×45×110照度(Lux)【光センサー】20~30タイマー2・4・6・8 時間定格入力AC100V
  • フード付き気化熱ファンベスト 富士倉

    フード付き気化熱ファンベスト

    富士倉
    12,980税込14,278
    1着
    3日以内出荷
    直射日光を遮る冷却フードが、首筋から頭部まで爽快な冷気を循環。二重構造内の吸水シートに含んだ水分をファンの送風で気化させ、周囲の熱を吸収して温度を下げる気化冷却を最大限に発揮。3つのファンが効率よく空気を巡らせ長時間の屋外作業でも快適な涼しさを維持します。
    用途気化熱で涼しさをまとう!新発想の空冷ベスト!材質ポリエステル(本体)ブラックサイズ(装着)フリーサイズ消費電力(W)(約)弱5・中6・強7寸法(幅W×高さH)(mm)本体:370×900入力USB:DC5V 2.1A製品質量(g)474ファンスピード3段階のファン速度調整(弱・中・強)ファン空冷ファン:3個(脱着可能)
  • LEDロープライト増設用緑 20m 富士倉

    LEDロープライト増設用緑 20m

    富士倉
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
    用途工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。付属品不織布製収納袋周波数(Hz)50/60消費電力(W)50光源2835LEDチップ(60個/m)波長(nm)【LED】520-525製品質量(g)2190本体サイズ(mm)幅13×厚さ7×長さ20m防塵防水性能IP67定格入力AC100V連結最大40m
  • 充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L 富士倉

    充電式冷蔵・冷凍庫 フリザクス30L

    富士倉
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    伸縮するキャリーハンドルとキャスターで移動もラクラク。
    用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル質量(kg)11.4電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:40(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 32gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅586×奥行356×高さ378充電時間(時間)4~5収納容量(L)30アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
  • 充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L 富士倉

    充電式ダブル冷蔵・冷凍庫 フリザクス37L

    富士倉
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    左右の庫内温度を個々に設定が可能です。冷蔵と冷凍で使用したり全て冷凍・冷蔵設定など組み合わせ自由で大変便利です。
    用途レジャー用途、冷凍食品、アイスクリーム等の運搬に。付属品専用電源アダプター14.5V 6A 専用シガープラグ電源ケーブル まな板質量(kg)17.6電圧(V)車両:DC12・24消費電力(W)作動時:60(最大) 待機時:0.1温度範囲(℃)制御:-20~20冷却方式コンプレッサー 冷媒ガスR134a 40gバッテリーリチウムイオン電池11.1V 15600mAh本体サイズ(mm)幅460×奥行711×高さ441充電時間(時間)4~5収納容量(L)左庫:26.7 右庫:10 合計:36.7アダプタタイプ入力:AC100~240V 2.5A 50/60Hz 出力:DC14.5V 6Aグリーンマーク認定
  • LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉

    LEDロープライト3芯長時間用電源

    富士倉
    5,980税込6,578
    1個
    4日以内出荷
    片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
    用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。タイプ片面発光周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
  • フレキシブルソーラーパネル15W 富士倉

    フレキシブルソーラーパネル15W

    富士倉
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
    用途15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)付属品カラビナ×2個・吸盤×4個出力15W DC15.5V 1A方式パネル:モノクリスタルライン製品質量(g)283本体サイズ(mm)幅365×奥行10×高さ235電源コードDCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル防水配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
  • 90W ポータブルバッテリー 富士倉

    90W ポータブルバッテリー

    富士倉
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
    用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
  • RGBロープライト 増設用 富士倉

    RGBロープライト 増設用

    富士倉
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個使用場所屋外明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
  • RGB専用電源&コントローラー 富士倉

    RGB専用電源&コントローラー

    富士倉
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
    用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45寸法(m)最大連結長:20使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り使用場所屋外連結可否あり
  • 充電式バルーンスティックライト 富士倉

    充電式バルーンスティックライト

    富士倉
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。
    用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
  • 有線式バルーンスティックライト 富士倉

    有線式バルーンスティックライト

    富士倉
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。
    用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光付属品空気入れ・収納バッグ材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
  • 100W防水ソーラーパネル 富士倉

    100W防水ソーラーパネル

    富士倉
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
    用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
  • 白色チューブライト防水 富士倉

    白色チューブライト防水

    富士倉
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
    用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED
  • RGBチューブライト防水 富士倉

    RGBチューブライト防水

    富士倉
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
    用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。RGB定格電圧(V)DC12消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
  • 電球色チューブライト防水 富士倉

    電球色チューブライト防水

    富士倉
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。
    用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
  • USB専用ポータブルバッテリー 富士倉

    USB専用ポータブルバッテリー

    富士倉
    18,790税込20,669
    1個
    9日以内出荷
    PD200Wハイパワー出力で、バッテリーの容量は60000mAhと大容量。発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しており、190×79×79mmの小型仕様。外出先でノートPCのバッテリーやタブレットのバッテリーが切れてアップロードができなかった等の問題が解決。今までになかったUSB専用大容量バッテリーです。
    用途外出先でのノートPCの充電や、タブレットの充電。PD100wと大容量なので、スマートフォンの高速充電にも。仕様●OUTPUT(Type-C):5V・3A/9V・2A/10V・PD100W×2●OUTPUT(USB-A):5V・2A/9V・2A/V・1.5A・18W×2(QC3.0)●使用バッテリー:リン酸鉄リチウム(LiFeP04)●充電入力:DC20V/5A(100W)付属品Tipe-C(100W)充電ケーブル寸法(mm)79×190×79質量(g)1368充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)60000
  • 防水ソーラーパネル 富士倉

    防水ソーラーパネル

    富士倉
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷
    パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
  • ポータブルバッテリーB 富士倉

    ポータブルバッテリーB

    富士倉
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
    用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
  • 融雪ヒーターケーブルT型 富士倉

    融雪ヒーターケーブルT型

    富士倉
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    切り妻屋根の棟に取付、積雪を分断、落雪を促します。重労働な雪下ろし負担を軽減します。
    用途注意:最高温度60℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)2.1寸法【電源コード部】28m/【発熱部】Φ6.5mm×2m×10本周波数(Hz)50/60消費電力(W)600定格電圧(V)AC100上昇温度【ケーブル】60(最大)
  • 融雪ヒーターパネル増設用 富士倉

    融雪ヒーターパネル増設用

    富士倉
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    融雪ヒーターパネルSETの増設用です。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)1.57周波数(Hz)50/60消費電力(W)81定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)上昇温度【パネル】50(最大)
  • 融雪ヒーターパネルSET 富士倉

    融雪ヒーターパネルSET

    富士倉
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    重労働な雪かき負担を軽減します。
    用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
  • ミニプロジェクター   FP-S1MK2 富士倉

    ミニプロジェクター FP-S1MK2

    富士倉
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    縦57.2mm×横55mm×奥行55mmの超小型プロジェクターです。ポケットにすっぽり入りますので持ち運びも簡単。2m離すと100インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。3脚が付いていますので設置も簡単。このサイズで100lmの照射輝度を持っているから明るい場所でも綺麗に映像が見れます。操作画面は日本語で表示されます。操作はマウス、リモコン、本体スイッチ、タッチパネルでもできます。
    仕様内蔵SP:8Ω、リモコン操作タッチパネル マウス寸法(mm)55×55×55質量(g)174電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)8.5バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比1000:1解像度854×480(FWVGA)互換性解像度:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)100バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 USB 最大64GB(FP-S1MKⅡ)フォーカスマニュアル方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)2580ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式パネル駆動方式DLP
  • ミニプロジェクター   FP-300 富士倉

    ミニプロジェクター FP-300

    富士倉
    86,980税込95,678
    1個
    13日以内出荷
    厚さ26.7mm×直径122mmの薄型プロジェクターです。バッグにすっぽり収納できますので持ち運び簡単。2.5m離すと200インチの大画面再生ができます。PC接続は付属のHDMI端子を繋ぐだけです。USB入力端子も付いているので必要なデータを即再生できます。アンドロイド、アイフォンとの接続もUSBで簡単にできます。バッテリー内蔵ですので満充電で約2時間の連続再生可能。電気の無い場所でも使用可能。長時間使用の場合、付属の電源コンセントで使用できます。リモコン、マニュアル操作もできます。このサイズで300lm(ANIS規格)の輝度を持ってますので明るい場所でも綺麗に見れます。操作画面は日本語表示。マウス、リモコン、タッチパネル、本体スイッチで可能です。
    仕様内蔵SP:8Ω、リモコン、操作タッチパネル マウス質量(g)510電源(V)充電:DC5/2A消費電力(W)12バッテリーリチウムイオンメモリーRAMDD31GB + ROM16GBコントラスト比3000:1/1000:1両対応解像度854×480(FWVGA)互換性:640×480~1920×1080輝度(ANSI lm)300バッテリー電圧(V)3.7ライト種類RGBLED入力端子HDMI端子 マイクロSD 最大64GB(FP-S1)USB端子 最大64GB(FP-U1)フォーカスオート方式 キーストン(台形補正)垂直±45°水平±45°(オート補正)連続再生時間約2対応フォーマット写真:PNG/BMP/JPEG/JPG、映像:DAT/FLV/MKV/MOV/MP4/MPG/RM/TRP/TS/WMB/RMVB、オーディオ:AAC/FLAC/M4A/OGG/MP3/WAV/WMAバッテリー容量(mAh)7000ワイヤレス通信ネットワーク環境:Wi-Fi/Bluetooth Wi-Fi2.4G/5.0GDuel出力端子AUDIO MINI Φ3.5mm ステレオ方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×65×60パネル駆動方式0.2DMD DLP
  • LED-8Wクリップランプ 昼光色 富士倉

    LED-8Wクリップランプ 昼光色

    富士倉
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
    用途屋内・屋外用に。トラスコ品番354-3712電源(V)100消費電力(W)8コード長さ(m)3明るさ(Lm)1000エコロジー商品省エネ
  • 200W常設タイプソーラーパネルセット 富士倉

    200W常設タイプソーラーパネルセット

    富士倉
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
    用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。本体寸法(mm)780×680×30出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200Wパネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
  • ウルトラパワー電源4000 富士倉

    ウルトラパワー電源4000

    富士倉
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)21バッテリーリン酸鉄リチウムイオン最大出力(W)4000定格出力(W)2000出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)バッテリー寿命3000~4000回入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能入力電圧(V)AC54V/10A450W充電時間(時間)約3.5付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • ウルトラパワー電源6000 富士倉

    ウルトラパワー電源6000

    富士倉
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
    用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • 充電式ワイドライト 45W 富士倉

    充電式ワイドライト 45W

    富士倉
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
    用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP65、耐衝撃IK09明るさ(Lm)400/1000/2000/5200バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)5000バッテリー電圧(V)3.7照射角度(°)160(ワイドタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81充電時間(時間)約3.5点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm)セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書電源タイプ充電式電球の種類LED
  • ACワイドライト 40W 富士倉

    ACワイドライト 40W

    富士倉
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
    用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
  • ACトールランタン 40W 富士倉

    ACトールランタン 40W

    富士倉
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
    用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000消費電力(W)38コード長さ(m)5奥行(mm)161高さ(mm)285照射角度(°)360幅(mm)161仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付
  • DC仕様調理なべ 富士倉

    DC仕様調理なべ

    富士倉
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
    用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス消費電力(W)100上昇温度120~180℃容量(L)約2ブルー
  • ビックパワーバッテリー 富士倉

    ビックパワーバッテリー

    富士倉
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
  • プロ仕様AC式投光器 富士倉

    プロ仕様AC式投光器

    富士倉
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
    質量(kg)1.6電圧(V)AC100V(50/60Hz)色温度(K)5500~6000電源タイプ電源コード式サイズ(mm)214×86×146アズワン品番64-9675-52防水保護等級IP65耐雷サージ1000V対応電源ケーブル3芯アース防雨式
  • DC電源セット 富士倉

    DC電源セット

    富士倉
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    FCB-10L専用電源セット。家庭用電源から使用できます。
    長さ(mm)2300周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約530接点最大許容電流(A)2
  • RGBコントロールユニット 富士倉

    RGBコントロールユニット

    富士倉
    699税込769
    1個
    当日出荷
    富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
    用途RGBチューブライト用。様々な色の演出をコントロール!!電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
  • RGBコントロール 富士倉

    RGBコントロール

    富士倉
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。
    用途RGBチューブライト用。リモコン操作で設定簡単!!多彩なモード切替が可能。電圧(V)DC12対応機種RGBチューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)2×3色
  • 120W防水ソーラーパネル 富士倉

    120W防水ソーラーパネル

    富士倉
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷
    水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
    用途BA-3000のソーラー充電に。
  • 60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉

    60Ahパワーポータブルバッテリー

    富士倉
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    家庭用の電化製品がそのまま使える!
    用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
  • 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉

    冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L

    富士倉
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
    用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)外寸法・幅(mm)586外寸法・高さ(mm)475外寸法・奥行(mm)378