絞り込み
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(17,454)
- 三菱電機(9,935)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,898)
- 東芝ライテック(1,653)
- オーム電機(1,423)
- コイズミ照明(1,343)
- イチネンTASCO(1,329)
- ELPA(1,246)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,110)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(655)
- ブランドをもっと見る
特価

水銀灯型LED30W
富士倉(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯
富士倉(23件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)電球の種類LED充電端子USBエコロジー商品省エネ
水銀灯型LED電球
富士倉¥12,980税込¥14,2781個当日出荷バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDユニット ハロゲン用替球
富士倉(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。質量(g)34周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7sライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42エコロジー商品省エネ・長寿命
スタンド付ダブルLED投光器
富士倉(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷三脚付きで明るい。用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDユニット15W
富士倉(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!周波数(Hz)50/60消費電力(W)15定格電圧(V)AC100口金仕様:R7S使用環境温度(℃)-20~40明るさ(Lm)1500防水保護等級IP42電球の種類LED照射角度(°)360
薄型投光器30W
富士倉¥7,198税込¥7,9181台4日以内出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3製品質量(g)1320色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)防塵防水性能IP65明るさ(Lm)3000LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
薄型投光器20W
富士倉¥6,198税込¥6,8181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
LEDユニットミニ 昼光色
富士倉(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
植物育成用クリップランプ15W
富士倉¥5,798税込¥6,3781個欠品中一体化構造で防水対応。太陽光が届かない部屋でも植物が育つ。植物の発芽・育成に適した光を出力。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)15電源コード(m)5芯数2波長(nm)380~780使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-43明るさ(Lm)1400防水保護等級IP65
充電式 スティックライト 調光タイプ
富士倉¥7,698税込¥8,4681個当日出荷ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的! 本体底部にフックとマグネット付き。質量(g)238バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700-6000バッテリー容量(Ah)2.6充電時間(時間)4アズワン品番64-9675-35明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10防水保護等級IP54耐衝撃IK07演色指数(Ra)Ra80バッテリー寿命500回
LED10W~50W投光器用クランプ
富士倉(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
スタンドセット電源コード付き 防雨仕様
富士倉(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。定格電圧(V)AC100電源コード(m)3色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
UVブラックライト
富士倉¥6,198税込¥6,8181巻3日以内出荷便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。仕様5cm間隔で切断可能幅(mm)10色パープル高さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12機能カット可能消費電力(W/m)12LED使用数(個)30(1m)防水保護等級防水使用不可
水銀灯型LED20W
富士倉¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6エコロジー商品省エネ
LED-15Wクリップランプ 電球色
富士倉¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。仕様SMD LEDチップ使用質量(g)525(クリップ除く)タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169定格電圧(V)AC100電源コード(m)5芯数2色温度(K)3000防水仕様IP65アズワン品番64-9675-27明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)85電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ
光センサー付タイマーコンセント
富士倉¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷1常時通電モード2光センサーモード3光センサー+タイマーモードで使用出来ます。用途光センサーとタイマーモードで自動で点灯消灯が出来ます。周波数(Hz)50/60消費電力(W)1コード長さ(mm)入力側:200 / 出力側:150容量(W)【接続】最大1500製品質量(g)280本体サイズ(mm)70×45×110照度(Lux)【光センサー】20~30タイマー2・4・6・8 時間定格入力AC100V
フラット投光器100W MKⅡ
富士倉¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
単色ネオンライト
富士倉¥4,998税込¥5,4981巻3日以内出荷自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。仕様3cm間隔で切断可能幅(mm)4.5高さ(mm)12.5長さ(m)5電圧(V)DC12(1mで約1A)寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6LED使用数(個)100(1m)防水保護等級IP65(本体部分)
単色コントロールユニット
富士倉¥899税込¥9891個9日以内出荷富士倉社製のチューブライト用アクセサリー。用途単色チューブライトの点灯・点滅・明るさ調整に!!電圧(V)DC12対応機種単色チューブライト 防水 12V接点最大許容電流(A)5
LED-10~50W投光器用H型スタンド
富士倉(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。アズワン品番64-9675-20エコロジー商品省エネ
薄型投光器
富士倉¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。用途工事現場や運動場、イベント会場などに。色ブラック使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz色温度(K)6000防塵防水性能IP65電源コード3芯 3m VCT 直径9mm素材使用:アルミ・銅・鉄・LED演色指数(Ra)>80エコロジー商品長寿命
充電式バルーンスティックライト
富士倉¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
充電式デジタルバルーンスティックライト
富士倉¥13,980税込¥15,3781セット9日以内出荷プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)エコロジー商品省エネ
白色チューブライト防水
富士倉¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る3m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色白色定格電圧(V)DC12色温度(K)6000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
電池式ヘッドライトズーム付き
富士倉¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ズーム機能付きで便利。内側に滑り止めシリコン付き。ヘルメットでも使用が可能。用途作業場やアウトドアの照射に!材質ABS・アルミニウム・シリコンゴム切換方式HIGH・LOW・FLASH・OFF質量(g)126連続使用時間(時間)HIGH:4、LOW:24明るさ(Lm)200
プロ仕様AC式投光器
富士倉¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!質量(kg)1.55消費電力(W)35色温度(K)5500~6000充電電流(A)12V/2充電時間(時間)4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000×6個サイズ(mm)214×86×146使用場所屋外アズワン品番64-9675-53明るさ(Lm)4000防水保護等級IP65電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
投光器オプションスタンドSVS
富士倉¥6,798税込¥7,4781個当日出荷取付簡単!作業性UP!サイドマウントで自在に回転。用途非常時や緊急時にも大活躍!対応機種富士倉SVA/SVB/ASシリーズ可動範囲(mm)取付高さ調整:600~1270
ナトリウム灯型LED15W
富士倉¥6,998税込¥7,6981個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
PRO仕様 HIGH POWER 充電式投光器
富士倉¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!タイプ広角角度(°)110モード切替HIGH・LOW・OFF色温度(K)6000バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP65LED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)2200使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10バッテリー寿命約500回
ベーシックライト コード3m
富士倉(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
LEDクリップランプ
富士倉¥1,898~税込¥2,088~1台欠品中一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製周波数(Hz)50/60定格電圧AC100V電源コード(m)5電球の種類LED
LED10W投光器専用バネクランプ
富士倉(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
センサー付ヘッドライト
富士倉¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手を触れずにON/OFF切り替えが可能。センサー付きヘッドライト。 センサー機能付きでライトの前で手をかざすだけでON/OFFの切替えが可能。付属品単3形電池用アダプター仕様CREE製LEDチップ使用材質ABS、アルミニウム、シリコンゴム質量(g)120(電池・リチウムイオン電池除く)使用電池単3形電池×3本(アダプター使用)(別売)、保護回路付18650規格リチウムイオン電池×2本(別売)電源タイプ充電式/電池式アズワン品番64-9675-40明るさ(Lm)(HIGH)200、(LOW)100使用時間(時間)(HIGH)4、(LOW)9<リチウムイオン電池使用時>電球の種類LED最大点灯時間(HIGH)4h、(LOW)9h<リチウムイオン電池使用時>
有線式バルーンスティックライト
富士倉¥3,598税込¥3,9581セット4日以内出荷手軽にライト。重さもライト。従来のLED照明とは異なる新しいカタチの灯りです。使わない時はポケットに入るほどの大きさに折りたため、使用する際には空気で膨らませると全長80cm程の照明に早変わり。USB出力のあるモバイルバッテリーやポータブルバッテリーに接続して使用できます。用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。付属品空気入れ・収納バッグ仕様裏面強力マグネット・取っ手付・コントローラー付・段階調光材質TPU寸法(mm)860×70×120質量(g)120タイプ有線式電流(A)2ケーブル長(m)1フラッシュ10段階切替防塵防水性能IP66(USB端子部除く)明るさ(Lm)500(MAX時)調光方式9段階切替入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
白色チューブライト防水
富士倉¥3,398税込¥3,7381本9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED
RGBチューブライト防水
富士倉¥3,398~税込¥3,738~1本9日以内出荷従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。色RGB定格電圧(V)DC12消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED
電球色チューブライト防水
富士倉¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷から9日以内出荷簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る電球色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション色電球色定格電圧(V)DC12色温度(K)3000消費電力(mW)14.4防水性IP67電球の種類LED