曜日別特売

LEDロープライト緑 20m(電源付き)

LEDロープライト緑 20m(電源付き) - 富士倉

広範囲を均一に明るく照らします。屋外、屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。

用途
工事現場などで白以外の点灯色が必要な場合に。
付属品
不織布製収納袋
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
50
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(60個/m)
波長(nm)
【LED】520-525
製品質量(g)
2350
本体サイズ(mm)
幅13×厚さ7×長さ20m
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
定格入力
AC100V
連結
最大40m
内容量
1巻
注意
※必ずリールから引き出し、伸ばした状態で使用して下さい。重なったり束ねた状態で使用すると高温になり大変危険です。仮設照明用ですので常設や常時点灯で使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77972295FRL-GRN20M
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする