6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ方向にも高い導電性があります。
用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 シルバー
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。 アズワン品番6-6928-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。
用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。 ブラック 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着タイプ両面
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)