絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Optibelt
- 39ページ目
39ページ目: Optibeltのすべての商品

タイミングベルトプーリー 14歯 5mmピッチ ボア10mm
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2770アズワン品番65-7852-76
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは長さ 1200 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0119アズワン品番65-7879-82
プーリー ベルト 幅 28.2mm 長さ 954mm ポリウレタン RB
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PL●長さ:954mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0777アズワン品番65-7889-76
Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6633アズワン品番65-8048-75
タイミングベルトプーリー 24歯 5mmピッチ ボア21mm
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:21mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2797アズワン品番65-7862-48
タイミングベルトプーリー 25歯 10mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2803アズワン品番65-7870-19
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67仕様●長さ:381mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3190アズワン品番65-8019-27
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 3150mm 歯数 225 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:3150mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1392アズワン品番65-7875-53
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:980mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1726材質ポリウレタンアズワン品番65-7888-93
タイミングベルトプーリー 20歯 9.5mmピッチ ボア28mm
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●歯の数:20●ピッチ:9.5mm●ボア:28mm●材質:スチール●コード番号:236-5486アズワン品番65-7864-06
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5654アズワン品番65-7870-96
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1320mm 歯数 132 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:1320mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1410材質ポリウレタンアズワン品番65-7886-37
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 914mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 914 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:914mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1549アズワン品番65-7880-61
タイミングベルトプーリー 18歯 10mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2785アズワン品番65-7865-09
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3556mm 歯数 280 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。仕様●長さ:3556mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0293アズワン品番65-7885-18
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1030mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1030mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3037アズワン品番65-8019-54
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 875mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:875mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1560アズワン品番65-7877-59
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 295 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質仕様●長さ:295mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0480アズワン品番65-7877-27
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5324アズワン品番65-8045-93
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:600mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1447材質ポリウレタンアズワン品番65-7955-21
タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5634アズワン品番65-7872-05
タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ ボア35mm
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5562アズワン品番65-7855-40
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5651アズワン品番65-7871-96
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 990 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション仕様●長さ:990mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0525アズワン品番65-7880-27
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 98 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐仕様●長さ:980mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0221アズワン品番65-7873-42
Vベルトプーリー 2歯
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6792アズワン品番65-8043-10
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1168mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1168mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1794アズワン品番65-7888-92
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥145,980税込¥160,5781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1181アズワン品番65-7882-21
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:2800mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1350アズワン品番65-7886-92
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 860mm 歯数 172 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 860 mm の T5 断面です。各種テンションコード材質仕様●長さ:860mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:172●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0377アズワン品番65-7873-25
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さが 1100 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現仕様●長さ:1100mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1190アズワン品番65-7876-42
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 410mm 歯数 41 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 10 mm で、歯数が 41 mm です。長さは 410 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:410mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:41●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0200アズワン品番65-7957-24
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8582アズワン品番65-7859-45
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1219mm 歯数 128 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲仕様●長さ:1219mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-1649アズワン品番65-7886-58
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1198mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1198mm●内径長さ:1168mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3045アズワン品番65-8016-94
タイミングベルトプーリー 16歯 5mmピッチ ボア10mm
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:10mm●材質:スチール●コード番号:236-5432アズワン品番65-7854-07
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。仕様●長さ:2540mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0040アズワン品番65-7907-39
タイミングベルト 幅 60mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:880mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0826アズワン品番65-7884-62
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222アズワン品番65-7998-88
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PK●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0761アズワン品番65-7888-75