絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5695アズワン品番65-7855-04
  • プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0382アズワン品番65-7878-98
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0490アズワン品番65-7880-94
  • タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 18歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5217アズワン品番65-8043-14
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
    仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2944アズワン品番65-7984-80
  • タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 21歯 5mmピッチ ボア14mm

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5490アズワン品番65-7858-05
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 780mm 歯数 78 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:780mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1455材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-40
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である
    仕様●長さ:1447mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:217-1777アズワン品番65-7883-37
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 980mm 歯数 98 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 980 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30
    仕様●長さ:980mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0466アズワン品番65-7879-63
  • タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5523アズワン品番65-7864-08
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:920mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1724材質ポリウレタンアズワン品番65-7875-92
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 800mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
    仕様●長さ:800mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3776アズワン品番65-7977-72
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
    仕様●長さ:876mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1122アズワン品番65-7885-58
  • プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 962mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 962mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PK 形状で、長さは 962 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速
    仕様●ベルト部:PK●長さ:962mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0425アズワン品番65-7873-15
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 775 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0158アズワン品番65-7873-14
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 225 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 225 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
    仕様●長さ:225mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2920アズワン品番65-8003-51
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20
  • タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア10mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 15歯 5mmピッチ ボア10mm

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5410アズワン品番65-7855-06
  • タイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 15mm 長さ 710mm 歯数 142 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
    仕様●長さ:710mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:217-0888アズワン品番65-7881-18
  • タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:2800mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1352アズワン品番65-7877-18
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性
    仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0014アズワン品番65-7888-81
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:1600mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1682材質ポリウレタンアズワン品番65-7874-66
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0940アズワン品番65-7889-80
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1080mm 歯数 135 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプト
    仕様●長さ:1080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2937アズワン品番65-7988-79
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm

    Optibelt
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6692アズワン品番65-8043-08
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
    仕様●長さ:201mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0684アズワン品番65-7879-58
  • タイミングベルトプーリー 19歯 10mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 19歯 10mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:19●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5463アズワン品番65-7859-38
  • タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1200mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0805アズワン品番65-7888-51
  • タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1248mm 歯数 156 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか
    仕様●長さ:1248mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:156●材質:ゴム●コード番号:217-1583アズワン品番65-7889-39
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 787mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 787mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
    仕様●長さ:787mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3832アズワン品番65-7988-47
  • タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 19.5mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:876mm●幅:19.5mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1490アズワン品番65-7957-86
  • タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア7mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 12歯 5mmピッチ ボア7mm

    Optibelt
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:12●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:7mm●材質:スチール●コード番号:236-5390アズワン品番65-7870-32
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1100mm 歯数 110 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に
    仕様●長さ:1100mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1675材質ポリウレタンアズワン品番65-7885-61
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm

    Optibelt
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6685アズワン品番65-8041-04
  • プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●トップ幅:23.4mm●コード番号:216-9895アズワン品番65-7882-13
  • プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、長さは 316 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音
    仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0596アズワン品番65-7877-99
  • タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:762mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1379アズワン品番65-7885-84
  • タイミングベルト 幅 19mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 19mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
    仕様●長さ:476mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1112材質ポリウレタンアズワン品番65-7882-01
  • プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0428アズワン品番65-7883-58
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 698mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 698mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 698 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0156アズワン品番65-7883-72