絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,382)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,005)
- ブランドをもっと見る

プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0149アズワン品番65-7880-51
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB
Optibelt¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2997 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0633アズワン品番65-7887-06
タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5532アズワン品番65-7863-95
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 1440mm 歯数 180 ピッチ 8mm ポリウレタン
Optibelt¥156,980税込¥172,6781個7日以内出荷仕様●長さ:1440mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2073アズワン品番65-7916-43
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB
Optibelt¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2515 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0446アズワン品番65-7880-55
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 700mm 歯数 140 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:700mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0878アズワン品番65-7884-69
タイミングベルトプーリー 30歯 9.5mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5616アズワン品番65-7870-91
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1092 mm です。仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1532アズワン品番65-7884-15
タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ
Optibelt¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●歯の数:72●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5347アズワン品番65-8047-73
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 3280mm 歯数 410 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:3280mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:410●材質:ゴム●コード番号:217-1470アズワン品番65-7963-68
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm
Optibelt¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2818アズワン品番65-7862-47
タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mm
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:14mm●材質:スチール●コード番号:236-5483アズワン品番65-7870-45
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 415mm 歯数 83 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:415mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:83●材質:ゴム●コード番号:217-1604アズワン品番65-7873-20
タイミングベルトプーリー 32歯 10mmピッチ ボア32mm
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5627アズワン品番65-7861-61
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1457mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1457mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3805アズワン品番65-7977-71
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0936アズワン品番65-7885-52
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい仕様●長さ:144mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0307アズワン品番65-7886-64
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm
Optibelt¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6819アズワン品番65-8047-42
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:856mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1059アズワン品番65-7881-16
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1320mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1320mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3798アズワン品番65-7987-80
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 270mm 歯数 54 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 270 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質仕様●長さ:270mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:54●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1247アズワン品番65-7879-87
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 980mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:980mm●内径長さ:950mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3034アズワン品番65-8017-24
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1360mm 歯数 170 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 170 です。それはクロロプレンから成って仕様●長さ:1360mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:217-0280アズワン品番65-7882-56
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1778mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0567アズワン品番65-7887-82
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥168,980税込¥185,8781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性仕様●長さ:1778mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0563アズワン品番65-7889-27
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 96 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 960 mm の T5 断面を備えている。各種テンションコード材仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:96●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0668アズワン品番65-7884-05
タイミングベルトプーリー 32歯 14mmピッチ ボア70mm
Optibelt¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5617アズワン品番65-7863-80
タイミングベルトプーリー 19歯 10mmピッチ ボア22mm
Optibelt¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5461アズワン品番65-7865-21
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 824mm 歯数 103 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲仕様●長さ:824mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:103●材質:ゴム●コード番号:217-1041アズワン品番65-7964-88
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1321mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1321 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1321mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0123アズワン品番65-7878-65
タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●歯の数:30●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5608アズワン品番65-7855-95
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:3●材質:鋳鉄●コード番号:236-8648アズワン品番65-7866-74
Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6703アズワン品番65-8046-53
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8570アズワン品番65-7858-18
タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 571mm 歯数 60 ピッチ 9.5mm ゴム
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (仕様●長さ:571mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3194アズワン品番65-8012-84
タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●歯の数:24●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5521アズワン品番65-7871-81
Vベルトプーリー 5歯
Optibelt¥118,980税込¥130,8781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6716アズワン品番65-8041-93
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1382mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1382mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3801アズワン品番65-7983-42
タイミングベルトプーリー 30歯 2.5mmピッチ ボア10mm
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:10mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2813アズワン品番65-7870-29