絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,796件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:390mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1257アズワン品番65-7961-64
  • タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 115mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    155,980税込171,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:2800mm●幅:115mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1348アズワン品番65-7886-74
  • タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5665アズワン品番65-7864-43
  • タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5311アズワン品番65-8048-02
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6684アズワン品番65-8042-78
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

    Optibelt
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6620アズワン品番65-8047-58
  • プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1282mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1282mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
    仕様●長さ:1282mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3796アズワン品番65-7977-76
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 610mm 歯数 122 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、122 歯を備えています。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:610mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:122●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0018アズワン品番65-7881-69
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 533mm 歯数 56 ピッチ 9mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
    仕様●長さ:533mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1113材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-88
  • タイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2809アズワン品番65-7852-48
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 812mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 812mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、
    仕様●ベルト部:PK●長さ:812mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1559アズワン品番65-7907-57
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1447mm 歯数 114 ピッチ 12.7mm ゴム

    Optibelt
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1447 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1447 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
    仕様●長さ:1447mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:204-2912アズワン品番65-7997-69
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 508mm 歯数 100 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 508 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:508mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0670アズワン品番65-7878-81
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1778mm 歯数 140 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    DH プロファイルダブルサイドタイミングベルトの OPTIBELT ZR シリーズは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である
    仕様●長さ:1778mm●幅:25mm●ピッチ:12mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0879アズワン品番65-7958-48
  • タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム

    Optibelt
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
    仕様●長さ:1610mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0537アズワン品番65-7881-87
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 716mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 716mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:716mm●内径長さ:686mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1143種類Vベルトアズワン品番65-7962-23
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6691アズワン品番65-8042-62
  • タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 76mm 長さ 1676mm 歯数 132 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し
    仕様●長さ:1676mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0867アズワン品番65-7876-80
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1330mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1330mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:1330mm●内径長さ:1300mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1137種類Vベルトアズワン品番65-7962-21
  • タイミングベルト 幅 7mm 長さ 457mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 7mm 長さ 457mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 457 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:457mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0571アズワン品番65-7878-53
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 500mm 歯数 50 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:500mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:50●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1444材質ポリウレタンアズワン品番65-7958-62
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 780mm 歯数 156 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 780mm 歯数 156 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 780 mm です。各種テンションコ
    仕様●長さ:780mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:156●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1273アズワン品番65-7875-62
  • プーリー ベルト 幅 28mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28mm ポリクロロプレン Vario Power

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
    仕様●内径長さ:125mm●トップ幅:28mm●高さ:8mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3160アズワン品番65-8001-92
  • プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1791アズワン品番65-7889-73
  • タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5242アズワン品番65-8045-22
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア25mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア25mm

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5723アズワン品番65-7871-64
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 177mm 歯数 59 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
    仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0560アズワン品番65-7873-35
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1890mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1890mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:1890mm●内径長さ:1850mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1162種類Vベルトアズワン品番65-7888-61
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

    Optibelt
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6850アズワン品番65-8041-32
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 483mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 483mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 483 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0129アズワン品番65-7874-40
  • タイミングベルトプーリー 56歯 5mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 56歯 5mmピッチ

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:56●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5329アズワン品番65-8048-35
  • プーリー ベルト 幅 37mm ポリクロロプレン Vario Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37mm ポリクロロプレン Vario Power

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT VARIO POWER 可変速度ベルトは、列エッジの脚付き構造設計で、ベルト幅は 17 mm です。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。高出力伝送 高いトラバース安定性 耐摩耗性と耐滑性
    仕様●内径長さ:950mm●トップ幅:37mm●高さ:10mm●ベルト部:DIN / ISO●シリーズ:Vario Power●材質:ポリクロロプレン●コード番号:204-3167アズワン品番65-8004-86
  • テーパーブッシュ 80mm 89mm Optibelt

    テーパーブッシュ 80mm 89mm

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:80mm●長さ:89mm●コード番号:236-8546アズワン品番65-7870-93
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm

    Optibelt
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6780アズワン品番65-8046-16
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6662アズワン品番65-8042-55
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:3●材質:鋳鉄●コード番号:236-8616アズワン品番65-7865-84
  • プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 730mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 730mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、
    仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1556アズワン品番65-7882-11
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8629アズワン品番65-7868-79
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範
    仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0497アズワン品番65-7874-04
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 1210mm 歯数 121 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 121 本。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
    仕様●長さ:1210mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9952アズワン品番65-7881-63