絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Optibelt
- 46ページ目
46ページ目: Optibeltのすべての商品

プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1700mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3868アズワン品番65-7939-55
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 3175mm 歯数 250 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です仕様●長さ:3175mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0249アズワン品番65-7878-59
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8608アズワン品番65-7869-83
タイミングベルトプーリー 30歯 10mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5604アズワン品番65-7859-23
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:255mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-1315アズワン品番65-7889-99
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 609mm 歯数 120 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:609mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0737アズワン品番65-7877-64
タイミングベルトプーリー 10歯 9.5mmピッチ ボア13mm
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:13mm●材質:スチール●コード番号:236-5381アズワン品番65-7867-69
Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6803アズワン品番65-8041-54
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925材質ポリウレタンアズワン品番65-7886-40
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9911アズワン品番65-7881-77
Vベルトプーリー 8歯
Optibelt¥152,980税込¥168,2781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6869アズワン品番65-8042-58
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:450mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-1632アズワン品番65-7961-52
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 1524mm 歯数 120 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0仕様●長さ:1524mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2915アズワン品番65-7985-19
タイミングベルト 幅 36mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ポリウレタン
Optibelt¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷仕様●長さ:1000mm●幅:36mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2058アズワン品番65-7915-86
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1960mm 歯数 196 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:1960mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:196●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1439材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-28
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 365mm 歯数 73 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 365 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコー仕様●長さ:365mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1256アズワン品番65-7878-45
テーパーブッシュ 14mm 22mm
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1108●シャフト径:14mm●長さ:22mm●コード番号:236-8492アズワン品番65-7870-94
タイミングベルト 幅 8mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します仕様●長さ:390mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0926材質ポリウレタンアズワン品番65-7881-21
タイミングベルトプーリー 34歯 14mmピッチ
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様●歯の数:34●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5267アズワン品番65-8043-78
タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ
Optibelt¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様●歯の数:44●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5309アズワン品番65-8047-47
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2362mm ポリウレタン RB
Optibelt¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2362 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:2362mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9944アズワン品番65-7907-69
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1799アズワン品番65-7883-42
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8577アズワン品番65-7866-73
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 1676mm 歯数 176 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し仕様●長さ:1676mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:176●材質:ゴム●コード番号:217-0869アズワン品番65-7884-83
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥214,980税込¥236,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:2590mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1318アズワン品番65-7881-83
テーパーブッシュ 16mm 25mm
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:16mm●長さ:25mm●コード番号:236-8504アズワン品番65-7870-12
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 698mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1555アズワン品番65-7885-81
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB
Optibelt¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1270 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1270mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9884アズワン品番65-7885-60
タイミングベルトプーリー 40歯 9.5mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5699アズワン品番65-7864-57
タイミングベルトプーリー 40歯 3mmピッチ ボア18mm
Optibelt¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5690アズワン品番65-7862-89
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4318mm ポリウレタン SK
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4318mm●内径長さ:1700mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3141アズワン品番65-7987-98
タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2820アズワン品番65-7868-19
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1532mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1532mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3808アズワン品番65-7913-57
プーリー ベルト 幅 15mm 長さ 4826mm ポリウレタン SK
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:4826mm●内径長さ:1900mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3143アズワン品番65-7998-40
タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2823アズワン品番65-7853-18
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 836mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 836 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1666アズワン品番65-7887-09
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:2●材質:鋳鉄●コード番号:236-8618アズワン品番65-7868-43
ポリウレタン 丸ベルト 1巻 25m入
Optibelt¥179,800税込¥197,7801巻(25m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(25m入り)●カラー:緑●直径:15mm●最小プーリ径:135mm●長さ:25m●表面:スムース●コード番号:238-9376アズワン品番65-8042-49
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し仕様●長さ:2286mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1082アズワン品番65-7875-57
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 425mm 歯数 85 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル仕様●長さ:425mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2881アズワン品番65-7989-04