絞り込み
ブランド
- Optibelt
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Optibelt
- 47ページ目
47ページ目: Optibeltのすべての商品

タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア35mm
Optibelt¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5736アズワン品番65-7860-84
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1755mm ポリウレタン RB
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1755 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1755mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9912アズワン品番65-7879-01
テーパーブッシュ 10mm 25mm
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1210●シャフト径:10mm●長さ:25mm●コード番号:236-8496アズワン品番65-7869-99
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 813mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 813 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:813mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1546アズワン品番65-7881-07
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴム
Optibelt¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:300mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1372アズワン品番65-7881-84
タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1600mm 歯数 160 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:1600mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:160●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1414材質ポリウレタンアズワン品番65-7872-54
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 1219mm 歯数 96 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67仕様●長さ:1219mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-2905アズワン品番65-8018-24
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 245mm 歯数 49 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 245 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション仕様●長さ:245mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:49●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1246アズワン品番65-7879-86
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 920mm 歯数 92 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 920 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード仕様●長さ:920mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0667アズワン品番65-7886-41
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合仕様●長さ:4326mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1627アズワン品番65-7881-97
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 711mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 711 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い仕様●ベルト部:PJ●長さ:711mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0400アズワン品番65-7882-63
プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2123mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:2123mm●内径長さ:2083mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3109アズワン品番65-7997-66
タイミングベルトプーリー 10歯 9.5mmピッチ ボア13mm
Optibelt¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:13mm●材質:スチール●コード番号:236-5382アズワン品番65-7861-21
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1800mm 歯数 225 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1800 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-0579アズワン品番65-7875-04
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本仕様●長さ:1350mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1698材質ポリウレタンアズワン品番65-7877-14
タイミングベルトプーリー 26歯 10mmピッチ ボア30mm
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5553アズワン品番65-7857-59
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 450mm 歯数 90 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトの長さは 450 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 450 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2885アズワン品番65-7999-27
タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mm
Optibelt¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5473アズワン品番65-7854-08
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 1397mm ポリウレタン RB
Optibelt¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1397 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:1397mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0169アズワン品番65-7884-60
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 919mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:919mm●内径長さ:889mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3031アズワン品番65-7994-97
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 533mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥999税込¥1,0991個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:533mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0697アズワン品番65-7875-28
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2800mm 歯数 350 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及仕様●長さ:2800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1360アズワン品番65-7883-54
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1256mm 歯数 157 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか仕様●長さ:1256mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:157●材質:ゴム●コード番号:217-1584アズワン品番65-7885-08
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 800mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:800mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1558アズワン品番65-7877-58
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 950mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:950mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3840アズワン品番65-7982-87
タイミングベルトプーリー 44歯 14mmピッチ
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●歯の数:44●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5305アズワン品番65-8044-17
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 305mm 歯数 61 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 305 mm です。各種テンションコ仕様●長さ:305mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:61●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0481アズワン品番65-7889-03
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 760mm 歯数 95 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0914アズワン品番65-7884-08
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥186,980税込¥205,6781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性仕様●長さ:2100mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0700アズワン品番65-7876-82
タイミングベルトプーリー 72歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2833アズワン品番65-7852-94
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 1664mm ポリウレタン RB
Optibelt¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1664 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:1664mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0623アズワン品番65-7880-59
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 944mm 歯数 118 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なか仕様●長さ:944mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:118●材質:ゴム●コード番号:217-1602アズワン品番65-7882-54
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 723mm 歯数 76 ピッチ 9mm ポリウレタン
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ仕様●長さ:723mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1118アズワン品番65-7884-63
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1760mm 歯数 220 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:1760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0558アズワン品番65-7874-02
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 558mm 歯数 110 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:558mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0708アズワン品番65-7906-78
KS V-grooved pulleys for tape
Optibelt¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:10mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8633アズワン品番65-7866-18
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ
Optibelt¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5323アズワン品番65-8046-09
タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム
Optibelt¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。仕様●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035アズワン品番65-7883-32
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1910mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:1910mm●内径長さ:1880mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3073アズワン品番65-7988-80
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ仕様●長さ:2310mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0725アズワン品番65-7875-13