絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,796件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトプーリー 36歯 3mmピッチ ボア16mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 3mmピッチ ボア16mm

    Optibelt
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5659アズワン品番65-7871-77
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1010mm 歯数 101 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1010 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30
    仕様●長さ:1010mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:101●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0452アズワン品番65-7880-87
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア48mm

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6629アズワン品番65-8042-09
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 330 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質
    仕様●長さ:330mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0483アズワン品番65-7884-43
  • タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ

    Optibelt
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5317アズワン品番65-8048-36
  • プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 836mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 836mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:836mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0962アズワン品番65-7883-80
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 276mm 歯数 92 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
    仕様●長さ:276mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1343アズワン品番65-7884-80
  • プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 900mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibelt

    プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 900mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
    仕様●長さ:900mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3837アズワン品番65-7989-82
  • プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1780mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibelt

    プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 1780mm ポリウレタン VB S=C Plus

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:1780mm●内径長さ:1750mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3068アズワン品番65-8004-49
  • プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1016 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
    仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0113アズワン品番65-7907-70
  • タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 50mm 長さ 856mm 歯数 107 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
    仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1060アズワン品番65-7884-06
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 420mm 歯数 140 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
    仕様●長さ:420mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1608アズワン品番65-7961-33
  • タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 8mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5531アズワン品番65-7859-65
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6864アズワン品番65-8040-77
  • タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア28mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア28mm

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:28mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5716アズワン品番65-7871-95
  • タイミングベルト 幅 32mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 32mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
    仕様●長さ:690mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1451アズワン品番65-7888-49
  • タイミングベルト 幅 6mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6mm 長さ 144mm 歯数 48 ピッチ 3mm ゴム

    Optibelt
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
    仕様●長さ:144mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0306アズワン品番65-7888-05
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8565アズワン品番65-7866-21
  • タイミングベルトプーリー 12歯 10mmピッチ ボア16mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 12歯 10mmピッチ ボア16mm

    Optibelt
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:16mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2769アズワン品番65-7864-05
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1000mm 歯数 125 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 125 mm です。長さは 1000 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよ
    仕様●長さ:1000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0034アズワン品番65-7879-76
  • テーパーブッシュ 3/4インチ 32mm Optibelt

    テーパーブッシュ 3/4インチ 32mm

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:2012●シャフト径:3/4インチ●長さ:32mm●コード番号:237-7695アズワン品番65-8045-49
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使
    仕様●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1210アズワン品番65-7875-78
  • タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 6.35mm 長さ 254mm 歯数 50 ピッチ 5.08mm ゴム

    Optibelt
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 50 です。長
    仕様●長さ:254mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0029アズワン品番65-7907-23
  • プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 37.6mm 長さ 1562mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コン
    仕様●ベルト部:PL●長さ:1562mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0993アズワン品番65-7886-96
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 330mm 歯数 66 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ
    仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-2888アズワン品番65-7987-66
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 990mm 歯数 198 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 5 mm で、長さが 990 mm の歯磨き粉が 198 本付属します。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:990mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:198●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0028アズワン品番65-7873-79
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 1040mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 1040mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
    仕様●長さ:1040mm●内径長さ:1000mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1150アズワン品番65-7876-86
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 295mm 歯数 59 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 59 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油
    仕様●長さ:295mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:59●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9999アズワン品番65-7872-85
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
    仕様●長さ:2000mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0680アズワン品番65-7879-04
  • Vベルトプーリー 3歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯

    Optibelt
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●材質:鋳鉄●コード番号:238-6838アズワン品番65-8042-75
  • プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 775mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 775mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 775 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9920アズワン品番65-7884-57
  • タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2200mm 歯数 275 ピッチ 8mm ポリウレタン

    Optibelt
    211,980税込233,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●長さ:2200mm●ベルトリファレンス:8M DC●ピッチ:8mm●歯の数:275●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2082アズワン品番65-7915-79
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 900mm 歯数 180 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 900 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード
    仕様●長さ:900mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:180●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0523アズワン品番65-7879-61
  • プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1270mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1270 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1270mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0147アズワン品番65-7875-19
  • タイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 38mm 長さ 4318mm 歯数 340 ピッチ 12mm ゴム

    Optibelt
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 4318 mm の H プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
    仕様●長さ:4318mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:340●材質:ゴム●コード番号:217-0547アズワン品番65-7886-80
  • タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 20mm 長さ 375mm 歯数 75 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 375 mm の T5 セクションを備えています。各種テンション
    仕様●長さ:375mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0602アズワン品番65-7880-06
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1080mm 歯数 108 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1080 mm の AT10 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
    仕様●長さ:1080mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1188アズワン品番65-7881-26
  • Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm Optibelt

    Vベルトプーリー 5歯 ボア65mm

    Optibelt
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6812アズワン品番65-8041-35
  • タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの DL プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質なクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニ
    仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1375アズワン品番65-7886-38
  • プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コン
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0972アズワン品番65-7884-89