絞り込み
ブランド
- TOPLAND
- モノタロウ(3,826)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: TOPLANDのすべての商品
特価

USB付き電源タップ
TOPLAND¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電材質ABS樹脂/PC樹脂質量(g)約330スイッチ個別スイッチコンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッターコンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで保証期間1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口雷ガードあり耐トラッキングあり
ペットボトル加湿器 オーブ 超音波式
TOPLAND(2件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個材質ABS樹脂質量(g)90ケーブル長(m)1連続使用時間(時間)8機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60加湿量(mL/h)30


USB付きタップ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。質量(g)250コンセント個数2電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
扇風機 アウトドアファン USB 防災 ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス
TOPLAND¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷ライト機能付きの大風量のコードレス扇風機。日常にも、アウトドアにも、災害時にも。◇電源:3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)(大容量8000mAhのリチウム電池内臓)。◇羽根径:18cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下に90°(手動)用途コードレス デスクファン アウトドア レジャー キャンプ DCモーター USB ライト付き 防災付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル色グリーン電源3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)ハネ径(cm)18モーターACモーター風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5
タフFAN ハンディタイプ
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)225電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh入力USB-C(5A/1A)風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約2時間ファン径(cm)9(5枚羽根)バッテリー容量(Ah)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
充電用USBアダプタ コンパクトタイプ 2個口 SIAA抗菌加工
TOPLAND¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-Aポートを2個搭載。使いやすい両面挿し対応。SIAA抗菌加工。収納できるコンセントプラグ。用途コンセント用USBアダプタ。USBアダプター/アダプタ/電源プラグ/急速充電/超軽量/コンパクト/防災/地震/コンセントタップ/電源/2口タップ/2個口タップ色ホワイト質量(g)41ポート数2個口(USB-A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.85×3.3定格出力(A)合計:最大2.4
2WAY電源 DCサーキュレーター
TOPLAND¥6,990税込¥7,6891台5日以内出荷ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。質量(kg)1.3電源USBハネ径(cm)15消費電力(W)(50/60Hz)12首振角度(°)左右首振り角度:90連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3電源(AC V)100(50/60Hz)適合床面積~10畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード)上下角度調整90度(手動)切タイマー1/3/5時間
ボトル加湿器用 交換スティック
TOPLAND(1件のレビュー)¥349税込¥3841セット(5本)当日出荷ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。材質PP直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
コードレス ミストFAN アウトドアファン
TOPLAND¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】300~400mL(3段階)材質ABS樹脂質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
FAN with RGBイルミネーション デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機。業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー。10パターンのイルミネーション機能を搭載。サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)320消費電力(W)約1~10電源USB電源(DC 5V/1.8A)風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)ファン径(cm)10(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8角度調節上90度/下10度(手動)
USBタップ付 デスク上収納ラック オーガナイザー
TOPLAND¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷から6日以内出荷USB電源タップ付きオーガナイザー。天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで)材質ラバーウッド、ABS、PCコード長さ(m)約2USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)
TOPLAND¥2,298税込¥2,5281個当日出荷合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。質量(g)280コンセント個数4コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きプラグ形状スイングUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり
アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機。◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)。◇羽根経:12cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下90°(手動)用途コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)490ハネ径(cm)12風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×7.9×25.8


電源タップ コンセント3個口 USB2ポート
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップ。コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載。収納式コンセントプラグ。USBポート両面挿し仕様。手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適。トラッキング防止プラグを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止材質ABS、PC質量(kg)0.07出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
ゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション
TOPLAND¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーション色ブラックコンセント個数6口コード長さ(m)2
電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使えるセット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)124出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
電池交換充電器 Lightningケーブル付属
TOPLAND¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Lightning端子でiphone、ipodの充電に対応。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。アップル社認証モデル。用途iPhone、iPadなどアップル製品の充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/iphone/ipod/Apple/アイフォン/アイポッド/モバイルバッテリー/アップル/MFI/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/繰り返し使える/ライトニング/Lightningセット内容本体、Lightningケーブル(約1m)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)145出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1.9×7.9
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器
TOPLAND¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)色ホワイト出力DC5.0V 1A電池単3形電池×4本バッテリー容量(mAh)1400出力インタフェースUSB Type-C
ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証
TOPLAND¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷iPhone用ライトニングケーブル色ホワイト取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証適合用途充電/データ通信
USBゲートシリコンシャッター付きタップ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂色ホワイト質量(g)70出力(USB-Aポート)DC5V 2.4Aコンセント個数3個定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ほこり防止シャッター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3差込口3口(合計1400Wまで)USBポート数2個口
microUSBケーブル
TOPLAND¥589税込¥6481本当日出荷2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。色ホワイト質量(g)10ケーブル長(m)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5×1000
扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階
TOPLAND¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5


コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート
TOPLAND¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップ。USBポート両面挿し仕様。壁に沿わせることができるL字プラグ。トラッキング防止プラグを採用。二重被ふくコードを採用。コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
コンパクトフットヒーター
TOPLAND¥3,498税込¥3,8481台当日出荷コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大28耐荷重(kg)約30寸法(cm)(ヒーター面)23×14温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品
TOPLAND¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。用途Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPU色ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480インターフェイスUSB-Type-C⇔USB-Type-C適合用途充電/データ転送
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器
TOPLAND¥999税込¥1,0991個当日出荷スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。付属品Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)色ホワイト出力DC5.0V 1A電池単3形電池×4本バッテリー容量(mAh)1400出力インタフェースmicro USB
コンセント充電器 Lightningケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証モデル
TOPLAND¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント用iPhone充電器色ホワイト最大出力2.4A定格電圧 AC V100-240
ライト付きUSBアダプタ
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷停電時に携帯灯として使えるライト付きUSBアダプタ。停電時自動で点灯。普段は足元灯、枕元灯として利用できます。用途USBポート、足元電灯、携帯灯として。急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ/防災/防災グッズ/非常灯/ライト色ホワイト質量(g)105コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)保証期間1年USBポート数2ポート明るさ3段階(LEDライト)連続点灯時間(時間)50(弱)
自動首振り 超音波加湿器
TOPLAND(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091台当日出荷自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書質量(g)330入力DC5V USBポート電源自動OFF約7時間角度調整範囲(手動)上下45度保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9首振り(自動)左右100度加湿量(mL/h)最大約50切タイマー1/3/5時間
海外電圧対応 充電用USBアダプタ CUBE型 1個口 コンセントタップ
TOPLAND¥899税込¥9891個当日出荷収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。用途USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。質量(g)20電圧(V)海外対応:100~240ポート数1出力電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×26×30USBポート1口
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥3,498税込¥3,8481台7日以内出荷200Wのコンパクトセラミックヒーター。温度調整1段階。手元に最適なコンパクトサイズ。転倒時に自動オフ。用途冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 事務所 オフィス コンパクト材質ABS、PBT質量(kg)0.4消費電力(W)200電源AC100V(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.1×8.4×7.5
ラクラク給水加湿器
TOPLAND¥3,498税込¥3,8481台5日以内出荷デザイン性を重視した壁際にも設置しやすいコンパクト加湿器 ラクラク給水できる上部給水タイプ 最大加湿量は約100ml/h 加湿量調整機能・ミスト方向調節機能付き 空焚き防止センサー付き 水溶性アロマ対応用途加湿器として。乾燥対策に。質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×8.8×11.7
コンパクトセラミックヒーター
TOPLAND¥3,990税込¥4,3891台当日出荷電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター 温風調整:3段階 電波式・レーダー人感センサー搭載 8時間で自動OFF デザイン性にこだわったコンパクトヒーター用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
ミニハンディファン ミニマム
TOPLAND¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン。バッテリー残量表示機能を搭載。自立スタンド機能をもつカラビナ付き用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)115電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh入力USB-C(5V/1A)風量3段階(弱・中・強)充電時間約3時間ファン径(cm)4.5(7枚羽根)バッテリー容量(Ah)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)
PD 67W コンセント用USBアダプタ
TOPLAND¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷コンパクトサイズのコンセント用USBアダプタ。USB-C×1(最大出力67W)、USB-A×1(最大出力18W)。PCやタブレットの充電にも対応。超速充電Power Delivery対応。使いやすい両面挿し対応USB接続ポート。持ち運びしやすい折りたたみ式プラグ。機器に合わせて最適充電されるsmart-IC搭載。本体部分はSIAA抗菌加工仕様用途コンセント用充電器として。充電 アダプター コンパクト PD対応 コンセントタップ 67W 65W材質ABS、PC質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.2×5.2×4.6
スリッパ用 フットウォーマー 充電式
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981組(2個)5日以内出荷お手持ちのスリッパに装着するだけでスリッパの中をいつでもぽかぽかに。コードレスなので自由に移動できる。充電して何度でも使える。家事や仕事も快適に。シンプルデザインだから職場でも使える。保温性の高いフランネル素材を使用。リチウムイオンバッテリー内蔵(1500mAh)。用途家事やお仕事中の足元の冷え防止に。スリッパ ウォーマー トップランド TOPLAND フットウォーマー スリッパウォーマー 充電式 コードレス フットヒーター 足元暖房 冷え対策付属品USBマグネットケーブル約1.5m材質ポリエステル連続使用可能時間約6時間(弱の場合)/約2時間30分(強の場合)バッテリー容量(Ah)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×4×14温度調節2段階(弱:約38度/強:約45度)切タイマー(自動)約3時間
Type-C ゲームケーブル コネクタ変形可能 USB-IF正規認証品
TOPLAND¥999税込¥1,0991個5日以内出荷機器に合わせてL型⇔U型に変形できるケーブル。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。Certified Hi-Speed USB正規認証品。用途Type-C用ケーブル。スマートフォン/スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPE色ホワイト質量(g)30コネクタ形状Type-CインターフェイスUSB-A⇔USB-Type-Cケーブル種類フラット適合用途充電/データ転送
ライトニングゲームケーブル コネクタ変形可能 MFI認証品
TOPLAND¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple材質TPE色ホワイト取得規格MFI認証インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタケーブル種類フラット適合用途充電/データ通信