アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階
タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機
◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)
◇羽根経:12cm
◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)
◇角度調整:上下90°(手動)
- 用途
- コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス
- 付属品
- USB電源ケーブル
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 490
- ハネ径(cm)
- 12
- 風量
- 4段階(弱・中・強・ターボ)
- ハネ枚数
- 5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 19.3×7.9×25.8
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ

































