コンパクトセラミックヒーター

コンパクトセラミックヒーター - TOPLAND

200Wのコンパクトセラミックヒーター。温度調整1段階。
手元に最適なコンパクトサイズ。転倒時に自動オフ。

用途
冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 事務所 オフィス コンパクト
材質
ABS、PBT
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
200
電源
AC100V(50Hz/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.1×8.4×7.5
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05489141SC-CH23IVアイボリー
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
当日出荷
05487549SC-CH23BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする