扇風機 アウトドアファン USB 防災 ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス

扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス - TOPLAND扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス - TOPLAND扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス - TOPLAND扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス - TOPLAND扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス - TOPLAND

ライト機能付きの大風量のコードレス扇風機
日常にも、アウトドアにも、災害時にも
◇電源:3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)(大容量8000mAhのリチウム電池内臓)
◇羽根径:18cm
◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)
◇角度調整:上下に90°(手動)

用途
コードレス デスクファン アウトドア レジャー キャンプ DCモーター USB ライト付き 防災
付属品
専用ACアダプター、USB電源ケーブル
色
グリーン
電源
3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)
ハネ径(cm)
18
モーター
ACモーター
風量
4段階(弱・中・強・ターボ)
ハネ枚数
5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79807126SF-DFC55LG
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする