絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
968件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジカRホーキ TAKAGI(高儀)

    マジカRホーキ

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    2種類の硬さの毛と、R形状でしっかり掃ける 伸縮式だから身長に合わせてラクな姿勢で作業ができる 落ち葉から小さな砂までしっかり掃ける ヘッドを外してコンパクト収納
    用途庭や芝生・玄関・コンクリート・レンガの目地等様々な場所の清掃に幅(mm)360全長(mm)960~1570材質(毛)複合材(ポリ塩化ビニル/ポリスチレン/ポリプロピレン)アズワン品番64-4066-23繰り返し・詰め替え対応
  • 四聖獣コンベックス マグ付Wロック TAKAGI(高儀)

    四聖獣コンベックス マグ付Wロック

    TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途マグ爪。両面目盛テープ。摩耗に強いナイロンコートテープ。減速ボタン付き。ゴムグリップ。JIS1級。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面爪部マグネット爪
  • チョッピングカッター TAKAGI(高儀)

    チョッピングカッター

    TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ハンドルを引く回数で細~粗みじんまで自由自在。飛び散りがないので使用後の後片づけもラクラク。電気不要のエコ仕様。コンパクトサイズで収納も簡単
    材質本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン樹脂、ハンドル/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼寸法(mm)(容器)H90×Φ125容量(mL)450質量(g)200
  • LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)

    LED電球SAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
    用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
  • ニッパー TAKAGI(高儀)

    ニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スプリング付
    用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
  • 充電式LEDハンディワークライトスリム TAKAGI(高儀)

    充電式LEDハンディワークライトスリム

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
    用途夜間作業や緊急時等の照明にセット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)100電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)能力【最大グリップ】パイプ:約Φ48/角材:厚さ約40全光束(Lm)約50~400入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約2時間30分(空→フル充電)色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500使用電球白色・電球色LED(交換不可)電池リチウムイオン電池 ※交換不可寿命5年バッテリー容量(Ah)1.2使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約3時間設置場所屋内入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1200調光方式無段階電球の種類LED連結可否エコロジー商品省エネ
  • ビッグカラビナ160mm シルバー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ160mm シルバー

    TAKAGI(高儀)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
  • PCエアーダスター TAKAGI(高儀)

    PCエアーダスター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に 狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
    仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPaアズワン品番67-3064-75
  • ネスティーコンテナ TAKAGI(高儀)

    ネスティーコンテナ

    TAKAGI(高儀)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    重ねてコンパクト収納。
    タイプベタ目材質ポリプロピレンフタなし
  • LED誘導棒54cm TAKAGI(高儀)

    LED誘導棒54cm

    TAKAGI(高儀)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
    仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。アズワン品番65-9831-77
  • GISUKE折りたたみカラーコーン40cm TAKAGI(高儀)

    GISUKE折りたたみカラーコーン40cm

    TAKAGI(高儀)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    小さくたためて収納・持ち運びに便利。反射シート付で視認性アップ。駐車場に。スポーツに
    種類ミニ・折り畳み式アズワン品番64-4076-44デザインラインメーカー商品コード9004530使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×400
  • ブロックフェンス TAKAGI(高儀)

    ブロックフェンス

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂製ブロックで手軽に花壇が作れる 連結できるからレイアウト自由! 簡単便利!差し込むだけでオリジナルのお庭作り!
    用途花壇づくりに材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×50質量(g)178
  • ストッパー付ナイロントング TAKAGI(高儀)

    ストッパー付ナイロントング

    TAKAGI(高儀)
    488税込537
    1本
    当日出荷
    ストッパー付で開いたままにならない ストッパーを引く・押すで簡単開閉 滑り防止のラバー付で持ちやすい
    用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに材質(本体)ステンレス鋼材質(頭)66ナイロン材質(ゴム)TPR
  • パンチング角トレー TAKAGI(高儀)

    パンチング角トレー

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    日本製
    材質18-8ステンレス
  • ステンレスラシャ切鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレスラシャ切鋏

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    489税込538
    1丁
    当日出荷
    錆びに強いステンレス製
    用途事務用のペーパー切りに。刃渡り(mm)約86全長(mm)約210繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスパーツトレー TAKAGI(高儀)

    ステンレスパーツトレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい。磁帯性無し
    用途作業中のパーツ受けに。細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に材質18-8ステンレス
  • コンクリートのすき間も除草 小鎌 4種刃 TAKAGI(高儀)

    コンクリートのすき間も除草 小鎌 4種刃

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    4種類の刃が様々な除草シーンで活躍! お手入れ簡単ステンレス製。
    用途レーキ刃:細かい雑草の削り取りに! フチ削刃:すき間の除草に! 先細刃:芝の中の除草に!アズワン品番64-4064-32
  • レーザーポインター TAKAGI(高儀)

    レーザーポインター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
    レーザー出力1mW未満(JIS規格クラス2以下)
  • ポケットハンマー TAKAGI(高儀)

    ポケットハンマー

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    腰袋にスッポリ入る!落下防止セーフティコード取付穴付。
  • PC角型トレー TAKAGI(高儀)

    PC角型トレー

    TAKAGI(高儀)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ホワイト高さ(mm)185短辺(mm)15長辺(mm)265
  • ブラックテープコンベックス TAKAGI(高儀)

    ブラックテープコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    黒テープに白目盛りで見やすい!ブラックテープ
    用途JIS1級種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格JIS1級目盛種別両面目盛
  • オールステンレスキッチンハサミ TAKAGI(高儀)

    オールステンレスキッチンハサミ

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    オールステンレス製でさびにくく食洗機にも対応/ギザ刃で食材がすべりにくい /ビニールが切りやすいR刃形状/取り外して洗えるから衛生的/ビンのフタ開けにも使用可能/煮沸消毒もOK
    用途食材のカットなどに材質ステンレス刃物鋼シルバー
  • 刃物用洗剤刃ピカ TAKAGI(高儀)

    刃物用洗剤刃ピカ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    スプレーするだけで泡が刃の表面に密着し、刃にこびりついたヤニや樹液を強力に落とします/ムースタイプのため、たれ落ちにくく、周囲を汚さずムダなくスプレーできます/スプレーして数分放置するだけでヤニや樹液が溶けて浮き上がってきます/無リン・無毒性で、環境にやさしい水溶性ヤニ取りクリーナーです
    用途刃物の樹液(ヤニ・シブ)の洗浄・除去/タバコのヤニ・油汚れの洗浄・除去成分非イオン界面活性剤・グリコールエーテル
  • 18-8アイススコップ TAKAGI(高儀)

    18-8アイススコップ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    錆びにくく耐食性に優れた、ステンレス(SUS304)のスコップです。
    材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)77×130×235、スコップ部/130サイズミニ
  • ダイヤモンドヤスリL TAKAGI(高儀)

    ダイヤモンドヤスリL

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    角度付ハンドルで平面作業ラクラク
    用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
  • 布製セーフティコード ミニ TAKAGI(高儀)

    布製セーフティコード ミニ

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
    用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。使用荷重(kg)約500g以下最大長(mm)約730(ベルト部のみ)
  • ガーデニングポーチ TAKAGI(高儀)

    ガーデニングポーチ

    TAKAGI(高儀)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業性に優れる収納力! 剪定ケース・手袋ホルダー・ポケット大・小付。
    用途ガーデニングのおともに材質(本体)ポリエステル寸法(mm)H257×W230×75質量(g)256ベルト長さ(m)対応1.1まで材質(テープ)ポリプロピレン
  • 園芸用結束バンド TAKAGI(高儀)

    園芸用結束バンド

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)
    当日出荷
    ワンアクションで素早く結束!
    用途そえ木・支柱止めに材質ナイロン
  • ステンレス パンチングザル TAKAGI(高儀)

    ステンレス パンチングザル

    TAKAGI(高儀)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    清潔で丈夫なステンレス製
    材質ステンレス鋼(SUS202)
  • 鉢底ネット TAKAGI(高儀)

    鉢底ネット

    TAKAGI(高儀)(5件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    水持ちが良く細かい土も流出防止!害虫の侵入防止に!
    用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止にタイプ中目
  • 極上ペイントマーカー TAKAGI(高儀)

    極上ペイントマーカー

    TAKAGI(高儀)
    979税込1,077
    1セット(5本)
    当日出荷
    ほかにはない書き味を実現 。建築・工業用
    用途金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに付属品5本パック蛍光レモンタイプ不透明・油性線幅(mm)2線の太さ中字
  • EVAハンドル貫通皮スキY型斜 TAKAGI(高儀)

    EVAハンドル貫通皮スキY型斜

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    叩ける貫通タイプ 。日本製
    用途さびやペンキ剥がし、清掃などに仕様貫通型
  • パラメイトロープ TAKAGI(高儀)

    パラメイトロープ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    479税込527
    1本(15m)
    当日出荷
    レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能
    用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロン長さ(m)15ロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4
  • 万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付 TAKAGI(高儀)

    万能鋏ストレートロング ワイヤーカット付

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロング刃で直線・広範囲をザクザクカット 。さびにくいステンレス刃 。連続作業に効くスプリング付 。滑りにくいラバーグリップ 。グリップの開き幅を2段階に切替可能 。ワイヤーカット付225mm
    用途鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板・針金・アルミ板・アルミ線・プラ板・皮革・ゴム板・電気コードなどに材質【刃部】ステンレス鋼 【ハンドル部】PP+TPR切断能力(mm)【鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板】0.5 【針金】Φ0.5 【アルミ板】1.0 【アルミ線】Φ1.0【プラ板】1.0 【皮革・ゴム板】5.0【電気コード】Φ10
  • 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI(高儀)

    逆作動ピンセット先曲150mm

    TAKAGI(高儀)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製
    用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
  • ステンレス万能鋏ストレート TAKAGI(高儀)

    ステンレス万能鋏ストレート

    TAKAGI(高儀)
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ストレート刃で薄物もしっかり切れる 。グリップ開き幅を2段階に切替可能 。滑りにくいラバーグリップ 。連続作業に効くスプリング付 。コード取付穴付 。サビにくい+硬くて強いステンレス刃
    用途スパッと切る 。薄鉄板・トタン板・ブリキ板・アルミ板・銅板・針金などに 。プラ板・皮革・ゴム板などに材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP/TPR切断目安(Φmm)薄鉄板・トタン板・ブリキ板・銅板:0.5、針金(ノッチ部):Φ2.5、アルミ板:1.0、アルミ線(ノッチ部):Φ2.5、プラ板:1.2、皮革・ゴム板:4.0
  • ミニ焼肉トング TAKAGI(高儀)

    ミニ焼肉トング

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    トングの先がデーブルにつかず衛生的 握りやすくつかみやすい構造 先端が薄く作られているので薄いお肉などもつかみやすい メスティンにすっぽり入る 食器洗浄機対応
    用途バーベキューや焼肉をするときなどに材質ステンレススチールアズワン品番65-1210-77
  • ステンレスホームショベル TAKAGI(高儀)

    ステンレスホームショベル

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
    材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
  • 抗菌ステンレス三角コーナー TAKAGI(高儀)

    抗菌ステンレス三角コーナー

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抗菌効果でキレイに保つ。 サッと取り出せる便利なハンドル付。 日本製。
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×145×115アズワン品番64-4070-68
  • ガード付貫通スクレーパー TAKAGI(高儀)

    ガード付貫通スクレーパー

    TAKAGI(高儀)
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    打ち損じをしても手に当たらないガード付。グリップエンドをハンマーで叩いて使用可能 。
    用途ペンキやシールはがしに 。