絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
968件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンダー用サンディングペーパー TAKAGI(高儀)

    サンダー用サンディングペーパー

    TAKAGI(高儀)
    519税込571
    1セット(5枚)
    当日出荷
  • ミニパン TAKAGI(高儀)

    ミニパン

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    蓄熱性が高く、冷めにくい。 小さいサイズがちょうどいい。
    用途オーブンやグリル料理に材質鉄(シリコンクリア塗装)
  • 日曜大工お手入れ油 TAKAGI(高儀)

    日曜大工お手入れ油

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    418税込460
    1本(100mL)
    当日出荷
    用途屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品に成分精製白色スピンドル油容量(mL)100適合範囲屋内外の金属部品の潤滑・防サビ・大工用具・園芸用品粘度ISO VG 10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ステンレス工具接続Dリング TAKAGI(高儀)

    ステンレス工具接続Dリング

    TAKAGI(高儀)
    719税込791
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途セーフティーコードをワンタッチで脱着。
  • ピンセット 5本組 TAKAGI(高儀)

    ピンセット 5本組

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1セット(5本)
    当日出荷
    幅広く使える、お得な5本組! 便利な収納ケース付。
    用途各種精密作業やホビー・ペーパークラフトなどに。セット内容(ステンレス鋼)・直…幅広使用できる一般的な先細型・先曲…つかんだ物が見やすく入り組んだ場所にも便利・逆作動…握ると開き離すと閉じる。長時間保持する作業などに(グラスファイバー入樹脂)・直…幅広使用できる一般的な先細型・平…先端が平たく、物がつかみやすい。
  • 抗菌ステンレス排水口ゴミ受け TAKAGI(高儀)

    抗菌ステンレス排水口ゴミ受け

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    抗菌効果でキレイに保つ。 サッと取り出せる便利なハンドル付。
    材質抗菌ステンレス鋼アズワン品番64-4069-52
  • パイプ柄石頭ハンマー TAKAGI(高儀)

    パイプ柄石頭ハンマー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    抜け防止ピン打ち加工で強し!
    種類石頭ハンマー主な用途石工作業
  • カットラベル TAKAGI(高儀)

    カットラベル

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚×10枚)
    当日出荷
    10枚つづりで書きやすい!1枚ずつはずして鉢にさしてください。
    用途種や苗の管理や植替え日の記録にサイズ(cm)9
  • 18-0ライラックヒメフォーク TAKAGI(高儀)

    18-0ライラックヒメフォーク

    TAKAGI(高儀)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    食洗器対応。
    用途ケーキ等。種別ヒメフォーク材質ステンレス18-0(SUS430)幅(mm)17全長(mm)125質量(g)15奥行(mm)17アズワン品番64-4072-18食器の種類洋食器
  • シリコンスポンジホルダー TAKAGI(高儀)

    シリコンスポンジホルダー

    TAKAGI(高儀)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    蛇口に吊るせて水がシンクに落ちる。取り外して丸洗いできる
    用途キッチンでのスポンジ入れに。洗面台での石鹸入れに。浴室でのカミソリや泡立てネット入れに材質シリコーンゴム(耐熱温度:230℃、耐冷温度:-30℃)
  • 家具転倒防止ダブルポール2本セット TAKAGI(高儀)

    家具転倒防止ダブルポール2本セット

    TAKAGI(高儀)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    2本のポールにより安定して支えます 。取り付けに工具不要 。耐圧150kg
    用途災害時の家具の転倒防止に付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4仕様耐圧:約150kg/2本使用
  • ナイロンお玉 TAKAGI(高儀)

    ナイロンお玉

    TAKAGI(高儀)
    129税込142
    1個
    翌日出荷
    鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製
    用途汁物をすくう際に材質柄部:ポリプロピレン、頭部:66ナイロン
  • ステンレス柄ナイロンターナー TAKAGI(高儀)

    ステンレス柄ナイロンターナー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    フライ返しに
    用途鍋やフライパンを傷つけにくいナイロン素材材質柄:ステンレス/ターナー:ナイロン
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。オーバーグラス:めがねをかけたままで使用可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ調整テンプル:好みの長さに調整可能 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • ピックツールストレート TAKAGI(高儀)

    ピックツールストレート

    TAKAGI(高儀)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • 共柄カラースコップネイビー TAKAGI(高儀)

    共柄カラースコップネイビー

    TAKAGI(高儀)
    229税込252
    1個
    翌日出荷
    軽くて使いやすい
    用途園芸作業にネイビー
  • 高圧エアーダスタ―ロングノズル TAKAGI(高儀)

    高圧エアーダスタ―ロングノズル

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ロングノズル約120mm 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
    用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
  • セーフティコード TAKAGI(高儀)

    セーフティコード

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
    用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に仕様使用質量:1.0kg以下コード径(Φmm)約3.0最大伸長(mm)1700芯材ワイヤー:約1.0
  • EVAハンドル貫通皮スキ直 TAKAGI(高儀)

    EVAハンドル貫通皮スキ直

    TAKAGI(高儀)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    叩ける貫通タイプ 。日本製
    用途さびやペンキ剥がし、清掃などに仕様貫通型
  • お芋の収穫フォーク TAKAGI(高儀)

    お芋の収穫フォーク

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    大きな踏み台で踏みやすく力が伝わりやすい 。刃先研磨で土刺さりがいい!。強度が高いリブ付きの爪で硬い土の掘り起こしも可能
    用途土の掘り起こしに仕様3本爪タイプ
  • コンビネーションビットセット TAKAGI(高儀)

    コンビネーションビットセット

    TAKAGI(高儀)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    カラーリングでサイズがわかりやすい 。ビスが落ちないマグネット入り
    用途各種ねじの締め付け・ゆるめに付属品50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm材質【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
  • アルミクイックバイス TAKAGI(高儀)

    アルミクイックバイス

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    開閉らくらく、ワンプッシュで効率アップ 。V溝口金で丸物もしっかり固定
    用途加工材の固定に 。ボール盤などのテーブルバイスに内容本体×1最大口開き(mm)65口幅(mm)68
  • LEDワークライト TAKAGI(高儀)

    LEDワークライト

    TAKAGI(高儀)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途に応じて光量を4段階調節可能!
    用途夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に質量(g)2050定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.44~1.7(4段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25~100(4段階切り替え)全光束(Lm)約2500(Ecoモード時)約5000(Lowモード時)約7500(Middleモード時)約10000(Highモード時)使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65設置場所屋内・屋外調光方式4段階電球の種類LED
  • 三日月鎌全鋼 TAKAGI(高儀)

    三日月鎌全鋼

    TAKAGI(高儀)
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    用途やわらかい草の草刈りに材質柄:自然木、頭部:刃物鋼
  • 園芸用UV剤配合PPロープ カッター付 TAKAGI(高儀)

    園芸用UV剤配合PPロープ カッター付

    TAKAGI(高儀)
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    UV剤配合で紫外線に強く、耐久性抜群!
    用途支柱と支柱の結束に! 。災害対策に!材質ロープ:ポリプロピレン・UV剤 カッター:ポリプロピレン(本体)・鋼(刃部)
  • 折りたたみマルチバッグ角 TAKAGI(高儀)

    折りたたみマルチバッグ角

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    持ち手がまとめられて持ち運びに便利!。畳めるからコンパクトに収納できる。ベルト通し付き。画鋲なしで、置いた場所を傷めない
    用途レジャーバッグや、工具入れとして!材質本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
  • マイツールズ23pcs TAKAGI(高儀)

    マイツールズ23pcs

    TAKAGI(高儀)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    一家に一台、基本工具セット
    用途DIY・住まいのメンテナンスに付属品ペンチ×1、ネイルハンマー×1、モンキーレンチ×1、6.35mm角ドライバー型ハンドル、ビット PH1/PH2×2/PH3/PZ2/-6mm/T10/T15/T20/T25)、六角棒レンチ 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm)、収納ケース入組点数23
  • ノギス TAKAGI(高儀)

    ノギス

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
    仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
  • ステンレス三徳包丁 TAKAGI(高儀)

    ステンレス三徳包丁

    TAKAGI(高儀)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    食洗器OK。さびに強いステンレス製。小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感
    用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型仕様刀身:両刃材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハンドル部:100
  • TAKAGI 超極小オートロックコンベックス TAKAGI(高儀)

    TAKAGI 超極小オートロックコンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    測定作業に
    仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
  • マルチドライブギアレンチフレキシブル TAKAGI(高儀)

    マルチドライブギアレンチフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ギア数100山/本締め可能/首振り角度185度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
    用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼寸法(mm)17材質(本体)クロム合金鋼
  • PC箸立て TAKAGI(高儀)

    PC箸立て

    TAKAGI(高儀)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    各種水切りかごに取付け可能
    用途箸やカトラリーの収納に材質ポリプロピレンホワイト質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×78×93耐熱温度(℃)110
  • オールステンレス牛刀包丁 TAKAGI(高儀)

    オールステンレス牛刀包丁

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
    用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼
  • 建築用クレヨン 替芯3本入 TAKAGI(高儀)

    建築用クレヨン 替芯3本入

    TAKAGI(高儀)
    299税込329
    1袋(3本)
    当日出荷
    耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
    用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に寸法(Φmm)5インク油性商品タイプ替芯
  • アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏 TAKAGI(高儀)

    アルミパイプ柄総焼入れ軽量刈込鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1丁
    翌日出荷
    総焼き入れ
    用途枝の剪定などに材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル全長(mm)150使用目的剪定など切断対象アズワン品番64-4077-76
  • 六角ビットソケットセット8pcs TAKAGI(高儀)

    六角ビットソケットセット8pcs

    TAKAGI(高儀)
    3,398税込3,738
    1セット(8個)
    欠品中
    手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
    付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
  • 簡易土壌酸度計 TAKAGI(高儀)

    簡易土壌酸度計

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    水分も測定できる2WAYタイプ
    用途畑などの土壌酸度・水分測定に仕様水分測定機能付きアズワン品番64-4078-17
  • ガチレンチショートフレキシブル TAKAGI(高儀)

    ガチレンチショートフレキシブル

    TAKAGI(高儀)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°
    用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
  • ラチェットパイプカッター TAKAGI(高儀)

    ラチェットパイプカッター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
    用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3