絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
968件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードホルダー TAKAGI(高儀)

    コードホルダー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!材質PP巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
  • 園芸用結束バンド TAKAGI(高儀)

    園芸用結束バンド

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)
    当日出荷
    ワンアクションで素早く結束!
    用途そえ木・支柱止めに材質ナイロン
  • 園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー TAKAGI(高儀)

    園芸作業用 蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    超音波&ライトで蚊を寄せ付けにくい 。薬剤不使用 。蚊が嫌がる黄色の光 。7種の音波
    用途草刈作業やお庭のお手入れ等の園芸作業全般、山歩きや山菜採り等の蚊の気になるシーンに使用することができます。付属品蚊の寄りにくいカラビナ付きホルダー本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約17(ホルダー・カラビナ含む)電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約93×32×15.5(ホルダー・カラビナ含む)入力電圧(V)充電プラグ:DC5連続使用時間(時間)最大約8 ※ 超音波(紫)+LEDライト(HIGH)使用時使用電球黄色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)(目安)内蔵電池リチウムポリマー電池(交換不可)入力電流(A)充電プラグ:0.06バッテリー容量(mAh)100防水仕様日常生活防水連続点灯時間(時間)(黄色ライト)約9(HIGH)/約16(MID)/約30(LOW)出力周波数25Hz~50kHz
  • マイクロラジオペンチ TAKAGI(高儀)

    マイクロラジオペンチ

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付
    用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
  • ビッグカラビナ135mm シルバー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ135mm シルバー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
  • 静音石頭ハンマー TAKAGI(高儀)

    静音石頭ハンマー

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    交換式樹脂ヘッドで打撃音を緩和/頭部と柄はピン打ち加工で抜け防止/安全ロープが取付け可能なリング付き
    用途仮設工事の際の足場の組立に材質頭部:炭素鋼S45C/グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス質量(g)845材質(柄部)グリップ:ポリ塩化部ニール/リング:ステンレス材質(頭)炭素鋼S45C全長×幅W×厚さ(mm)215×91×38
  • オールステンレス三徳包丁 TAKAGI(高儀)

    オールステンレス三徳包丁

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    両刃/研ぎ直し可能/食洗器OK/オールステンレス製で丈夫でさびにくくお手入れ簡単/小型で扱いやすい/手にフィットするハンドル/継ぎ目のないオールステンレス一体型成型
    用途野菜、果物の調理や皮むきに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ステンレス鋼刃渡り(mm)約172
  • バンパーグレードコンテナ TAKAGI(高儀)

    バンパーグレードコンテナ

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    衝撃に強く、割れにくい! 車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 積み重ね可能! 日本製
    用途収納にスタッキング
  • ステンレスホームショベル TAKAGI(高儀)

    ステンレスホームショベル

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品や食品等を扱う工場などにも。さび・温度変化に強く汚れ落ちのよいステンレス製
    材質頭部:SUS410、柄・取手部:SUS201
  • 18-8ステンレスロート TAKAGI(高儀)

    18-8ステンレスロート

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    用途移し替えに仕様手無6cmアズワン品番64-4078-83
  • ちりとり集草バッグ TAKAGI(高儀)

    ちりとり集草バッグ

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    付属のクリップでゴミ袋を固定! 行政指定袋取付可能。45Lの指定ゴミ袋がピッタリフィット!集草後のゴミの移し替えを軽減! 使いやすいちりとりタイプ。ちりとりタイプの集草バッグ!持ち運びや移し替えに便利な取っ手付!立てても使えて便利!
    用途落葉や除草後の草集めに!45Lのゴミ袋をセットできる!材質PP容量(L)60耐荷重(kg)約15商品タイプ本体
  • オートロック シリコントング TAKAGI(高儀)

    オートロック シリコントング

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    片手でかんたん開閉。上に向けて握ると閉じる・下に向けて握ると開く!鍋やフライパンを傷つけにくいシリコン製。食洗機対応
    材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコンゴム耐熱温度(℃)(シリコンゴム)230
  • ステンレス パンチングザル TAKAGI(高儀)

    ステンレス パンチングザル

    TAKAGI(高儀)(7件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    清潔で丈夫なステンレス製
    材質ステンレス鋼(SUS202)
  • フラワーラベル TAKAGI(高儀)

    フラワーラベル

    TAKAGI(高儀)
    859税込945
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種や苗の植えた日や鉢の植替え日の記入に!注意書きに!
    用途お花の名前書きやサインPOPにラベル厚(mm)1.0
  • LEDワークライト TAKAGI(高儀)

    LEDワークライト

    TAKAGI(高儀)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シーンに応じて縦掛け、横掛けに吊り下げたり、手で持って使用可能!
    用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)440定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格電流(A)0.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10全光束(Lm)約780フックあり設置場所屋内電球の種類LED
  • ステンレス粉ふるい15cm TAKAGI(高儀)

    ステンレス粉ふるい15cm

    TAKAGI(高儀)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
    用途料理やお菓子つくりに材質【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
  • ステンレス デザートフォーク TAKAGI(高儀)

    ステンレス デザートフォーク

    TAKAGI(高儀)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼アズワン品番64-4072-08
  • ステンレススライドシンクバスケット TAKAGI(高儀)

    ステンレススライドシンクバスケット

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ちょっとした洗い物に最適なコンパクトサイズ
    用途シンクに掛けてもシンク脇に置いても使用できます仕様トレー付き材質ステンレス幅(mm)410~560高さ(mm)130奥行(mm)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410~560×215×130アズワン品番64-4078-85
  • 極薄スパナセット TAKAGI(高儀)

    極薄スパナセット

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(5本)
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm
  • 業務用 真鍮ウロコ取り TAKAGI(高儀)

    業務用 真鍮ウロコ取り

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途うろことりに。材質(刃)真鍮
  • 両手特厚揚げ鍋 TAKAGI(高儀)

    両手特厚揚げ鍋

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    板厚3.2mmで油温が下がりづらくカラッと揚がる。一度にたくさん揚げられる特大サイズ。
    用途揚げ物料理に材質(本体)鉄(底の厚さ約3.2mm)サイズ(cm)30加工(表面・本体)クリヤー塗装、(取手)クロームメッキ寸法(cm)30cm材質(取手)アズワン品番64-4071-29最適油量(L)約1.8満水容量(L)約4.5
  • 木柄うどん揚げ TAKAGI(高儀)

    木柄うどん揚げ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    握りやすい木柄。
    用途うどんや面などをすくいあげるのに。材質ステンレススチールアズワン品番64-4075-19
  • 18-0ライラックアイスクリームスプーン TAKAGI(高儀)

    18-0ライラックアイスクリームスプーン

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    食洗器対応。
    用途アイスクリーム等。種別アイスクリームスプーン材質ステンレス18-0(SUS430)幅(mm)29全長(mm)130高さ(mm)17質量(g)23アズワン品番64-4072-22食器の種類洋食器
  • スプレー TAKAGI(高儀)

    スプレー

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    アルコール対応
    用途霧吹きなどに材質ポリエチレン (PE), ポリプロピレン (PP)危険物の類別非危険物
  • 散水ノズル 7パターン TAKAGI(高儀)

    散水ノズル 7パターン

    TAKAGI(高儀)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ダイヤルで7パターンの水形に切替え可能 。コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
    用途庭や植物などの水やりに付属品コネクター材質本体:ABS樹脂・PPポリプロピレン/ゴム部:熱可塑性ゴム適合ホース内径:Φ12~15mm/外径:Φ20mmまで/種類:耐圧ホースシャワー種類ストレート・シャワー・キリ・ジェット・横拡散・広拡散・整流
  • ロング伸縮ノズル付き エアーダスター TAKAGI(高儀)

    ロング伸縮ノズル付き エアーダスター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
    仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPaアズワン品番65-9831-93
  • 建築用シャーペン3連発 TAKAGI(高儀)

    建築用シャーペン3連発

    TAKAGI(高儀)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    便利な芯削り付き/セーフティコード取付け穴付き/付け外しがラクなワンタッチクリップ/芯を3本収納可能/耐久性のある真鍮口金
    用途木材・コンクリート等への書き込みに方式ノック式芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • 儀助関東ジョレン TAKAGI(高儀)

    儀助関東ジョレン

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    土砂・瓦礫などの掻き寄せ作業や泥揚げ作業に
  • 四聖獣超極小コンベックス TAKAGI(高儀)

    四聖獣超極小コンベックス

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    マグ爪/ロック付
    用途測定作業に種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪目盛種別両面
  • ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏 TAKAGI(高儀)

    ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
    用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
  • ごはんがつきにくいしゃもじ TAKAGI(高儀)

    ごはんがつきにくいしゃもじ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ごはんがつきにくい凹凸加工。すべりが良いシリコン配合。抗菌加工。食器洗浄機対応。日本製
    用途ごはんを盛るときに。釜飯やまぜごはん・お寿司のシャリ作りに材質ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
  • 蓄圧式ガーデンスプレー TAKAGI(高儀)

    蓄圧式ガーデンスプレー

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧 ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
    用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式アズワン品番64-4078-28
  • デジタル土壌酸度・地温計 TAKAGI(高儀)

    デジタル土壌酸度・地温計

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    パット測定約30秒
    用途土壌酸度の計測に、地温の測定に質量(g)約50(電池含まず)電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28測定対象土壌酸度・地温測定アズワン品番64-4078-19
  • ダイヤモンドシャープナー TAKAGI(高儀)

    ダイヤモンドシャープナー

    TAKAGI(高儀)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単・スピーディーに切れ味復活!曲がった刃や小さい刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で 滑りにくく、握りやすい!
    用途平面:包丁・刃物工具などに 曲面:園芸用鋏・鎌などに V字溝:釣針・キリなど尖った物に粒度#400材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4069-76
  • ショート反射安全ベスト TAKAGI(高儀)

    ショート反射安全ベスト

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。 反射テープ使用で視認性アップ。 腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。 氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。
    用途夜間作業や道路上での安全確保に付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチサイズフリー幅(cm)反射テープ:約7色(本体)
  • 収穫指輪カッター TAKAGI(高儀)

    収穫指輪カッター

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    指に装着! 素手感覚でらくらく収穫作業! 指の太さに合わせてリングの大きさを調整可能。 プラスチック製で軽量。
    用途野菜や山菜の収穫に。使用目的収穫切断対象山菜、野菜
  • ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキ TAKAGI(高儀)

    ぬれ落ち葉も掃けるシャークホーキ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    腰が強くギザ刃付で濡れ落ち葉や土・泥も掃ける!
    サイズアズワン品番64-4066-22
  • 腕カバー TAKAGI(高儀)

    腕カバー

    TAKAGI(高儀)
    259税込285
    1セット(6枚)
    当日出荷
    内エンボスでベタつきにくく着脱スムーズ。 耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 焼却しても有害なガスは発生しません。 左右兼用フリーサイズ。 使いきりタイプ。
    用途土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除の際の汚れ防止に。材質ポリエチレン全長(mm)約400
  • 手動芝刈機 TAKAGI(高儀)

    手動芝刈機

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    リール式だから切り口キレイ。 ご家庭で手軽に使える手動式。 組み立て簡単、工具不要。 手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
    用途お庭のお手入れに。セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込み高さ(mm)約15/25/35/40刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
  • 布製セーフティコード ミニ TAKAGI(高儀)

    布製セーフティコード ミニ

    TAKAGI(高儀)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    布製だから、からまない。ジョイントパーツでワンタッチ脱着。
    用途携帯電話・財布・鍵・カッターなどの軽量工具の落下・紛失防止用として。使用荷重(kg)約500g以下最大長(mm)約730(ベルト部のみ)