カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(137)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(38)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(20)
- オフィスサプライ(16)
- オフィス家具/清掃用品(15)
- 切削工具・研磨材(31)
- 測定・測量用品(26)
- 作業工具/電動・空圧工具(224)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(7)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(8)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(10)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(16)
- 自動車用品(5)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(284)
- 農業資材・園芸用品(147)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- TAKAGI(高儀)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: TAKAGI(高儀)のすべての商品
特価

18-0ライラックスパゲティフォーク
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷食洗器対応。用途パスタ等。種別スパゲティフォーク材質ステンレス18-0(SUS430)幅(mm)23全長(mm)184質量(g)33奥行(mm)22アズワン品番64-4072-29食器の種類洋食器
18-0ライラックアイスクリームスプーン
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷食洗器対応。用途アイスクリーム等。種別アイスクリームスプーン材質ステンレス18-0(SUS430)幅(mm)29全長(mm)130高さ(mm)17質量(g)23アズワン品番64-4072-22食器の種類洋食器
家具転倒防止ダブルポール2本セット
TAKAGI(高儀)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から4日以内出荷2本のポールにより安定して支えます 。取り付けに工具不要 。耐圧150kg用途災害時の家具の転倒防止に付属品●家具転倒防止ダブルポール 本体×2 ●一字型ネジ×4 ●正方形ナット×4仕様耐圧:約150kg/2本使用
庭師のプラ熊手
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷爪がしなやかで地面を傷つけにくい 。石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ用途芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに材質【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)全長(mm)1500
リール式ワイドマルチフックブラック
TAKAGI(高儀)¥719税込¥7911個当日出荷伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
ロング伸縮ノズル付き エアーダスター
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPaアズワン品番65-9831-93
ガーデニングニッパー テコ付
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個欠品中先端部がハサミになっているため、雑草の根が地中に残りにくく、芝の根をキズ付けずに根こそぎ取れます/テコ付用途雑草を挟んで根元から抜き取る/芝生のお手入れ/除草作業/苗の移し替えに質量(g)95材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
日本刃付剪定鋏 180mm
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き用途庭木や果樹の剪定に材質SK85長さ(mm)180使用目的庭木や果樹の剪定に切断対象庭木や果樹切断能力(Φmm)10
パラメイトロープ 反射材タイプ
TAKAGI(高儀)¥759税込¥8351本(15m)当日出荷レジャーの際にも役立つパラコード 様々な用途で使用が可能で反射材入りなので夜間でも認識しやすい反射材仕様用途各種仮止め、荷締めに材質ナイロンロープ張力(kg)約250太さ(Φmm)4材質(反射板)ガラスビーズ+PEP
ステンゴミ取りシャークトング
TAKAGI(高儀)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ステンレスだからサビに強い。 空き缶やペットボトル、タバコの吸い殻などのゴミ拾いに。 炭つかみにも。 サビにくいため、水を含むところの清掃などにも適しています。 柔らかい開閉具合で、長時間使っても疲れにくい。
フッ素フライパンカバー
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個翌日出荷フッ素樹脂加工で油汚れもサッと落ちる。材質(本体)鉄表面処理フッ素樹脂塗膜加工材質(ハンドル)フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
ワーキングポーチ
TAKAGI(高儀)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌日出荷装着方法は3通り!肩掛けベルトで。ベルトにつけて。カラビナを使って。用途店舗・物流・DIY・ガーデニング等の作業時の収納に
ワンタッチベルトタフ
TAKAGI(高儀)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から4日以内出荷折れに強いGI織り 。ワンタッチバックルで着脱楽々用途作業時のベルトとして表示(品質)ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール調整範囲(mm)1250
セーフティコード
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に仕様使用質量:1.0kg以下コード径(Φmm)約3.0最大伸長(mm)1700芯材ワイヤー:約1.0
ワイドマルチフック
TAKAGI(高儀)¥599税込¥6591個当日出荷カラビナフックでさまざまな場所へ取付け可能 。最大口開き幅約35mm 軽い力でワイドに開く 。厚手の手袋もぶら下げ可能用途タオルや小物の持ち運びに材質(リング)鉄材質(カラビナ)アルミ
ハンドリベッターセット
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981セット(60本)当日出荷力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結にセット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール質量(g)761
キャッチングニッパー
TAKAGI(高儀)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷飛散防止パッドで結束帯の切れ端をしっかりキャッチ!。ツラ切断可能!けがを防止! 。スプリング付用途電気工事・針金細工付属品飛散防止パッドスペア1セット材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62【パッド】PPA樹脂切断能力(Φmm)【プラスチック】2.0 【より線】2.0【飛散防止機能】0.2~2.0
メスティン
TAKAGI(高儀)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高い熱伝導率で熱が全体に回りご飯が美味しく炊ける 軽量で持ち運びに便利 固形燃料ひとつでご飯が炊ける(1合の場合) ご飯料理はもちろんパスタなどの麺類も調理可能 小物入れにも便利用途炊飯などに材質本体: アルミニウム(底の厚さ:1mm)、【フタ】:ア ルミニウム、【ハンドル】: ステンレス鋼、【ハンドルカバー】: シリコーンゴム表面処理アルマイト加工寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×63×95ハンドル長さ(mm)約126内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×57×90耐熱温度(℃)シリコーンゴム:180アズワン品番65-1210-70炊飯容量2合用満水容量(mL)約750
肩掛噴霧器用パッキンセット
TAKAGI(高儀)¥399税込¥4391個当日出荷用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
六角ビットソケットセット8pcs
TAKAGI(高儀)¥3,398税込¥3,7381セット(8個)当日出荷手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
大画面ステンレスデジタルノギス
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能。大画面!測定値が見やすい。サムローラー付き(片手で簡単測定)。様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)。スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)。測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利。収納に便利なハードケース付き用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1仕様自動消灯:約5分30秒材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下
ガチレンチショートフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180
ラチェットパイプカッター
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個欠品中自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3