絞り込み
ブランド
- シグマ光機
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,486)
- MAZDA(マツダ)(216,718)
- 三菱ふそう(209,513)
- SMC(201,288)
- トヨタ(140,213)
- ミツビシ(138,135)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,809)
- ニッサン(87,732)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,610)
- スズキ(68,625)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,836)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,860)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,787)
- Panasonic(パナソニック)(32,599)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: シグマ光機のすべての商品
特価

球面両凸レンズ SLB-0シリーズ
シグマ光機¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷から12日以内出荷両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凹レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。材質合成石英コーティングノーコート屈折率n e=1.460偏心<1′設計波長(nm)546.1
球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ
シグマ光機¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷から22日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
球面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ SLBシリーズ
シグマ光機¥5,098~税込¥5,608~1個9日以内出荷から13日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
紫外線透過可視吸収フィルター UTVAF-50Sシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から8日以内出荷紫外域で特定の波長を透過させ、可視域をカットすることができるフィルターです。白色光から紫外光を取り出す場合や複数の波長の発光から紫外の必要な発光を取り出すのに使われます。
枠付反射型固定式NDフィルター MFNDシリーズ
シグマ光機¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷から37日以内出荷高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ
シグマ光機¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷から19日以内出荷可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
吸収型固定式NDフィルター AND-4シリーズ
シグマ光機¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷から12日以内出荷可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ
シグマ光機¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷から17日以内出荷可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
ビームサンプラー BS4シリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から41日以内出荷レーザの強度をモニターしたり、光学系の一部分の光を観察する場合に、光路中にビームサンプラーを挿入して、入射光量の5%だけを光路外に取り出します。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ
シグマ光機¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から23日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
紫外用アルミ紫外増反射平面ミラー TFAEシリーズ
シグマ光機¥8,798~税込¥9,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
金平面ミラー TFGシリーズ
シグマ光機¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から23日以内出荷近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ
シグマ光機¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から12日以内出荷極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
ハイパワーレーザ用誘多膜平面ミラー TFMHPシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から11日以内出荷エネルギーが大きい、パルスNd-YAGレーザ(またはYb-YLFレーザ)やエキシマレーザの光学系に使用するためのミラーです。
フェムト低分散ミラー FLMシリーズ
シグマ光機¥32,980~税込¥36,278~1個11日以内出荷から13日以内出荷パルス幅100fs以下で超短パルスレーザでも使用できる波長分散が小さいレーザミラーです。波長分散、波長帯域、レーザ耐力を考慮して最適化した特殊な薄膜設計を行っています。
変換スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷X軸ロングスチールステージ(TSD-25501S)を□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。またTSD-25501シリーズのXY組付け用にも使用できます。仕様【<変換スペーサー (SP-201)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-88
KSPA-806M・1006M用下面スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷θ軸粗微動ステージ(KSPA-806M・1006MH)用の取付穴変換スペーサーです。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-72
ヘリコイドZステージ
シグマ光機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ロッドスタンドを上面にネジ込み、ハンドルを回すことによりロッドスタンドとロッドの調整をせずに高さ粗調整を行うことができます。上面プレートは、回転せずに昇降します。ヘリコイドネジ方式を採用しているため、滑らかに約15mm/1回転の移動量が得られます。仕様【<ヘリコイドZステージ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】耐荷重:19.6N(約2.0kgf)、質量:0.45kg種類Zステージアズワン品番61-6964-40耐荷重(N)19.6送り方式手動ねじ方式テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
KSP・KSPA用上面スペーサー
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6963-77
ラックピニオンステージ
シグマ光機¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から13日以内出荷使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。 装置組込み等に適します。材質真鍮表面処理黒・シルバー塗装表示分解能0.1mm移動量(mm/回転)約20
C型ステンレスミラーホルダー
シグマ光機¥599~税込¥659~1個7日以内出荷から12日以内出荷Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
光ファイバーコリメーター用スパナ FCSシリーズ
シグマ光機¥3,498~税込¥3,848~1個9日以内出荷から10日以内出荷光ファイバーコリメーターハウジング(FC)のコリメートレンズマウントの位置を調整するための専用スパナーです。
X軸アルミラックピニオンステージ TARAシリーズ
シグマ光機¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から6日以内出荷アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
ポストスタンド PST-12.5シリーズ
シグマ光機¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷から10日以内出荷ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ
シグマ光機¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から12日以内出荷本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ
シグマ光機¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷から12日以内出荷平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
3波長対物レンズ PFLシリーズ
シグマ光機¥999,800税込¥1,099,7801個13日以内出荷YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
近赤外対物レンズ PALシリーズ
シグマ光機¥219,800税込¥241,7801個12日以内出荷フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ
シグマ光機¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ
シグマ光機¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ
シグマ光機¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷上下左右方向とフォーカス方向の3軸調整機構が備わったファイバーホルダーです。アダプタを交換することで、各種コネクターのファイバーを使うことができます。