絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
652件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
θ軸粗微動ステージ KSPシリーズ シグマ光機θ軸粗微動ステージ KSPシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
粗動360°の回転と微動(マイクロメーターヘッド又はファインピッチスクリューからの選択)が可能なすり合わせ式のθ軸(回転)粗微動ステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
Z軸アルミステージ(垂直) TADC シグマ光機Z軸アルミステージ(垂直) TADCシグマ光機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
高剛性一体ガイドから、セパレート型へ進化し、低価格・高剛性・軽量化を実現しました。
X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズ シグマ光機X軸小型ラックピニオンステージ ステージサイズ25×30mm TARシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類xステージ移動ガイドアリ溝方式テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)25
XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機XY軸ブロックステージ ステージサイズ TASBシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機XY軸アルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズシグマ光機
279,800税込307,780
1個
13日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ネジ送りタイプの大型直動ステージです。
種類XYステージ送り方式ネジ(2mmピッチ)移動ガイドクロスローラ
X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズ シグマ光機X軸ロングアルミクロスローラステージ(大型) TAMCシリーズシグマ光機
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、ステージ面が長方形の軽量で高精度な直動ステージです。
種類xステージ材質/処理アルミ/黒アルマイト送り方式ネジ送り方式移動ガイドクロスローラ
X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1201シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ(透過) ステージサイズ120mm TSD-1201シリーズシグマ光機
54,980税込60,478
1個
12日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズ シグマ光機X軸スチールステージ ステージサイズ60mm TSD-601シリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ シグマ光機XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズシグマ光機
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズ シグマ光機薄型X軸スチールステージ TSDTシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーの手動ステージの中で最薄10mmを実現した高剛性に優れた直動ステージです。従来品(TSD)と比較し、ステージ厚さ40%・質量355を削減しました。
種類xステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールガイド
Zブラケット ZBRシリーズ シグマ光機Zブラケット ZBRシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
X軸ステージを垂直に立て、Z軸ステージとして使用する場合に取り付けるブラケットです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ (ZBR-2530:シンチュウ)、表面処理:黒アルマイト (ZBR-2530:黒塗装)
棒先止めネジ SCシリーズ シグマ光機棒先止めネジ SCシリーズシグマ光機
899税込989
1セット(10個)
12日以内出荷
止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズ シグマ光機継ぎ足しロッド RO-12.7シリーズシグマ光機
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズ シグマ光機スタンドベース・スタンドクランプ RCシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
ポストクランプ PSシリーズ シグマ光機ポストクランプ PSシリーズシグマ光機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポストスタンド(PS)専用の固定部品です。ポストスタンドと組合せることにより防振台や光学実験台上に、直接固定ができます。
変換ベースプレート BSPシリーズ シグマ光機変換ベースプレート BSPシリーズシグマ光機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から13日以内出荷
マグネットベース MBシリーズ シグマ光機マグネットベース MBシリーズシグマ光機
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機大型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズシグマ光機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型アルミ光学ベンチ(OBA-L/LH)や大型薄形アルミ光学ベンチ(OBT-L/LH)に取り付け、スライドさせて任意の位置で固定できます。
大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ シグマ光機大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面両凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
7,098税込7,808
1個
当日出荷から12日以内出荷
両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
5,098税込5,608
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機フロスト型拡散板 DFシリーズシグマ光機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ シグマ光機可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズシグマ光機
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
高出力レーザや広い波長域の光を減光させる時に使用するNDフィルターです。透過しない光はガラスに吸収されないので、ガラスが高温になって破損する心配がありません。
吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズ シグマ光機吸収型固定式NDフィルター AND-1シリーズシグマ光機
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
可視光を減光するための丸型のフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。透過率が細かく分かれているので、色々な光量に減光できます。さらに、複数枚のフィルターを組合わせることで、微妙な光量調整が可能です。吸収型固定式NDフィルターを光源の近くに置くと、急激な温度変化でフィルターが割れることがあります。フィルターに熱強化処理を行なうと温度が上がってもフィルターが割れにくくなります。フィルターを熱強化した場合寸法が大きくなり、公差の範囲を超える可能性があります。※高出力レーザには使用できません。※使用すると破損する恐れがあります。※高出力レーザには、反射型NDフィルター(FND)をご使用ください。※透過率特性を優先させているため、フィルターの厚さを変えることで透過率の性能が満たすように調整されています。※このため、フィルターごとに厚さが異なってきます(6mm以下)。※厚さを一定にする必要がある場合は、枠付きフィルター(MAN)をご使用ください。※透過率波長特性は製造ロットによって異なってきます。※特に適応波長の外側の波長特性は製造ロットによって大きく異なる場合があります。※もし、指定波長範囲より広い範囲で使用される場合は、反射型フィルター(FND)をご使用ください。※NDフィルターには反射防止コートが施されていないので、4%程度の反射があります。
無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷から42日以内出荷
レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズ シグマ光機アルミ平面ミラー(矩形) TFAシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1個
12日以内出荷から33日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。あらゆる入射角度で高い反射率を得ることができます。
金平面ミラー TFGシリーズ シグマ光機金平面ミラー TFGシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
近赤外・赤外域の広い帯域で高反射率の金膜をコーティングした全反射ミラーです。金膜の膜付着強化として、クロム膜を極めて薄くアンダーコーティングしています。シリコン基板は金膜の付着力が非常に強く、熱伝導率が高く(ガラスの約111倍放熱性が良い)、ガラス基板に比べ耐熱性に優れています。
0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズ シグマ光機0°-45°入射用誘多膜平面ミラー TFVMシリーズシグマ光機
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
マイケルソン干渉計や2枚のミラー間で光を往復させる光学系など、45°以下の入射角度でミラーを使用する場合は0°-45°誘多膜ミラーを使用します。入射角度を0°で使用するときと45°で使用するときで、ミラーを共用で使うことができ、かつ高い反射率が得られます。入射角度が0°から45°の間で非常に高い反射率が得られます。入射角度を固定して使えば、広帯域ミラーとしても利用できます。膜に吸収がないので、経時変化が少なく、連続的なレーザの照射にも耐えられます。
自動ステージ・コントローラ・ケーブルセット シグマ光機自動ステージ・コントローラ・ケーブルセットシグマ光機
99,980税込109,978
1セット
欠品中
お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
手動X軸ネジ送りステージ シグマ光機手動X軸ネジ送りステージシグマ光機
12,698税込13,968
1台
当日出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ シグマ光機低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ シグマ光機接続プレート ADP-MPH-PADシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ベースプレート BSPSシリーズ シグマ光機ベースプレート BSPSシリーズシグマ光機
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機小型ドライバ MCシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
各種ドライバです。
仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kgアズワン品番61-6998-76