絞り込み
ブランド
- DJI
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- DJI
- 2ページ目
2ページ目: DJIのすべての商品

DJI Power 1000 V2
DJI¥78,000税込¥85,8001台6日以内出荷DJI Power 1000 V2は1024Whのバッテリー容量を備え、バッテリーが切れるまで最大2600Wの連続出力に対応します。これにより、日常的に使用される機器の99%以上を安定して動作させることができます。また、DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応しており、コンテンツ制作の効率を向上させることができます。家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。家庭用電力のニーズに応える堅実なバックアップ電源を提供します。用途充電や非常用電源に。太陽光発電や社内電源にも使用可能。付属品DJI Power AC電源ケーブル ×1質量(kg)約14.2ポート数AC出力 × 4(CN、US、JP規格を使用する地域向け)/AC出力 × 2(その他の国と地域向け)/USB-C × 2/USB-A × 2/SDC × 1/SDC Lite × 1/AC入力 × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×230充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
DJI Osmo 360 アドベンチャーコンボ
DJI¥73,980税込¥81,3781個当日出荷Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC 2付属)
DJI(1件のレビュー)¥190,000税込¥209,0001台当日出荷Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Air 3S Fly Moreコンボ (DJI RC-N3付属)
DJI¥171,000税込¥188,1001台当日出荷Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。上昇速度(m/s)最大:10下降速度(m/s)最大:10
DJI Osmo アクション4 スタンダードコンボ
DJI¥31,200税込¥34,3201個当日出荷どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
DJI Osmo Action 6 ユーティリティフレーム
DJI¥7,900税込¥8,6901個4日以内出荷ストリート写真ハンドグリップなど、より多くのアクセサリーに対応しています。用途カメラケース、カメラフレーム、カメラアクセサリーセット内容Osmo Action 6 ユーティリティフレーム × 1質量(g)73.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85.2×33×56.3互換性Osmo Action 6
DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)
DJI¥8,800税込¥9,6801セット4日以内出荷DJI Powerシリーズ ポータブル電源をDJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)に接続すると、アダプターパネルのXT60インターフェースを介してソーラーパネルに接続でき、DJI Powerシリーズを環境に優しい方法で充電できます。用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源、ポータブル電源セット内容DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT) × 1・放熱ブラケット(金属製)× 2・六角棒スパナ(ボールポイント型)× 1・10 mmねじ × 3・20 mmねじ × 3互換性DJI Power 2000・DJI Power 1000 V2・DJI Power 1000 Mini・DJI Power 1000・DJI Power 500
IBCPOWER 200W Foldable Solar Panel
DJI¥22,000税込¥24,2001個6日以内出荷互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500質量(kg)8.25開放電圧(V)24.8動作温度(℃)10~60サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45短絡電流(A)11.5
DJI Mini 5 Pro
DJI¥97,000税込¥106,7001台当日出荷仕様●ジンバル:225°回転可能なジンバル、55°の上向き撮影に対応●フォーカシングとトラッキング:被写体フォーカス。フォーカストラック:ActiveTrack 360°(標準モードとサイクリングモード追加)、スポットライト、ポイントオブインタレスト(POI)●障害物検知:1ルクスの夜景撮影時でも全方向障害物検知。(上下/左右/前後)、前向きLiDAR搭載質量(g)249.9最大解像度動画:4K/60fps HDRまたは4K/120fps伝送距離最大:20km(FCC)、10km (CE/SRRC/MIC(日本))飛行時間(分)インテリジェント フライトバッテリー使用時:最大36、インテリジェント フライトバッテリーPlus使用時:最大52イメージセンサー1インチCMOS、有効画素数50 MP
DJI Osmo クイックリリース式アダプターマウント
DJI¥6,200税込¥6,8201個当日出荷位置決めクリップを搭載したマグネット クイックリリース設計を採用し、耐衝撃性が大幅に向上し、カメラをしっかりと取り付けます。底部のアダプター部分の構造は、一般のアクションカメラアクセサリーを取り付けられ、様々な種類の用途に対応できます。セット内容Osmo クイックリリース式アダプターマウント×1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40.2×21×34.2対応機種DJI Osmo 360 / Osmo Action 5 Pro / Osmo Action 4 / Osmo Action 3
DJI Air 3S Intelligent Flight Battery
DJI¥18,500税込¥20,3501個当日出荷DJI Air 3Sに装着して、最大45分の飛行時間*を実現し、一回の飛行で、探索して、構図決めをして、思い通りの撮影を行うのに十分な飛行時間を確保できます。
DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード
DJI¥4,400税込¥4,8401組当日出荷軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)
DJI¥87,000税込¥95,7001台4日以内出荷・初めてでも使いやすいカメラドローン。・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行。・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影。・4K動画、8K画像。・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性。・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる。・スムーズで安定した15 km映像伝送。詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。付属品DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1質量(g)【標準離陸】249 【最大離陸】341寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×80
DJI Osmo Pocket 4 補助ライト
DJI¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 Kサイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)質量:16.72 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1互換性DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ
DJI¥72,000税込¥79,2001個欠品中Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行セット内容Osmo Pocket 4 ×1USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1DJI リストストラップ ×1Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1クイックスタートガイド ×1安全ガイドライン ×1DJI ストアプロモーションカード ×1寸法(mm)144.2×44.4×33.5(長さ×幅×高さ)サイズ【タッチ画面】2.0インチ質量(g)190.5マイクロホン数:3輝度【タッチ画面】1000ニト解像度【タッチ画面】556×314対応メモリーカードmicroSD連続動作時間240分(25℃の室温環境下、1080p/24fps(16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態)対応SDカードmicroSD(最大1TB)対応microSDカード推奨モデル :Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXCLexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXCKingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
Osmo Mobile 8 スタンダードコンボ
DJI¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷創造性を解き放とう。Osmo Mobile 8は、スムーズな360°水平回転とローアングル撮影を簡単に実現します。直接スマホに接続し、大切な人を常にフレームに捉えるネイティブトラッキングを楽しむことができます。多機能モジュールは、人やペットのトラッキング、照明、音声キャプチャを組み合わせ、コンテンツ作成、日常生活の記録、動画通話のいずれの場合でも、被写体が常にフォーカス内に収まるようにします。一瞬たりとも見逃しません!用途撮影に仕様内蔵延長ロッド最大延長長さ:215 mm付属品Osmo Mobile 8 1磁気スマートフォンクランプ ×1電源ケーブル(USB-C - USB-C、50 cm) ×1スマートフォン充電/音声録音ケーブル(USB-C - USB-C、15 cm) ×1収納ポーチ ×1クイックスタートガイド ×1安全ガイドライン ×1DJIストアプロモーションカード ×1DJIロゴステッカー ×1幅(mm)対応スマートフォン:67~84厚さ(mm)対応スマートフォン:6.9~10質量(g)対応スマートフォン:170~300、ジンバル+内蔵三脚+磁気スマートフォンクランプ+多機能モジュール:約370 データは、制御環境下にて収集されたものです。実際の値は、状況により異なる場合があります。サイズ(mm)展開時:288×107×96 (長さ×幅×高さ)折りたたんだ状態:190×95×46 (長さ×幅×高さ)
DJI Avata 360 Motion Fly More コンボ (DJI Goggles N3)
DJI¥147,400税込¥162,1401台4日以内出荷DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。用途362°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)
DJI ROMO サイドブラシ
DJI¥1,500税込¥1,6501個4日以内出荷エッジやコーナーのホコリやゴミを掃き集めるために設計されており、最適な角度に配置された耐久性の高いナイロン毛が汚れをメインブラシへと導き、効率的に吸引します。ブラシ毛は汚れに対してはしっかりと作用しながら、床や家具にはやさしく、エッジ部分まで美しく清潔に保ちます。用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様質量:12 gサイズ:130 × 130 × 38 mmセット内容ROMO サイドブラシ(ペア)× 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
DJI Neo 2 プロペラ
DJI¥539税込¥5931組4日以内出荷Neo 2に効率的で安定した推進力を提供します。用途互換性:DJI Neo 2セット内容DJI Neo 2 プロペラ(1組)×1M1.2×3.6mm ねじ × 4質量(g)0.77直径(mm)55.9モデル2217S
DJI Osmo Action 6 防水ケース
DJI¥8,700税込¥9,5701個4日以内出荷Osmo Action 6 防水ケースと曇り止めインサートが付属しており、最大水深60 mまでの防水保護により、水中の深い場所でも制限なく安心して撮影できます。高強度ガラスを使用しており、クリアで明るい視界を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2
DJI Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント
DJI¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷両方向クイックリリース式設計により、カメラを素早く安全に装着できます。セット内容Osmo両方向クイックリリース式アダプターマウント × 1質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.4×18.2×29
DJI Osmo 1.5m延長ロッドキット(両方向クイックリリース式)
DJI¥5,800税込¥6,3801セット4日以内出荷キットには、両方向クイックリリース式アダプターマウント、1.5 m延長ロッド、止めねじが含まれています。このキットに同梱されている延長ロッドは、コンパクトで持ちやすく、0.3~1.5 mの範囲で長さを調整可能です。セルフィーや様々な角度からのクリエイティブ撮影を簡単に行えます。底部にある1/4インチのねじ穴にアクセサリーを取り付けると、幅広い使い方を楽しめます。1. 延長ロッドの長さは許容誤差があります。許容偏差範囲は±5%(±7.5 cm)です。セット内容Osmo 両方向クイックリリース式アダプターマウント ×1 / Osmo 1.5 m 延長ロッド × 1 / Osmo 止めねじ × 1サイズOsmo 1.5 m 延長ロッド:26.6 mm(直径)、227 mm(折りたたみ時の長さ)、1.5 m(延長時の長さ) / Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント:44.4×18.2×29 mm(長さ×幅×高さ) / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3 mm(長さ×幅×高さ)質量(g)【Osmo 1.5 m 延長ロッド】160【Osmo Action 両方向クイックリリース式アダプターマウント】16【Osmo 止めねじ】11.2
DJI Osmo 多機能バッテリーケース 3
DJI¥8,700税込¥9,5701個当日出荷3個のバッテリーと2枚のmicroSDカードを収納できます。3つのバッテリーをインテリジェントに高速充電でき、さらにこれらのバッテリーと組み合わせて、スマートフォンなど他のデバイスを充電するモバイルバッテリーとしても使用可能です。セット内容Osmo 多機能バッテリーケース 3 ×1質量(g)84寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115.9×59×23
DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable
DJI¥4,500税込¥4,9501本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1長さ(cm)12
DJI Mic 3 トランスミッター
DJI¥13,000税込¥14,3001個当日出荷DJI Mic 3トランスミッターはコンパクトで軽量、目立たないデザインです。磁石とクリップの両方の取り付け方法に対応しています。取り外し可能で回転可能なクリップにより、マイクの角度を柔軟に調整でき、横向きや逆さにクリップしても、どんなシナリオでも最適な音声キャプチャを実現します。用途撮影・収録・録音など仕様充電:最大5 V質量(g)16 (磁気式)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.77×28.34×16.35(磁気式)充電時間(分)約50バッテリー容量(mAh)137プロトコルBluetooth 5.4駆動時間(時間)8
DJI Osmo 360 スタンダードコンボ
DJI¥53,980税込¥59,3781個当日出荷Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120MP)/単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72MP)解像度タッチ画面:314×556録画時間最大100分(8K/30fpsパノラマ動画録画)、最大120分(エンデュランスモードオン時)絞りf/1.9画面サイズタッチ画面:2.0インチISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒、動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)記録メディアmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68輝度(cd/m2)タッチ画面:800microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
DJI SDR Transmissionコンボ
DJI¥72,100税込¥79,3101セット当日出荷SDR伝送による高い安定性と耐干渉性。優れた透過性、さらに長くなった伝送距離。高ビットレート、高画質。革新的なUSB-Cモニタリング体験。レシーバー数無制限の配信モード。Roninとの互換性&遠隔操作。
DJI OM多機能モジュール 2
DJI¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷その他スペック:質量:約13 g補助光照度:40 luxセット内容DJI OM多機能モジュール 2 × 1互換性Osmo Mobile 8P
DJI Lito シリーズ インテリジェント フライトバッテリー Plus
DJI¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷最大飛行時間52分*を誇り、周囲をより多く探索し、安心して飛行できます。* 無風かつ海抜0 m相当の条件下で管理された風洞環境において、機体を定速21.6 km/hで前方飛行させ、障害物回避アクションを「ブレーキ」に設定し、カメラを1080p/24fpsの動画撮影設定にした状態(ただし、実際の動画撮影は行わない)で、バッテリー残量が尽きて強制着陸するまで飛行させて測定した値です。実際の使用感は、環境、使用方法、ファームウェアのバージョンにより異なる場合があります。付属品インテリジェント フライトバッテリー Plus×1温度(℃)【充電】5~40バッテリーLi-ion互換性DJI Lito X1、DJI Lito 1バッテリー容量(mAh)4680モデルBWXGP1-4680-7.16
DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ
DJI¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)質量:120.84 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
DJI Avata 360 Fly More コンボ (DJI RC 2)
DJI¥145,300税込¥159,8301台4日以内出荷DJI Avata 360は、DJI初の360°ドローンです。スリリングで没入感あふれるフライト体験を提供しつつ、創造的な360°空撮を可能にし、手軽に迫力のある映像を撮影できます。用途361°モードでの撮影、空撮仕様【最大ホバリング時間】約22分質量(g)【離陸】455寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×199×55.5高度(m)【運用限界(海抜)】4500動作温度(℃)-10~40最大速度(m/sec)【水平】海抜ゼロ地点、無風状態:6 (シネモード)16 (ノーマルモード)18 (スポーツモード)傾斜角度(°)最大48距離(km)【最大航続】13.5飛行時間(分)最大約23上昇速度(m/s)【最大】2 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)下降速度(m/s)【最大】1.5 (シネモード)6 (ノーマルモード)10 (スポーツモード)風圧抵抗(m/s)最大10.7(レベル5)
OM 磁気クイックリリースマウント
DJI¥2,598税込¥2,8581個欠品中iPhoneユーザー向けに設計されたこのマウントは、MagSafeを介してスマートフォンの背面に直接取り付けられ、スマートフォンクランプを省略してよりスムーズなクリエイティブプロセスを実現します。トラスコ品番697-3263対応機種Osmo Mobile 7P、Osmo Mobile 7、Osmo Mobile 6、Osmo Mobile SE、DJI OM 5、DJI OM 4 SE、DJI OM 4
DJI Osmo ダイビング紛失防止ストラップ
DJI¥3,100税込¥3,4101個4日以内出荷1.5 m 延長ロッドや防水ケースと組み合わせることで、カメラをダイビング用浮力ベストやその他の装備にしっかりと固定できます。用途カメラストラップ、リストストラップ、紛失防止ストラップセット内容Osmo ダイビング用紛失防止ストラップ × 1質量(g)114.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×100×25互換性Osmo Action 6 防水ケースOsmo Action 60m 防水ケース
DJI Osmo Action 6 ダイビング用アクセサリーキット
DJI¥10,200税込¥11,2201セット4日以内出荷キットには、Osmo Action 6 防水ケース、曇り止めインサート、DJI リストストラップ、DJI フローティングハンドル、止めねじが含まれており、水深60メートルまでの水中クリエイションに最適で、安全かつ柔軟な水中撮影体験を提供します。1. 使用前に、バッテリーコンパートメントカバーとUSB-Cポートカバーを閉じ、ガラスレンズカバーをしっかりと締めてください。2. 長時間の水中撮影や高水圧環境での使用には、防水ケースの装着をおすすめします。3. カメラを、温泉や過酷な水中環境で使用したり、腐食性の液体や正体不明の液体に接触させたりしないでください。セット内容Osmo Action 6 防水ケース × 1 / 曇り止めインサート × 6組 / DJI リストストラップ × 1 / DJI フローティングハンドル × 1 / Osmo 止めねじ×1質量(g)Osmo Action 6 防水ケース:110 / 曇り止めインサート:2 / DJI フローティングハンドル:82 / Osmo 止めねじ:11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Osmo Action 6 防水ケース:94.7×45.9×84.1 / 曇り止めインサート:24×22.5×3.2 / DJI フローティングハンドル:49×49×165 / Osmo 止めねじ:55.6×23×13.3
DJI Osmo Action 両方向バッテリーハンドル
DJI¥14,600税込¥16,0601個4日以内出荷両方向バッテリーハンドル、充電ポートプロテクター、DJI リストストラップが付属しています。内蔵の4900mAhバッテリーにより、カメラに長時間の駆動力を提供し、複数のアクセサリーに対応して撮影の可能性を広げます。1. 安定した電力供給を確保するため、使用時はカメラにバッテリーを装着しておくことを推奨します。2. カメラのUSB-Cポートカバーを外した後は、スプラッシュ耐性を維持するために充電ポートプロテクターを取り付けてください。セット内容Osmo Action 両方向バッテリーハンドル × 1 / 充電ポートプロテクター × 1 / DJI リストストラップ × 1質量(g)207電圧(V)3.6温度(℃)【充電】5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)37.8×44.2×181動作温度(℃)-20~45バッテリー容量(mAh)4900USB【入力】3.6 V【出力】5 V/1.5 A
DJI Neo 2 インテリジェント フライトバッテリー
DJI¥5,400税込¥5,9401個当日出荷バッテリーで19分の飛行が可能であり、ドローンは少なくとも20回、手のひらから離着陸を連続して行うことができます。用途互換性:DJI Neo 2仕様最大充電電圧:8.6 V質量(g)約46温度(℃)充電:5~40公称電圧(V)7.16バッテリーLi-ionバッテリー容量(mAh)1606消費電力量(Wh)11.5
DJI Neo 2 Motion Fly Moreコンボ
DJI¥83,400税込¥91,7401セット4日以内出荷DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
DJI Neo 2 (Drone Only)
DJI¥34,900税込¥38,3901台4日以内出荷DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。用途ドローン、1つのインテリジェント フライトバッテリー、プロペラガードが含まれています。軽量でポータブルなので、誕生日パーティーや週末のピクニック、その他の特別な瞬間を瞬時に捉えることができます。仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時)動作温度範囲(℃)-10~40上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)