DJI Lito X1 Fly Moreコンボ(DJI RC 2付属)
・初めてでも使いやすいカメラドローン
・全方向障害物検知で、安心・安全な飛行
・アクティブトラックで、シネマティックな映像を手軽に撮影
・4K動画、8K画像
・249 g以下、軽量設計&優れた携帯性
・十分な飛行時間で、じっくり撮影を楽しめる
・スムーズで安定した15 km映像伝送
詳細な機能の説明や使用条件については、公式DJIウェブサイトまたは製品のユーザーマニュアルを参照してください。
- 付属品
- DJI Lito×1 / DJI RC 2×1 / DJI Lito X1 ジンバル プロテクター×1 / ドキュメント(クイックスタートガイド、安全ガイドライン、DJIロゴステッカー)×1 / DJI Lito X1 ショルダーバッグ×1 / ドライバー×1 / DJI Lito シリーズ スペアプロペラ(1組)×3 / DJI Lito X1 インテリジェント フライトバッテリー×3 / DJI Lito X1 充電ハブ×1
- 質量(g)
- 【標準離陸】249 【最大離陸】341
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 折りたたみ時(プロペラなし):144×94×62 / 展開時(プロペラなし):183×251×80
- 内容量
- 1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ

















