カテゴリ
- 家電(27)
絞り込み
ブランド
- DJI
- PGYTECH(20)
- メディアカバーマーケット(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- NAGAOKA(2)
- エレコム(1)
- エツミ(1)
- JTT(1)
- Xacti(1)
「dji pocket」の検索結果

DJI Pocket 2 広角レンズ
DJI¥5,098税込¥5,6081個当日出荷焦点距離(35 mm判換算)が15 mmになり、より広範囲をフレーム内に収めて撮影できます。マグネット式なので、簡単に着脱可能。用途歪みなく、110°まで拡大した画角仕様FOV:110° (DJI Pocket 2)/90° (Osmo Pocket)セット内容DJIPocket2広角レンズ×1寸法(mm)17.8×15.2×6.7質量(g)3.3レンズ広角レンズ互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket
DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ
DJI¥69,980税込¥76,9781個当日出荷手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Osmo Pocket 3
DJI(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥7,000税込¥7,7001個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Pocket 2 マイクロ三脚
DJI¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立て、より便利な撮影を実現します。用途小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立てせます。セット内容DJIPocket2マイクロ三脚×1寸法(mm)68.1×18.5×25(折り畳み時)、117.6×117.6×25(展開時)質量(g)26.6互換性DJI Pocket 2
DJI Pocket 2 充電ケース
DJI¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。セット内容DJIPocket2充電ケース×1寸法(mm)48×48×152.2質量(g)163.7出力5V/900mA入力5V/2A互換性DJI Pocket 2バッテリー容量(mAh)1500動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A
DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Pocket 3)
DJI¥4,300税込¥4,7301個当日出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
DJI(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
DJI Osmo Mobile 7
DJI¥9,998税込¥10,9981台当日出荷あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
DJI Care Refresh 1年版(DJI Pocket 4)
DJI¥4,300税込¥4,7301個4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Care Refresh 2年版(DJI Pocket 4)
DJI¥7,000税込¥7,7001個4日以内出荷DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル
DJI¥8,700税込¥9,5701個当日出荷バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様容量:1080 mAhサイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)質量:67.61 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Pocket 4P 広角レンズ
DJI¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷広角レンズを取り付けるとFOVを108°まで拡張でき、より広い画角で撮影できます。寸法(mm)45.07×30.09×7.40質量(g)5.77
DJI Osmo Pocket 4P スタンダード コンボ
DJI¥90,000税込¥99,0001セット4日以内出荷Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600/動画:100~25600/低照度動画:100~51200/スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800/動画:50~12800/低照度動画:50~25600/スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ/解像度:556×314/輝度:1000ニト
DJI Osmo Pocket 4P NDフィルターセット
DJI¥8,000税込¥8,8001セット4日以内出荷NDフィルターセットには、さまざまな光条件に対応できるND16、ND64、ND256フィルターが含まれています。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で均一な減光効果を実現します。付属品Osmo Pocket 4P ND16 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND64 フィルター × 1Osmo Pocket 4P ND256 フィルター × 1Osmo Pocket 4P NDフィルターケース × 1寸法(mm)44.99×30.10×8.30質量(g)2.95
DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
DJI¥2,898税込¥3,1881台当日出荷DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
DJI Osmo Pocket 4P Vlog コンボ
DJI¥103,000税込¥113,3001セット4日以内出荷Osmo Pocket 4Pは、17ストップのダイナミックレンジとD-Log 2に対応した1インチ広角レンズを搭載し、明暗部のディテールまで鮮明にとらえます。さらに、自然なポートレート映像の撮影に適した絞り値f/1.8の60 mmレンズも搭載しています。3軸手ブレ補正機構、トラッキング機能ActiveTrack 8.0、最大8倍のウルトラHDスローモーション撮影といった特長を活用し、シネマティックな4K映像がいつでもどこでも撮影できるようになりました。用途ハンドヘルドカメラ、旅行、Vlog寸法(mm)159.5×63.3×33.5質量(g)230レンズ【広角レンズ】焦点距離(35 mm判換算):20 mm、絞り:f/2.0、フォーカス範囲:0.09 m~∞【中望遠レンズ】焦点距離(35 mm判換算):60 mm、絞り:f/1.8、フォーカス範囲:0.2 m~∞センサー【広角レンズ】1インチ CMOSセンサー【中望遠レンズ】1/1.28インチ CMOSセンサーマイクロホン3ISO感度設定【広角レンズ】写真:100~25600 / 動画:100~25600 / 低照度動画:100~51200 / スローモーション:100~25600【中望遠レンズ】写真:50~12800 / 動画:50~12800 / 低照度動画:50~25600 / スローモーション:50~12800画面仕様サイズ:2.0インチ / 解像度:556×314 / 輝度:1000ニト
DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ
DJI¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)質量:120.84 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Pocket Pro キャリーバッグ
DJI¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷キャリーバッグはカメラとそのアクセサリーを安全に収納し整理できるよう、内装が専用設計されています。付属品Osmo Pocket Pro キャリーバッグ × 1寸法(mm)170×80×75質量(g)120
DJI Osmo Pocket 4 補助ライト
DJI¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷コンパクトで携帯性に優れ、必要な時にすぐに補助ライトを取り出せます。低照度や逆光のシーンでも自然で柔らかな光で照らし、セルフィーを明るく美しく仕上げます。ジンバルにマグネットで装着でき、連動して回転することで一貫したライティングを提供します。Osmo Pocket 4で駆動し、カメラ内制御が可能。色温度と明るさを3段階で調整できます。プロ仕様の高い演色評価数(CRI)で、さまざまなシーンに適した柔らかくムラのない光を提供します。暗所や逆光シーンでもISO感度を抑えた撮影が可能で、ムラなく照らされた柔らかくクリアなポートレートを低ノイズで捉えます。用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様明るさ(3段階):低:12 lux|中:25 lux|高:40 lux(0.6mで測定)色温度(3段階):ウォーム:2800 K|ニュートラル:4000 K|クール:5500 Kサイズ:51.66×35.95×19.97 mm(長さ×幅×高さ)質量:16.72 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 補助ライト × 1互換性DJI Osmo Pocket 4
DJI Osmo Pocket 4P ブラックミスト フィルター
DJI¥8,000税込¥8,8001個4日以内出荷Osmo Pocket 4Pと併用すると、ブラックミスト フィルターがハイライトを柔らかくし、画質のシャープネスを抑え、肌のしわやシミを目立たなくします。デュアルガラス構造により、広角レンズと中望遠レンズの両方で一貫したソフトな映像効果が得られます。寸法(mm)44.96×30.02×8.30質量(g)3.81
DJI Pocket 2 防水ケース
DJI¥5,598税込¥6,1581個32日以内出荷DJI Pocket 2 防水ケースは、最大60 mの防水性を備え、Pocket 2でグレアや歪みの少ない高品質な水中撮影を実現します。内部クランプにより、ジンバルを固定します。外面にシャッター/録画ボタンや2つの取り付けブラケットが搭載され、より良い撮影体験を提供します。用途最大60 mの防水性セット内容DJIPocket2防水ケース×1、曇り止めインサート×3、OsmoPocket用対応パッド×1寸法(mm)72.6×81.6×169.9質量(g)112.6互換性DJI Pocket 2/Osmo Pocket水深(m)最大60(水中で使用する際)
Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ
DJI¥58,600税込¥64,4601個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ
DJI¥46,000税込¥50,6001個当日出荷アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ
DJI¥45,800税込¥50,3801個当日出荷どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)