665件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント トップ工業

    ユニバーサルジョイント

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
    用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用落下防止コード(ブラック) トップ工業

    電動ドリル用落下防止コード(ブラック)

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電動工具の落下防止に
    用途3kg対応落下防止コードトラスコ品番407-3673質量(g)68耐荷重(kg)3コード径(Φmm)6自然長(mm)380最大長(mm)830
  • ソケットレンチ用ソケット トップ工業

    ソケットレンチ用ソケット

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー トップ工業

    エクステンションバー

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル

    トップ工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm

    トップ工業
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに仕様ギザ付トラスコ品番387-2548全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ トップ工業

    TOP 電動ドリル用ソケット ピーコン用 ギザ付 ロングサイズ ハンガータイプ

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。ピーコン専用先端工具です。14.4Vにも対応しています。先端のギザがコンクリートの目詰まりを取り除きます。
    用途ピ-コン専用先端工具。トラスコ品番452-1587全長(mm)143質量(g)100対辺寸法(mm)12外径(Φmm)18深さ(mm)(ナット受部)100軸(mm)6.35
  • ダクトカッター 替刃 トップ工業

    ダクトカッター 替刃

    トップ工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    用途ダクトカッター:DC-100M用トラスコ品番404-6650質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESH用キーアダプター トップ工業

    ESH用キーアダプター

    トップ工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    欠品中
    便利なキーアダプター
    トラスコ品番369-0881質量(g)15製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライナースパナ(ミリ) トップ工業

    ライナースパナ(ミリ)

    トップ工業
    6,998税込7,698
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパ トップ工業

    マイクロニッパ

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
    用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です仕様バネ付トラスコ品番335-7112全長(mm)124質量(g)65刃長(mm)14呼び寸法(mm)125頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11.4切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-5
  • 斜ニッパ トップ工業

    斜ニッパ

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途細線や銅線の切断に
  • 強力ニッパ トップ工業

    強力ニッパ

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します。 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています。 握り易い硬質グリップ付き。
    用途各種線材の切断にご使用頂けます。トラスコ品番359-8420全長(mm)150質量(g)170呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ0.18~1.9(鉄線)
  • レースウェイ用ソケット付ラクラッチ トップ工業

    レースウェイ用ソケット付ラクラッチ

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです
    用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドラッチ トップ工業

    スライドラッチ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けにトラスコ品番248-7233質量(g)245呼び寸法(mm)12×13、14×17寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
  • 携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット トップ工業

    携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
    レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
  • 携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー トップ工業

    携帯用ワンタッチ式ソケットホルダー

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!。「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
    使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
  • ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    ロック式スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い。片手でロック解除可能。一体鍛造品で頑丈
    用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
  • Tcarry ロングバッグ トップ工業

    Tcarry ロングバッグ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    長尺物もスッキリ収納できる便利なバッグです。
    用途工具用具等の運搬・保管などに。両ファスナーでしっかり閉まる。充電式クリーナーの収納など、長尺物の収納に適しています。材質ポリエステルブラック
  • カッター差し トップ工業

    カッター差し

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フレキシブルに可動するヒンジタイプで腰回りの邪魔をしません。 替刃用のホルダー付き。 利便性の高いカラビナDカン付きです。 カッターを収納できます。
    用途工具の持ち運びや腰回りの収納にトラスコ品番244-5132材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)100縦(mm)240横(mm)75
  • エンビパイプカッター替刃 トップ工業

    エンビパイプカッター替刃

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    切り込みに適した形状で管の「割れ」「潰れ」を抑えるR刃形状
    トラスコ品番161-7451アズワン品番64-8754-87
  • 先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用) トップ工業

    先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用)

    トップ工業
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。バラバラにならず持ち運びに便利。選べる3色。
    用途先端工具(対辺6.35mmの六角シャンク)の収納に仕様対辺6.35mm 六角シャンク専用全長(mm)107質量(g)15
  • コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業

    コンビネーションレンチセット(7丁組)

    トップ工業
    7,998税込8,798
    1セット(7本)
    当日出荷
    スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
  • ゴム製反射セーフティコード トップ工業

    ゴム製反射セーフティコード

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。
    材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50使用荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大伸長(mm)1300安全強度(kg)25(kgf)
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向
  • アルミキーアダプターセット トップ工業

    アルミキーアダプターセット

    トップ工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
    用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
  • 電動ドリル用ヘクスビットセット トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビットセット

    トップ工業
    6,498税込7,148
    1セット(11本)
    当日出荷
    トラスコ品番100-3094本数11
  • ドリル下穴用ステップドリル トップ工業

    ドリル下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • ユニバーサルソケットセット トップ工業

    ユニバーサルソケットセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット(8個)
    当日出荷
    首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
    用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4501セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24材質特殊鋼(SCM435)質量(g)1410
  • 首振りラチェットコンビセット トップ工業

    首振りラチェットコンビセット

    トップ工業
    43,980税込48,378
    1セット(10本)
    欠品中
    首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に付属品専用工具袋入トラスコ品番495-7580セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72枚質量(g)2120ケース寸法(mm)420×450
  • PD・JD用ダクトカッター トップ工業

    PD・JD用ダクトカッター

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番753-8049材質本体:アルミダイカスト、刃:SUS440全長(mm)329質量(g)730刃長(mm)122適合ダクトINABA/スリムダクトPD-90、PD-120、リフォームダクトJD-13、JD-20、JD-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ボールポイントビット トップ工業

    電動ドリル用ボールポイントビット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    最大約20°の角度から回せる!角際や狭い場所でも作業できます 小さな穴付きボルトもしっかりキャッチするマグネット付き
    用途六角穴付ボルト、六角穴止ネジトラスコ品番855-8895材質特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)44種類段付対辺寸法(mm)10寸法l(mm)-先端形状ボールポイント寸法d(Φmm)-適合サイズ六角穴付ボルト:M12・六角穴付止ネジ:M20本数1トルク(N・m)(保証)80差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ) トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント(ショートタイプ)

    トップ工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°、壁際や狭所等に最適。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 Oリング:ピンは付属しています。 ピンセットを紛失等で別途お買い求めの際はOP-4Sをご使用ください。
    用途建築・土木工事。 自動車。 機械設備の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番723-1008材質SCM435質量(g)200寸法L(mm)63寸法D1(mm)31寸法D2(mm)30寸法S1(mm)12.7(1/2")寸法S2(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm) トップ工業

    インパクト用超ロングソケットセット (差込角12.7mm)

    トップ工業
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
    用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容超ロングソケット:PT-417SL、419SL、421SL、422SL、424SL、426SL、427SL、430SL、436SL質量(g)3700差込角(mm)12.7(1/2”)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
    用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットコンビセット トップ工業

    ラチェットコンビセット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット
    欠品中
    ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。 ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。 17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。 12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。トラスコ品番495-7598セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)材質Cr-V質量(g)1860RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。
    用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗面・シンクレンチセット トップ工業

    洗面・シンクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
    用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。トラスコ品番495-7610セット内容SMW-3050、SMW-1032H質量(g)1020口開(範囲)(mm)(SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32トルク(N・m)100RoHS指令(10物質対応)対応