カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: トップ工業のすべての商品

プラスチックニッパ
トップ工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途プラスチック部品のゲート切りに仕様バネ付、ストッパー付トラスコ品番369-2159全長(mm)125呼び寸法(mm)125切断能力(mm)プラスチック5替えバネB-5
ステンレスラチェットレンチ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製、だからサビに強い!質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。色レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
電動ドリル用強軸ユニバーサルソケットアダプター
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
トップ工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレール (差込角12.7mm)
トップ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷樹脂製で超軽量。ソケットレンチ用ソケットの収納に。レール両端に壁掛け用穴付き。Oリングとピンを付けたまま、インパクト用ソケットも収納できます。用途ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。差込角(mm)12.7クリップの色レッド
電動ドリル用αソケットセット
トップ工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)ほか当日出荷軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
ゴム製反射セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷光って安全!暗闇であなたの存在をアピール! ライトを反射して夜間作業中の安全を守る! 暗所作業も安心! 反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ! 鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。 約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。 暗所でなくても活躍! 昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。 肉厚ナスカン 強度は従来製品の1.2倍。 360°回転 ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。 衝撃吸収 腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)質量(g)50使用荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大伸長(mm)1300安全強度(kg)25(kgf)
鳶仕様ラチェットレンチ
トップ工業¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24
アルミキーアダプターセット
トップ工業¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
電動ドリル用ユニバーサルショートソケットセット
トップ工業¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷コーナー等の狭い場所でも楽に作業できます。従来のユニバーサルソケットに比べ全長が短いので、さらに狭い場所でのボルト・ナットの着脱に最適です。持ち運びに便利なケース付セットです。用途各種ボルトナットの締め付けに。 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。仕様シャンク圧入式、18V対応、6角サーフェイス(EUS-7S)、12角サーフェイス(EUS‐8S~24S)セット内容EUS-7S・8S・10S・12S・13S・14S・17S・19S・21S・24S質量(g)1400アズワン品番64-8508-68ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×165×60RoHS指令(10物質対応)対応
弓形ラチェットハンドル
トップ工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
ユニバーサルソケットセット
トップ工業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(8個)当日出荷首振り角度30°コーナー等の狭い場所でも楽に作業ができます。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 ソケット部の奥行寸法は40mmと各種ボルトにジャストフィットします。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。用途狭い建築・建設現場での組立、解体作業に、壁際等で各種産業用ボルト・ナットの着脱に仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4501セット内容8点/EUS-10、12、13、14、17、19、21、24材質特殊鋼(SCM435)質量(g)1410
TMW形トルクレンチ
トップ工業¥57,980~税込¥63,778~1丁当日出荷用途水道・ガス配管の施工に材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状モンキ形頭部幅(mm)130(口開き時75)主な用途水道、建設、電力等負荷方向右
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)
トップ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)
トップ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット
トップ工業¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250色シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
トラップレンチ 口開16~68mm ハンガー付
トップ工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。トラスコ品番431-0756材質アルミ合金全長(mm)242色シルバーメタリック質量(g)245最大口開き(mm)68口深(mm)44
ショートエコワイド エコフォーク バイオレット
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷先端厚さは極薄2.5mmです。用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117色紫質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
トップ工業¥2,298~税込¥2,528~1セット当日出荷六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤ
トップ工業¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。材質Cr-V長さ(mm)(頭部)47.5厚さ(mm)(頭部)9.8全長(mm)253呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)0~48トルク(N・m)88.3ハンドル幅(mm)32口幅調節5段階
ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ダイス
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドパンチ部品 ハンドパンチ用ポンチ
トップ工業¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ハンドパンチ用交換部品適合本体PU-105RoHS指令(10物質対応)対応
ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
ギアプーラー部品 ボルト・ナット・座金セット(3点各1ケセット)
トップ工業¥399~税込¥439~1セット当日出荷から11日以内出荷用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80使用荷重(kg)2芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
洗面レンチ・シンクレンチ
トップ工業¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
絶縁エキステンションバー
トップ工業¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
絶縁ディープソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
ソケットレンチ用ソケット
トップ工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷ボルト・ナットを傷めない 12角サーフェイス差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応