カテゴリ
絞り込み
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: トップ工業のすべての商品

電動ドリル用コンパクトソケット
トップ工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷「奥行45ミリ」この長さが新基準トラスコ品番396-2075質量(g)85寸法H(mm)30呼び寸法(mm)15寸法D(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
水栓ドライバー(スタビータイプ) 18X45mm
トップ工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷混合栓のストレーナー付逆止弁の掃除、点検などに最適です。先端の幅がワイドで傷を付けずに使いやすいです。トラスコ品番369-3210軸径(Φmm)10全長(mm)91質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)31.5材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ニードルノーズベントプライヤ ステンレス製 ギザ付 100mm
トップ工業(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。用途精密作業に仕様ギザ付トラスコ品番387-2572全長(mm)127質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
コンビネーションレンチセット 6丁組
トップ工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(6丁)当日出荷スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。用途ねじの締め緩めに。トラスコ品番369-0300セット内容(mm)8、10、12、13、14、17材質クロムバナジウム鋼質量(g)1360質量(g/セット)1165RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット形トルクヘッド
トップ工業¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷ギア数72でラチェット駆動5°です。丸形ヘッドでコンパクトです。駆動方向の切り替えが出来ますので、トルクハンドルへの差し込み方向を変えることで左ねじの締め付けにも使用出来ます。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
モンキ形トルクヘッド
トップ工業¥8,898~税込¥9,788~1丁当日出荷トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
ラチェットスピンナ
トップ工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36全長(mm)336質量(g)600差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
首振り伸縮ラチェットハンドル
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に。多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ラバコンソケット
トップ工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ゴム部でピーコン外周をキャッチして、外側から回す事ができます。 ギザ部を利用して、全ネジにナットを早送りできます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。用途ピーコンの取付けと、全ネジのナット早送りに仕様インパクト対応寸法L(mm)68.5寸法D(mm)38寸法l(mm)22呼び寸法S(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ショートラチェットコンビ
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷本締め可能。狭い場所での作業に最適。送り方向が良く分かるイエローリング。12角サーフェス(角丸)材質クロムバナジューム歯数72RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット
トップ工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ。対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。レンチ接続時用に脱落防止用ボール付用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17
電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプター
トップ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
トップ工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142色青最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30
ヘキサゴンソケット
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット(9本)当日出荷40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命用途各種ボルト、ナットの着脱に質量(g)1470寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)
エンビパイプカッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
インパクト用本管ユニバーサルソケット
トップ工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに全長(mm)118.5差込角(mm)12.7首振角度(°)30
電動ドリル用αソケットセット
トップ工業¥5,998~税込¥6,598~1セット(5本)ほか当日出荷軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に全長(mm)95(共通)許容トルク(N・m)75軸(mm)6.35
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075材質SCM435質量(g)2500差込角(mm)12.7(1/2”)セット商品数12ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
強力型ラチェットハンドル
トップ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,598税込¥2,8581本当日出荷暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。用途工具類の落下防止用。仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
継足ソケットアダプター
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。全長(mm)100
絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
工具接続コードロング(黒)
トップ工業¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
セーフティコードHi slim(黒)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止にトラスコ品番395-4251質量(g)48耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大長(mm)1300
プラスチックニッパ(バネ付) 150mm
トップ工業¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。 刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。 握り易い硬質グリップ付き。 バネ付きですので、連続作業も疲れません。 バネは交換可能です。仕様ばね付トラスコ品番369-2167全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 樹脂8替えバネB-4
先細ラジオペンチ バネ付 150mm
トップ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。用途電気通信機器等の配線、修理に。仕様ばね付トラスコ品番369-2086全長(mm)164質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
たて型モーターレンチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66色シルバー最大口開き(mm)75口深(mm)44
落下防止ストラップ
トップ工業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途高所作業に仕様18Vインパクト対応トラスコ品番387-2521材質テープ:PP、平ゴム:オペロン全長(mm)約115質量(g)12
六角シャンクコンクリートドリル(ECD)
トップ工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
プラスチックニッパ
トップ工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途プラスチック部品のゲート切りに仕様バネ付、ストッパー付トラスコ品番369-2159全長(mm)125呼び寸法(mm)125切断能力(mm)プラスチック5替えバネB-5