絞り込み
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,297)
  • エスコ(3,585)
  • 三菱マテリアル(3,086)
  • 京セラ(2,722)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,317)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,100)
  • ミニター(1,747)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(805)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンクコンクリートロングドリル トップ工業

    六角シャンクコンクリートロングドリル

    トップ工業(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(1個)
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけが出来ます。
    材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼溝長100寸法L(mm)180被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等寸法l(mm)135シャンク形状六角シャンクシャンク径(mm)6.35
  • 六角シャンクステップドリル トップ工業

    六角シャンクステップドリル

    トップ工業(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
    用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
  • 六角シャンクコバルトドリル トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル

    トップ工業(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます。
    用途ステンレス・鉄の穴あけ作業に最適です。材質コバルトハイスシャンク径(mm)6.35
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 電動ドリル用 丁番ドリル トップ工業

    電動ドリル用 丁番ドリル

    トップ工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止められます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。材質本体:高速度鋼(HSS)質量(g)20シャンク径(Φmm)6.35止ねじM3シャンク六角軸6.35mm
  • 六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐ミニタイプ

    トップ工業(6件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。材質ハイス鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)25シャンク径(mm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルソケット用替軸(大) トップ工業

    ユニバーサルソケット用替軸(大)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
    適合ソケット(ユニバーサルソケット)EUS-17・EUS-19・EUS-21・EUS-24、(ショートユニバーサルソケット)EUS-17S・EUS-19S・EUS-21S・EUS-24SRoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管用ダイヤモンドホイール トップ工業

    塩ビ管用ダイヤモンドホイール

    トップ工業
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    塩ビ管を軽く切断することができます。
    外形(mm)105刃厚(mm)1.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種塩ビ管内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット

    トップ工業
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐 トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    材質高速度鋼(HSS)
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル

    トップ工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理ノンコーティング
  • 六角シャンクコンクリートドリル(ECD) トップ工業

    六角シャンクコンクリートドリル(ECD)

    トップ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    刃先は特殊チップをろう付けしてあり、スムーズな穴あけができます。
    適合電動工具電動工具18V対応被削材モルタル、ブロック、石膏ボード、レンガ等
  • 電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル トップ工業

    電動ドリル用(インパクト対応)折板屋根用ルーフドリル

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
    用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。トラスコ品番495-6729材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面)全長(mm)74質量(g)62段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐3.0ミリ3本セット

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1パック(3個)
    当日出荷
    独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
    用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。セット内容ETK-3.0×3本材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)42シャンク径(Φmm)6.35呼び寸法(mm)3寸法d(mm)(先端)1.8
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正にトラスコ品番397-0850材質コバルトハイス質量(g)38段数11シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16径間ピッチ3.5mm
  • ドリル下穴用ステップドリル トップ工業

    ドリル下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ボルトの下穴用ステップドリル。抜け防止ストッパー付。 スパイラル形状なので食いつきが良く、軽い切れ味。 ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。 切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途M5・M6・M8・M10・M12のボルト下穴に。穴あけサイズΦ(mm) 鉄板・ステンレス・アルミ板・プラスチック・木材などに材質コバルトハイス全長(mm)75質量(g)30段数5シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)8穴あけ寸法(Φmm)5.3・6.4・8.4・10.5・13適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-09適応ねじ径M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ下穴用ステップドリル トップ工業

    タップ下穴用ステップドリル

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップの下穴専用のステップドリルです。6サイズがひとつになっており、面倒なドリルの取り換え無しで下穴あけができます。 正確な下穴あけが可能なストレート刃タイプです。抜け防止ストッパー付。 チタンコーティングが施してあり、ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効です。 切屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
    用途電設工事・機械設備関連などでのネジたて全般の幅広い分野に。 メートル並目ネジM4・M5・M6・M8・M10・M12のタップ下穴用に。 鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック・木材などに。質量(g)25段数7穴あけ寸法(Φmm)3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13(M12の下穴面取り用)適合被削材厚(mm)3(鉄板)、2(ステンレス板)アズワン品番64-8507-02適応ねじ径M4・M5・M6・M8・M10・M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ディスクグラインダーセット

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ディスクグラインダーに接続して楽々切断ができます。溶着ダイヤ仕様で高寿命、切れ味抜群です。一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
    用途ディスクグラインダーを使用した立ち上げ塩ビ管の内面切断に。深い位置での作業に。 大便器用床フランジの付いた塩ビ管の切断に。スパイラルダクト(風道鋼管)の切断に。セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、替刃(TNC-50C)、丸形外径Φ51mm、カラー小/大(TNC-KS/KL)、ナット(TNC-N)質量(g)270刃径(Φmm)51ケース寸法(mm)242×70適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VP-65~200、VU-50~300
  • 塩ビ管用電着ダイヤ面取り付 トップ工業

    塩ビ管用電着ダイヤ面取り付

    トップ工業
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
    用途塩ビパイプの切断面取りに質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内径カッター14点セット トップ工業

    内径カッター14点セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番856-7255セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、変換アダプター(TNC-M16A)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、ケース質量(kg)1摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200
  • 塩ビ管内径カッター用ナット トップ工業

    塩ビ管内径カッター用ナット

    トップ工業
    99税込109
    1個
    翌日出荷
    用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
  • 内径カッター13点セット トップ工業

    内径カッター13点セット

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1セット(13個)
    翌日出荷
    トラスコ品番496-6333セット内容延長ロングアダプター本体、延長アダプター本体、落下防止アダプター、落下防止ストラップ、ガイドカラー小×2個、ガイドカラー大×2個、六角棒レンチ、ガイド板、替刃、ナット×2個、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)990
  • 丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    丸軸シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-7808材質コバルトハイス全長(mm)102段数14シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5.5穴あけ寸法(Φmm)6、8、12、15、16、19、21、22、25、28、30.5、33、35、38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組) トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)

    トップ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6764セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L材質高速度鋼(HSS)質量(g)340シャンク径(Φmm)6.35六角シャンク軸
  • 六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組) トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリルセット(12本組)

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
    用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適ですトラスコ品番722-6772セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0材質高速度鋼(HSS)質量(g)370シャンク径(Φmm)6.35六角シャンク軸
  • 六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コバルトハイス鋼を使用し、一体成型の為、耐久性に優れています。チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途ステンレス・鉄の穴あけに最適です。材質コバルトハイス寸法L(mm)110表面処理TINコーティング寸法l(mm)82シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル トップ工業

    電動ドリル 丁番ドリル用交換ドリル

    トップ工業
    729税込802
    1パック(2本)
    当日出荷
    ドリル先端のガイド部により、丁番、サッシ枠穴のほぼ中央の下穴あけができ、きれいに手早く木ねじが止めれます。ドリルは交換式で、破損・劣化した際には交換が可能です。
    用途被削材:丁番、サッシ枠。質量(g)3
  • 六角シャンクテーパー下穴錐(セット) トップ工業

    六角シャンクテーパー下穴錐(セット)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(3本)
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
    適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)被削材木材、竹、アルミサッシシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm
  • ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブ トップ工業

    ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブ

    トップ工業
    3,898税込4,288
    1枚
    翌日出荷
    経済的で切れ味のよい
    仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンクコバルトドリルセット品 トップ工業

    六角シャンクコバルトドリルセット品

    トップ工業
    39,980税込43,978
    1セット(10本)
    翌日出荷
    トラスコ品番100-3095セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0mm材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)505シャンク径(mm)6.35
  • 六角シャンク薄板ドリルセット品 トップ工業

    六角シャンク薄板ドリルセット品

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1セット(12本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-5077セット内容2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)1シャンク径(Φmm)6.35
  • 六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品 トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル10本ロング・12本標準・12本セット品

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット(12本)
    翌日出荷
    トラスコ品番100-4624セット内容7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、10.0、10.5、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0mm、ケース材質高速度鋼(HSS)質量(g)650シャンク径(Φmm)6.35
  • 内径カッターディスクグラインダーセット トップ工業

    内径カッターディスクグラインダーセット

    トップ工業
    26,980税込29,678
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番856-7257セット内容延長ロングアダプター(TNC-40AL-H)、延長アダプター本体(TNC-40A-H)、ガイド板本体(TNC-40G-H)、落下防止アダプター(TNC-R)、替刃(TNC-40C)、カラー小/大(TNC-KS/KL)x各2個、ナット(TNC-N)x2個、落下防止ストラップ(ERB-S)、六角棒レンチ2.5mm(HES-25)、波形替刃(TNC-40CW)、変換アダプター(TNC-M16A)、ケース摘要切断適応サイズVP50~100、VU40~200質量(g)960
  • 塩ビ管内径カッター用カラー トップ工業

    塩ビ管内径カッター用カラー

    トップ工業
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    用途塩ビ管内径カッター用適合材塩ビ管
  • 塩ビ管内径カッター本体 トップ工業

    塩ビ管内径カッター本体

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合材塩ビ管
  • ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業

    ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式

    トップ工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
    用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断にトラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル、御影石、瓦等