664件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールバッグ用ショルダーストラップ トップ工業

    ツールバッグ用ショルダーストラップ

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    丈夫で安心、ツールバッグが肩掛けできます。
    用途ツールバッグの持ち運びにトラスコ品番244-5160材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)長さ(mm)750~1200幅(mm)80質量(g)130
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキレンチ トップ工業

    モンキレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミキーアダプター トップ工業

    アルミキーアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
    用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用 トップ工業

    電動ドリル用アルファユニバーサル 配管・建築金物用

    トップ工業
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。 ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
    用途配管フランジ部に。 ホールダウン金物に。トラスコ品番759-5131材質SCM435全長(mm)117質量(g)170奥行(mm)(ソケット)35外径D(Φmm)(ソケット)24対辺寸法(mm)24トルク(N・m)75深さH(mm)(12角部)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットロングタイプ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチビットジョイント(下穴錐用) トップ工業

    ワンタッチビットジョイント(下穴錐用)

    トップ工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ビットを付けたまま穴あけ作業ができます。 ワンタッチで取り付け、取り外しが可能です。軽量タイプです。
    用途六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)に使用できます。全長(mm)54質量(g)38チャック外径(Φmm)(ビット側、キリ側)15.6使用範囲(mm)六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6ミリ径まで)差込角対辺(mm)6.35
  • インパクト用ユニバーサルジョイント トップ工業

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    トップ工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    首振角度(°)30
  • フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤ ステンレス製100mm

    トップ工業(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業

    スナップリングプライヤ 穴用

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
    仕様ビニールグリップ付軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超ロングラチェットレンチ トップ工業

    超ロングラチェットレンチ

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    シノの有無あり
  • バーコ型シャコ万 トップ工業

    バーコ型シャコ万

    トップ工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    苛酷な使用に耐える
    材質(本体)S55C種類シャコ万力
  • エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
    用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製セーフティーストラップ トップ工業

    ゴム製セーフティーストラップ

    トップ工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
    用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に質量(g)12耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4
  • 電動ドリル用ショートソケットセット トップ工業

    電動ドリル用ショートソケットセット

    トップ工業
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。 シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。 EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
    用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますトラスコ品番194-9042セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー)質量(g)165
  • 六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング) トップ工業

    六角シャンクスパイラルステップドリル (チタンコーティング)

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スパイラル形状で、切れ味鋭く、耐久性にも優れています。六角シャンク軸なのでインパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけができます。抜け防止ストッパー付の為、安全に効率的に作業できます。製品番号末尾Gはチタンコーティング品で切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を維持します。
    用途充電ドリル、電動ドリルでの穴あけ、穴の拡大・修正に材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • 電動ドリル用マルチソケット トップ工業

    電動ドリル用マルチソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
    用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベント板ラチェットレンチ トップ工業

    ベント板ラチェットレンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    使い易さ抜群。15度ベントタイプ
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
  • 電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル トップ工業

    電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル

    トップ工業
    859税込945
    1本
    当日出荷
    刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
    用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングプーラー トップ工業

    ステアリングプーラー

    トップ工業(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    愛車のステアリング抜きに
    使用範囲(mm)32~62アズワン品番64-6807-68ねじサイズ(押しねじ/六角)14mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付) トップ工業

    電動ドリル用ヘクスビット(ハンガー付)

    トップ工業
    489税込538
    1個
    当日出荷
    六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
    用途各種六角穴付ボルトの着脱に。全長(mm)90先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 電動ドリル用レースウェイ用ソケット トップ工業

    電動ドリル用レースウェイ用ソケット

    トップ工業(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    レースウェイ・電路支持金具の取付けに(D-1、D-2対応) 電動・手動兼用タイプ 手動用に落下防止用ボール付(13mmソケットの六角、13角に対応) 省スペースハンガータイプのみ
    仕様落下防止用ボール付トラスコ品番452-0963質量(g)55タイプ電動・手動兼用タイプ寸法L(mm)75寸法D(Φmm)23.5寸法l(mm)30呼び寸法S(mm)17
  • インパクト用ソケット トップ工業

    インパクト用ソケット

    トップ工業(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • ハイラッチ トップ工業

    ハイラッチ

    トップ工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
  • 両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業

    両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)430
  • コンビネーションレンチ 36mm トップ工業

    コンビネーションレンチ 36mm

    トップ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0
  • コンパクトセーフティコード トップ工業

    コンパクトセーフティコード

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ダイレクト接続コード仕様です。接続コード・リングが不要な為、接続相手を傷つけることなく安全に保持できます。
    用途業務用携帯端末(ハンディーターミナル)やドライバー、カッターなどの小物の落下防止に。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)16.5使用荷重(kg)0.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2自然長(mm)260最大長(mm)約660
  • スピードレンチ 300mm (シール付) トップ工業

    スピードレンチ 300mm (シール付)

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番723-4261RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度があります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンソケット トップ工業

    ヘキサゴンソケット

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途穴付六角ボルト廻しにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ドライバビット10本組セット トップ工業

    電動ドリル用ドライバビット10本組セット

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10本)
    当日出荷
    特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
    用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチプライヤ トップ工業

    レンチプライヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽快で能率的なレンチプライヤ
    仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力ニッパー トップ工業

    倍力ニッパー

    トップ工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。材質KA70全長(mm)183切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線2.6
  • プラスチックニッパ トップ工業

    プラスチックニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック部品のゲート切りにトラスコ品番369-2141材質ステンレス全長(mm)115質量(g)45呼び寸法(mm)115切断能力(mm)プラスチック3替えバネB-2
  • ラジオペンチ トップ工業

    ラジオペンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適していますバネ無し
  • トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ) トップ工業

    トラップレンチ(たて型アルミモーターレンチ)

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
    トラスコ品番369-3147質量(g)245寸法t(mm)9.6全長L(mm)242寸法T(mm)17開口寸法(mm)16~68モーメント(N・m[kgf・m])147[15]口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強替軸ソケットアダプター トップ工業

    強替軸ソケットアダプター

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能仕様保障トルク(N・m)75