カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

”新型スパナ”
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥889~税込¥978~1本3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼色シルバー
ロングめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥929~税込¥1,022~1個3日以内出荷柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°15
ブレーキシュー調整ツール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷凸タイプのビット類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。ソケットの保管・管理に。用途ソケットの保管・管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷持ちやすく、力が入りやすいT形グリップで操作性が抜群なボックスT形グリップレンチです。自動車、バイク、自転車などの整備や幅広いメンテナンスに作業に最適です。さらに握りやすい樹脂グリップにリニューアルされました。長い雄ネジがあっても締付、緩めが可能です。六角ボルスター付きなのでスパナによる増し締め可能です。
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。材質構造用鋼
水平対向エンジン向けプラグ交換セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷水平対向エンジンのプラグ交換に最適です。狭い場所では外六角部分に17mmラチェットめがねを使い緩めながら、隙間が狭くなっているとコマを外して使います(締める時は逆の手順)セット内容プラグソケット:3P-16S/エクステンションバー:EX32-32(2個)、EX32-50使用方法1.プラグソケットを点火プラグに装着します。2.プラグソケットにエクステンションバーを装着します。後端の外径にラチェットめがねを装着し回します。プラグが緩んできたら、後端から順に外します。
ロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥289税込¥3181本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。トラスコ品番369-7291材質特殊合金鋼全長(mm)127対辺(mm)3対辺寸法(mm)3首下長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
プラグソケット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷自動車スパークプラグ専用ソケットです。マグネット付の薄肉タイプです。用途自動車スパークプラグ専用。材質構造用鋼全長(mm)64差込角(mm)9.5対辺6角
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。付属品ピン・Oリングトラスコ品番356-9110材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
スベラン強力ニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。トラスコ品番553-7361全長(mm)164材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
ツールケース
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ハンドルが倒れ、天面がフラットになるためかさばらずに収納可能です。小物の収納に便利な仕切板付きです。用途工具類の保管・管理用。トラスコ品番586-0986色ブラック材質(本体)スチール有効内寸(mm)(上段)405×105×65、(中段)405×105×55、(下段)405×215×80仕切板上段用12枚、中段用12枚
首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番586-0992セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
TONE インパクト用ダブルクイックフィットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。 通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。 仮締め用用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン:P3020Sトラスコ品番368-2791全長(mm)50差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)17、21RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
フレックスラチェットめがねソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)9.5
ツールキャビネットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする高級感あふれるカーボン調専用トレー採用で12.7mmと19.0mmの差込角を使用したセットです。用途メンテナンス用差込角(mm)12.7、19.0セット商品数65ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)676×459×995
スベランドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥679~税込¥747~1本当日出荷握りやすい形状と材料に木粉・プラスチックの複合材料を使用し、滑りにくいグリップとなっています。 手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。 先端は強力マグネット付きです。用途マイナス/プラスネジの締付け・緩め作業用。材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
プロテクター付クイックフィット薄形ロングホイルナットソケットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4921セット内容17、19、21寸法(mm)化粧箱:w166 × d145 × h30質量(kg)0.66差込角(mm)12.7機能プロテクター付きRoHS指令(10物質対応)対応
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
パワーグリップボックスドライバーセット(ディープタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981本欠品中深くて狭い箇所での作業に最適です。 スッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダー付です。用途六角ボルト・ナット着脱用材質(グリップ)樹脂トラスコ品番239-6354セット内容7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)250質量(g)940材質(軸)構造用鋼セット商品数6商品構成セット品
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。用途差替式トルクレンチ用。
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 4NV
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899~税込¥989~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角
インパクト用ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ヘキサゴンソケット ハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。トラスコ品番859-1728
ツールセット メカニック用 9.5sq 69点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥85,980税込¥94,5781セット(69点)翌々日出荷定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。用途メカニック用質量(kg)16.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302入組点数69差込角(mm)9.5
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
パワーグリップボールポイントドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット(6本)当日出荷先端がボールポイントタイプのドライバー。角度を付けて使用でき、早回しに大変便利です。用途六角穴付きボルトの締付け・緩め作業用。付属品ドライバー立てセット内容6本/2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm商品構成セット品アズワン品番65-2069-71
反力受/強力パワーレンチ用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
反力レバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。適合機種CST20
内容品/キャビンセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷ツールセットTCS910、TCS910SV、TCS910BK内容品です。用途メンテナンス用セット商品数全70差込角(mm)6.35、12.7梱包数1個口