1,228件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    穴角6角差込角(mm)9.5全長(mm)54
  • ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番396-4566セット内容3SB- 08(1/4)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)質量(kg)0.49
  • ソケットホルダー用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    差込角6.35mmソケットホルダー用クリップ。
    仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)6.35
  • ソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    穴角6角トラスコ品番396-4558セット内容2SB- 04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、09(9/32)、10(5/16)、11(11/32)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)質量(kg)0.26
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショートロングタイプトラスコ品番323-5262セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8質量(g)310
  • ビット用ホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビット用ホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチでビットを使うのに便利です。
    ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
  • ロングめがねレンチ(15°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ(15°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。
    曲り角度(柄部)15°形状オフセット
  • ヘキサゴンソケット(マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット(マグネット付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仮締め専用です。強力タイプです。
    差込角(mm)9.5仕様マグネット付
  • ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケットセット(6角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    当日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ボルトが突き出ししたナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    穴角6角差込角(mm)12.7トラスコ品番369-8513質量(kg)2.16ソケット内容4S-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    全長(mm)54差込角(mm)9.5穴角6角
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    全長(mm)83差込角(mm)12.7穴角12角
  • ソケット(12角) 31mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角) 31mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    穴角12角差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)31トラスコ品番369-6171全長(mm)47.0質量(g)230
  • インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸9.5
  • スピーダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピーダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    全長(mm)395
  • インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    インパクト用薄形ロングホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。 6角部ストロングドライブ ソケットホルダー付(4個タイプ)
    差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4345セット内容4A-17LN・4A-19LN・4A-21LN・4A-22LN 各1個質量(kg)0.9
  • めがねレンチセット(45°ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチセット(45°ショートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット(5本組)
    当日出荷
    セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)
    形状オフセットトラスコ品番120-0216質量(kg)0.25
  • ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用超ロングソケットです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ロングめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    柄部の曲がり角度が45度になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    曲り角度45°
  • ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボルトバッグ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)300高さ(mm)210(ベルト除く)質量(g)950奥行(mm)200使用荷重(kg)30以下
  • デジタルノギス TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジタルノギス

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケット形状:12角
  • クイックラチェットメガネレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットメガネレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能 本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。 配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。 スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。 クイック ストレートタイプ。
  • T型ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
  • M30コーナー型シャーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    M30コーナー型シャーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    51日以内出荷
    M30太径ボルトにも対応のM30用コーナー型シヤーレンチです。高剛性アルミボディーを採用した二重絶縁構造モーターです。高トルクで高耐久&高性能化しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付けに仕様出力角:Vシリーズソケット取付付属品インナーソケットM27用:V327T、アウターソケットM27用:VM327、インナーソケットM30用:V330T、アウターソケットM30用:VM330、(-)ドライバーEMD5、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D202×H448質量(g)製品単体:7300電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])6先端形状トルシア最大消費電力(W)1500
  • コーナー型ナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コーナー型ナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    929,800税込1,022,780
    1台
    51日以内出荷
    全長153mmと短いため、標準機では使えない狭い箇所での締付けに対応できます。橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適です。
    用途一般産業、土木建築業界、道路建設等の狭小でトルク規制が必要な六角ボルト・ナットの着脱仕様出力角:レバーソケット(URタイプ)取付付属品レバーソケット:24UR41T、(-)ベビードライバー、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース形状コーナー型寸法(mm)(製品単体)W84×D153×H477質量(g)製品単体:5800電源有線無負荷回転数(min-1[r.p.m])11先端形状レバーソケット取付精度(%)繰返締付:±5最大消費電力(W)1450トルク制御範囲(N・m)500~1200
  • コンパクトソケットセット 山善オリジナル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトソケットセット 山善オリジナル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1式
    翌日出荷
    産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。_x000D_。スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです。さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました。_x000D_。細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容。
    セット内容21点
  • ラチェットメガネレンチ 首振式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ 首振式

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2810材質構造用鋼厚さ(mm)【めがね】13、【スパナ】9全長(mm)274対辺(mm)21対辺寸法(mm)21
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • トルシアボルト用シノ付めがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルシアボルト用シノ付めがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,698税込2,968
    1丁
    3日以内出荷
    防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • 両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メガネレンチ HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2765材質構造用鋼全長(mm)35外径(mm)46差込角凹(mm)12.7差込角凸(mm)12.7
  • ユニバーサルジョイント ボールタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント ボールタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    直線作業ができない複雑な個所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2572材質構造用鋼全長(mm)32差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
  • ユニバーサルジョイント HPタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント HPタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼首振角度(°)45
  • ディープソケット(6角タイプ)3S HP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角タイプ)3S HP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼全長(mm)27差込角(mm)9.5
  • ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2346材質構造用鋼全長(mm)37差込角(mm)12.7対辺(mm)18対辺寸法(mm)18
  • スベランハンドルアダプターグローブセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランハンドルアダプターグローブセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    油や汗がついても滑りにくいグリップです。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ