カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: TONE(トネ/旧:前田金属工業)のすべての商品
特価

エクステンションバー 差込角9.5mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷インパクトレンチなどの動力工具用のエクステンションバーです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2751材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)19
スピンナハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
オフセットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷いろいろなソケットが付け替えられる便利なL形レンチです。L形の先端に角ドライブがついています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
スピードT形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2094材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
ソケットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。売れ筋サイズ(二面幅8mm~27mm)のソケットを13個揃えています。用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。トラスコ品番105-8164セット内容メタルケース材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール、トレー:樹脂差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル(RH40K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321)、ユニバーサルジョイント(308)、クロスバー(110)ソケット内容(mm)12角
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
スピーダーハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷握り部で軽く押しつけながら、片方の手でフランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2137材質構造用鋼全長(mm)395差込角(mm)12.7
レギュレターフック
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥339税込¥3731個3日以内出荷自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。最適な軸の曲げ角度でピンを取り外しやすい設計です。用途自動車ドアのレギュレータハンドル内のピンを取る専用工具です。トラスコ品番864-2769材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂軸径(Φmm)2全長(mm)140軸長(mm)50
スピードTハンドルハンガー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷T形の先端に角ドライブが付いて、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番864-2136材質構造用鋼全長(mm)300差込角(mm)12.7
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
インパクト用ソケットセット(ホイルナット用) セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷バス・トラック用のアウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセットです。付属品メタルケーストラスコ品番810-9709セット内容8A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B (32、33、35、38、41、17、19、20、21(mm))材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール差込角(mm)25.4ソケット内容32、33、35、38、41、17、19、20、21RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット用パーツピン
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥219税込¥2411個当日出荷インパクト用ソケット類の交換用ピンです。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用に。トラスコ品番810-9413材質構造用鋼
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24サイズインチ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがね質量(g/個)900RoHS指令(10物質対応)対応
リペアキット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,729税込¥3,0021個当日出荷伸縮スピンナハンドルNS4EH用のリペアキットです。伸縮スピンナハンドルの補修パーツです。材質構造用鋼質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥35,980~税込¥39,578~1組20日以内出荷差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
ツールケース
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ハンドルが倒れ、天面がフラットになるため荷物を載せることも可能です。持ち運びに便利です。中皿付きで小物の整理整頓に最適です。軽量化を実現。用途工具類の保管・管理用質量(kg)2.85色レッド材質(本体)スチールタイプ中皿あり外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)180
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷通常のソケットよりも、はめ合わせがしやすいことにより作業の多い場所や素早い作業が必要な場所に効率のいい作業が可能になります。全長(mm)80差込角(mm)19
M30コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥739,800税込¥813,7801台4日以内出荷M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)8000電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットVシリーズソケット取付
コードレス建方1番(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷から23日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
M24コードレスシヤ―レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース材質Multiple形状ピストル型質量(g)6900電源充電無負荷回転数(min-1[r.p.m])8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90先端形状トルシア使用電池リチウムイオン電池36V充電時間(分)40ソケットHシリーズソケット取付
コードレスシヤ―レンチ(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
コードレストルシャット(バッテリーレス)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。モーターブラシレスDCモーター
単能形トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781本8日以内出荷ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。トラスコ品番864-2875
ツールセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥57,980~税込¥63,778~1セット当日出荷から4日以内出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。用途各種産業機械メンテナンス用。材質本体:スチール
1次締め専用レンチ コードレス建方1番(六角ボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から8日以内出荷高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。用途高力六角ボルト1次締め作業専用仕様(六角ボルト用)電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
マガジン付ラチェットスタビ―ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷極短設計で狭いスペースの作業に最適なラチェット機能付スタビ―ドライバーと6種類のビットのセットです。ビットを本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。左右回転、固定の切替が可能です。手のひらサイズで作業性抜群です。仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6
スベランペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番553-7360全長(mm)195材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスベルトサンダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷狭い面積やへこみ箇所などをベルトで研磨します。バリ取り・面取り等に最適な電動ベルトサンダーです。用途バリ取り・面取り等の作業用。トラスコ品番586-0987長さ(mm)330ベルト幅(mm)10