四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)9.5
寸法L(mm)75
寸法A(mm)45
寸法D(mm)22
三重四角穴付きボルト(XZN)用ソケットセット。
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダー
セット内容6点
内容サイズM5,M6,M8,M10,M12,M14
アズワン品番64-4818-35
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
握り部で軽く押しつけながら、片方の手でクランクを回して使用する、早回しのできるハンドルです。
横に倒すと強力に締めることができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番326-8798
全長(mm)400
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200
最大締付トルク(N・m)80
付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)
質量(kg)0.55
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59
エアーホース内径(Φmm)10以上
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
ビット差込部(mm)6.35
アズワン品番65-1969-17
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
寸法D2(mm)50
大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19
寸法D2(mm)44
折りたたみナイフ式のレンチセット。幅広い作業に対応できるラインナップを備えています。6.35mm差込角も備え、市販ソケットも使用できます。
形状ナイフ式
サイズトルクス:T25、ドライバー:+No.2/-0.8×50、アダプター:凸四角差込角6.35mm
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
六角(mm)2、2.5、3、4、5、6、8
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード