25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シヤーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメントです。
寸法L(mm)100
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
エコ商品
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用 その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ 質量(g)500 出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用 トラスコ品番228-9570 材質構造用鋼 全長(mm)150 質量(g)62 差込角(mm)凹凸6.35
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用 アズワン品番67-5849-03
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
エコ商品
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長 材質構造用鋼 質量(g)単体:125 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ビットラチェットセット
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29 差込角(mm)6.35 セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個 質量(g)520 アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
5,998 税込6,598
当日出荷

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1個
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸19.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)75、150、250 トラスコ品番369-8238 質量(g)600 質量(g/セット)600
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー EX
深く狭い箇所での作業に最適です ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)首振エクステンションバーセット
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
差込角(mm)凹凸9.5 全長(mm)32、75、150 トラスコ品番369-8173 質量(g)190 セット商品数3
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸12.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
エコ商品
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
材質構造用鋼 全長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸25.4
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー(首振りタイプ)
エコ商品
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969 材質構造用鋼 全長(mm)32 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)9.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸9.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用エクステンションバー
エコ商品
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング トラスコ品番356-9110 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)エクステンションバー
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています 深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します 角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます 仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。 種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 材質(本体)構造用鋼
1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード) 付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形 精度(%)±4(付属反力受限定) 寸法I(mm)470(870) 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 差込角(sq.)19 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1300(約27時間)
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)