「4角レンチ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)9.5
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
四角ボルト・ナット用のソケットです。
差込角(mm)12.7
適合四角ボルト・ナット用
穴角8角
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
歯数72
穴角6角
差込角(mm)19
こんなお得な商品も!

ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締め付けが可能です。先端は強力磁石付。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 6.35sq
モノタロウ
¥209
税込¥230
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
こんなお得な商品も!

プレセット形トルクレンチ 数字表示式
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
種別スタンダード
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。
先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ビットの六角部をホルダーに差し込むことで、ラチェットハンドルなどで使用可能になります。
先端のビットを差し替えることで様々な用途で使用可能。
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)10
寸法D1(mm)12
二面幅S(mm)6.35
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番436-2802
セット内容#1×75、#2×100、#3×150、-4.9×75、-6×100、-9×150
質量(g)750
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット(6本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)100
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。
ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
72枚歯で送り角度5度です。
歯数72
材質構造用鋼
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
72枚歯で送り角5°。
ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)380
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

トルクレンチ プレセット型 プロ用
モノタロウ
¥8,398~
税込¥9,238~
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類デジタル形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
主な用途検査用/締め付け用
仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書付き
従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼
差込角(mm)6.35
対辺6角
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。
セット商品数29
差込角(mm)6.35
セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケース
サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個
質量(g)520
アズワン品番65-1978-33
1セット(29個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
用途手工具用
穴角6角
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
種別ディープソケット(6角)
寸法L(mm)51
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番810-9176
セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0
全長(mm)380
質量(g)760
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
材質構造用鋼
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
用途手動用ソケットの整理・保管に。
材質ステンレス(オーステナイト系)
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番369-4488
質量(g)100
差込角(mm)6.35
寸法A(mm)58
寸法S(mm)6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 19sq
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
用途手工具用
穴角12角
インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ