「d2s-01l2d」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴角12角
トラスコ品番369-8441
セット内容4D-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)404D-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)404D-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)504D-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)504D-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)654D-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)704D-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)904D-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1054D-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)130ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
穴角6角
トラスコ品番396-4540
セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付
質量(kg)0.8(セット全体)
化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード