絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,319件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイスハンドル TRUSCO

    ダイスハンドル

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
    用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
  • スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    スプリングワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(180個)ほか
    当日出荷
    ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
    材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
  • ビーカー TRUSCO

    ビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類ビーカー耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ TRUSCO

    傷付き防止テープ プロテクトテープ巻きタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1材質ポリエステル長さ(m)10
  • マグネット軟質カードケース TRUSCO

    マグネット軟質カードケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
    材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) TRUSCO

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用のタップです。
    用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
  • エクステンションバー TRUSCO

    エクステンションバー

    TRUSCO(78件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ロング六角ビットセット TRUSCO

    ロング六角ビットセット

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(6本組)
    当日出荷
    六角穴付きねじ、キャップスクリュー・セットスクリューなどのねじ廻しに使用できます。 パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
    トラスコ品番352-3748材質ビット:特殊鋼
  • シダボウキ(長柄) TRUSCO

    シダボウキ(長柄)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    シダを豊富に使用しているので掃きやすさバツグン。水はけが良く、色々な場所に使用できます。目付:(長柄)180g(短柄)100g
    トラスコ品番176-9723材質柄:竹・PVCチューブ幅(mm)250全長(mm)1250タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応
  • フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) TRUSCO

    フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1巻
    当日出荷
    フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
    用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
  • パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
  • ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCO

    ジョイント金具24型Lステンレス

    TRUSCO(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
  • 冷感スプレー TRUSCO

    冷感スプレー

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
    用途暑さ対策に。トラスコ品番195-3005容量(mL)500
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • 作業靴用中敷シート(通気タイプ) TRUSCO

    作業靴用中敷シート(通気タイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1足
    当日出荷
    抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
    用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、合成繊維ブラック
  • ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCO

    ジョイント金具19型フラットクローム

    TRUSCO(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    699税込769
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。幅(mm)400仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
  • デッキブラシ TRUSCO

    デッキブラシ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ブラシの甲は汚れに強い樹脂を使用しています。
    用途工場などの床面の洗浄に。商品タイプ本体長さ(mm)1365幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)トラスコ品番855-8112質量(g)5452018年トラスコ掲載ページ9 0218繰り返し・詰め替え対応
  • レギュラーローラー万能用 TRUSCO

    レギュラーローラー万能用

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1袋(10本)
    当日出荷
    ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
    毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル、モデアクリル芯径(mm)38適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PPローラー径(Φmm)65
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • チャック付ポリ袋 TRUSCO

    チャック付ポリ袋

    TRUSCO
    449税込494
    1袋(300枚)ほか
    当日出荷
    透明
  • かぶり型防災面 TRUSCO

    かぶり型防災面

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
    用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
  • スチール ロングアイボルト TRUSCO

    スチール ロングアイボルト

    TRUSCO(13件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • 凍結保冷剤 35G×4連タイプ TRUSCO

    凍結保冷剤 35G×4連タイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    完全凍結するタイプの保冷剤のため、保冷持続時間が長いです。
    用途暑さ対策に。材質CMCサイズ30g×4寸法(幅W×長さL)(mm)55×360寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)保冷剤サイズ:55×355×10アズワン品番64-5223-36
  • ブック式pH試験紙 TRUSCO

    ブック式pH試験紙

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1パック(80枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 カラーチャートが付いています。
    用途水溶液のpH測定に。長さ(mm)54幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙pH測定有効範囲pH1~14目盛間隔pH1
  • ステンレス平織金網 TRUSCO

    ステンレス平織金網

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
    用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
  • 腕カバー TRUSCO

    腕カバー

    TRUSCO(17件のレビュー)
    339税込373
    1双ほか
    当日出荷
    綿素材タイプの腕カバーです。手首部はタック仕上げになっているため、使用に伴って生じる緩みも防止できます。
    用途一般作業に。材質綿厚さ(mm)0.2幅(cm)18全長(cm)35
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(26本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
  • エコ超厚手シートUV #5000 TRUSCO

    エコ超厚手シートUV #5000

    TRUSCO(28件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
    用途長期(4~5年)野積カバー。 簡易倉庫の被膜用。形状折りたたみタイプ
  • 段ボールシート TRUSCO

    段ボールシート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
    用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
  • 多機能ほうきチリトリセット TRUSCO

    多機能ほうきチリトリセット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    チリトリ部が折れ曲がることで、省スペース化できます。 人が上に乗っても壊れないほど丈夫です。 チリトリ上部にギザギザが付いており、ホウキに付着したゴミを簡単に落とすことが出来ます。
    質量(g)545幅(mm)260長さ(mm)800奥行(mm)245高さ(mm)800材質ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • 四角パイプインサート TRUSCO

    四角パイプインサート

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
  • 六角棒レンチセット(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチセット(インチタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格インチ
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
  • 石膏ボードビス TRUSCO

    石膏ボードビス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1パック(85本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
    用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8頭径(mm)8.2
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1パック(24個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
    タイプ細径タイプ加工ナイロン被覆タイプ