絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,324件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルネジヘックス(金属サイディング用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    719税込791
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
  • 安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO

    安心クッション丸型 トラ柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
    用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。黄×黒材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 石膏ボードビス TRUSCO

    石膏ボードビス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    569税込626
    1パック(85本)ほか
    当日出荷
    保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
    用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8頭径(mm)8.2
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
  • 10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO

    10.9全ねじ六角ボルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
    材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
  • ステンレス製ピンセット TRUSCO

    ステンレス製ピンセット

    TRUSCO(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
    用途小物つまみ作業。先端形状先曲/ギザ付材質SUS430
  • ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCO

    ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(21個)ほか
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
  • ジョイント金具24型フラット TRUSCO

    ジョイント金具24型フラット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。幅W(mm)24板厚(mm)2.3穴径(Φmm)6.5、7×30材質鉄(クローム)
  • 段ボール製ゴミ箱 90L 本体 TRUSCO

    段ボール製ゴミ箱 90L 本体

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。 短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。 ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。 工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
    用途簡易ゴミ箱として。 短期間のゴミ箱として。トラスコ品番207-5927材質/仕上段ボール高さ(mm)603質量(g)862奥行(mm)351容量(L)90間口(mm)447機能袋止め機能アズワン品番64-8481-95商品タイプ本体適合フタDBG90F
  • 制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO

    制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
    材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
  • 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50足)
    当日出荷
    工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
    用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止材質不織布(1層)適合24~28cm区分使い捨てタイプショート
  • 切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ TRUSCO

    切断砥石 トクマルカット エコノミータイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
    用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材AXトラスコ品番365-5857質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機刃厚(mm)1主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
  • 強力マグネットフック 固定タイプ TRUSCO

    強力マグネットフック 固定タイプ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
    用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ TRUSCO

    ヘルメット取付型防災面 簡単着脱タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
    用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面機能レンズ交換可トラスコ品番438-8127適合機種MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型質量(g)230規格ANSI規格対応(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2替レンズBM-HFC-SP装着方式ヘルメット取付
  • コーンベット TRUSCO

    コーンベット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    コーンにくぐらせるだけで簡単に設置できます。
    用途カラーコーン用重石。幅(mm)370高さ(mm)20質量(kg)2トラスコ品番363-8758材質ゴム
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1パック(18個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • PE使い捨て袖付エプロン(10枚入) TRUSCO

    PE使い捨て袖付エプロン(10枚入)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ブルーサイズフリー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番114-4300厚さ(mm)0.016質量(g)380幅(cm)95長さ(cm)112着丈(cm)112
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO

    パーツケース(可動仕切タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
    材質ポリプロピレンクリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
  • ジョイント金具19型フラット TRUSCO

    ジョイント金具19型フラット

    TRUSCO(15件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
  • ディスプレイスタンド用フック TRUSCO

    ディスプレイスタンド用フック

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    3種類の長さを取り揃えています。
    最大積載量(kg)0.5材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げフック径(mm)4適合機種PB-1、PB-2タイプフック
  • ラインテープ 屋内用 TRUSCO

    ラインテープ 屋内用

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • シャコ万力(バーコ型) TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
    種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
  • α折りたたみコンテナ ”スケルコン" TRUSCO

    α折りたたみコンテナ ”スケルコン"

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。フタの有無なし仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • インパクト用ソケットアダプター TRUSCO

    インパクト用ソケットアダプター

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
  • 機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO

    機械植尺ー竹ブラシナイロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
  • マイポール TRUSCO

    マイポール

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
    用途工事現場での測定、目印の必需品です。直径(Φmm)28(24)材質アルミ合金段数2タイプ2段
  • 荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO

    荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
    用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
  • サビ転換防錆剤 TRUSCO

    サビ転換防錆剤

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    赤サビ部分に塗るだけでサビの進行を止めて、黒色の防錆皮膜を形成します。広範囲のサビ処理に適用でき、とても便利です。
    用途赤錆の防錆および、ペイント前の下塗り作業に。トラスコ品番195-0337材質合成樹脂(アクリル樹脂エマルション)、メタノール淡褐色不透明容量(mL)360質量(g)413危険等級アズワン品番64-8504-64危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL危険物の性状水溶性
  • エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト

    TRUSCO(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50本)
    当日出荷
    スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
    用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
  • ワイドモンキーレンチ ショート TRUSCO

    ワイドモンキーレンチ ショート

    TRUSCO(24件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
    用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
  • 塗装用養生シート TRUSCO

    塗装用養生シート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
    用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能材質ポリエチレン(HDPE)フィルム透明2018年トラスコ掲載ページ7 0252
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX

    TRUSCO(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。有効長(mm)100全長(mm)160適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus機能打撃・回転
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    859税込945
    1パック(22個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金