カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,130)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5,169)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(494)
- オフィスサプライ(375)
- オフィス家具/清掃用品(1,237)
- 切削工具・研磨材(1,094)
- 測定・測量用品(388)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,552)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(495)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(656)
- メカニカル部品/機構部品(760)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(119)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(731)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(405)
- ねじ・ボルト・釘/素材(691)
- 自動車用品(127)
- トラック用品(77)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(38)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(667)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(355)
- 農業資材・園芸用品(105)
- 医療・介護用品(26)
- その他(333)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
6ページ目: TRUSCOのすべての商品

反射テープ付安全コーン
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷色レッド/ホワイトトラスコ品番114-4283材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザインライン入り
ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ナイロン金剛打ロープ
TRUSCO(14件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
壁掛スチールホワイトボード 粉受付
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚当日出荷から翌日出荷スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)色白種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし材質ステンレス(SUS430)色シルバー仕様18-0ステンレス線使用。繰り返し・詰め替え対応
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(24件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)
TRUSCO(20件のレビュー)¥389税込¥4281双当日出荷カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8色グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108ゲージ数15
ニトリル手袋(耐油・耐薬品用)(薄手)
TRUSCO(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1双ほか当日出荷内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
電ドルミニポンプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。 ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。用途水、汚水などの移送や給・排水に。トラスコ品番207-4357セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)幅(mm)100材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム高さ(mm)55質量(g)160奥行(mm)80.5全揚程(m)12軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)取扱液水、汚水適合ホース内径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)アズワン品番64-8489-16使用水温(℃)5~50
プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
トララインテープ 50mm×25m
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
綿ロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥729~税込¥802~1巻当日出荷熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
かぶり型防災面
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)レンズ厚さ(mm)1替レンズBM-PC-C装着方法直かぶり適合頭囲(cm)56~65
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(100本)ほか当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
屋内外用段差解消スロープ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
ホースバンド 傷防止10mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。バンド幅(mm)10材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)4.08ボルト(mm)(6角)7mm
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(9個)ほか当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
スケルコンオリコン
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無なし材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
マジックバンド超薄型
TRUSCO(34件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
使い捨て極薄手袋
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。用途機械組立て、塗装作業など。入数(枚)100粉有無粉あり
ベルトポンチ
TRUSCO(25件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から翌々日出荷刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼
トラックシート補修粘着テープ
TRUSCO(41件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(3枚)ほか当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル基布
テープカッター
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(SUS420)最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)116
クールベスト用アルミパック保冷材
TRUSCO(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
マジロックセット
TRUSCO(14件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
高性能ホース
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。色ブルー材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15規格食品衛生法適合品最高使用圧力(MPa)(水)0.78外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-45主な用途散水用特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
工業用ペイントマーカー油性中字
TRUSCO(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(3本)ほか当日出荷色目は鮮明な発色でアイマーク作業等、認識しやすく調合にしています。下地が見えない隠蔽性をもち、黒い物にもくっきり色が定着します。ペン芯も硬さを保ちながら滑らかな書き味を実現しました。臭いが少なく、安全性の高いアルコール系インキを使用しています。製造産業用、プラント工事、建築現場、多方面使用用途にハードに使えるペイントマーカーです。金属、ガラス、プラスチック等材質を選ばず綺麗にマーキングできます。用途工業用素材・部品へのマーキング用。商品タイプ使い切り本体インク不透明油性アルコール系インキ線の太さ中字使用温度範囲(℃)-20~1002018年トラスコ掲載ページ7 0406
使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)
TRUSCO(12件のレビュー)¥889税込¥9781箱(30枚)当日出荷肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。 輪ゴム付でズレにくくなっています。 燃やしても塩素系ガスが発生しません。 内エンボス加工により、着脱が容易です。用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関サイズフリートラスコ品番760-6613材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04色半透明質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
エアーダスター標準ノズル
TRUSCO(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
フレッシュハンドソープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
セーフティゴーグル(密閉タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。形状ゴーグル型機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡