絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12,415件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • エンド型ブラシステンレス TRUSCO

    エンド型ブラシステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。 エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
    用途アルミ製品の研磨軸径(Φmm)3摘要ステンレス、アルミ製品の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具変速式電動マイクログラインダー線径(Φmm)ステンレス0.1(304)適合材アルミ
  • パーツBOX 色付 TRUSCO

    パーツBOX 色付

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
    仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
  • 六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO

    六角ナット(1種・三価クロメート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
  • スケールルーペ 15X TRUSCO

    スケールルーペ 15X

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スケール付なので、細かい検品作業などに最適。
    トラスコ品番276-8534材質/仕上レンズ材質:ガラス質量(g)15種類スケールルーペ測定範囲(mm)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×33全高(mm)33倍率15倍レンズ径(Φmm)21最小目盛(mm)0.1外径(mm)35
  • スケイタ(芯出プレート) TRUSCO

    スケイタ(芯出プレート)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(15枚)
    当日出荷
    各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤総ての芯出に使用でき、大変便利です。厚み調整にもご利用できます。
    トラスコ品番109-0704セット内容厚さ(mm)×枚数0.2×2枚、0.3×3枚、0.5×4枚、1.0×3枚、1.5×1枚、2.0×1枚、3.0×1枚材質0.2-0.3:錫メッキプレート0.5-3.2:亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)120幅(mm)20質量(g)250寸法(幅W×長さL)(mm)20×120
  • トクマルJ TRUSCO

    トクマルJ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
    用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • サクションリフター20kG TRUSCO

    サクションリフター20kG

    TRUSCO(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
    トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
  • UVシルバーシート #4000 TRUSCO

    UVシルバーシート #4000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
    用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷
    電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。上と下のカバーが外せるようになっているため、ケーブルを下のカバーに乗せてから上のカバーを閉めてご使用いただく形となります。
    用途床面の配線保護に。材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)11長さ(m)1内寸(mm)20適合ケーブルVVF2.0×3C×1条
  • 十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    559税込615
    1セット(76本)ほか
    当日出荷
    種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
  • ペーパーヤスリホルダー TRUSCO

    ペーパーヤスリホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    1/3カットのペーパーやすりに合うサイズの研磨用ホルダーです。 ペーパーを巻きつけて使用するため、均一な仕上げ面が簡単に得られます。
    トラスコ品番818-5114材質ポリエチレン質量(g)17寸法(厚さ×幅W×長さL)mm25×70×93
  • αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ) TRUSCO

    αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
    用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001形状スプレー容量(mL)350質量(g)390タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
  • 試験管洗浄ブラシ TRUSCO

    試験管洗浄ブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途理化学用試験管などの洗浄に全長(mm)220質量(g)6毛丈(mm)40毛幅(mm)50適合器具試験管
  • 細管洗浄ブラシ TRUSCO

    細管洗浄ブラシ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
    用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に全長(mm)470質量(g)4毛丈(mm)20毛幅(mm)60適合器具細管
  • 抗菌ビニロン前掛(胸当) TRUSCO

    抗菌ビニロン前掛(胸当)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    水や油に強く、強力タイプの防水前掛けです。 抗菌防臭加工済です。
    用途食品・水産加工他、水・油仕事種別前掛材質塩化ビニール(PVC)(基布:ナイロン)タイプ胸当幅(cm)90機能抗菌、防カビ生地厚(mm)0.38ひも長(cm)80(3本)
  • 耐切創腕カバー TRUSCO

    耐切創腕カバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • インターナル砥石 TRUSCO

    インターナル砥石

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    当日出荷
    良好な研削性と耐久力があります。
    用途ストレートグラインダー用粒度#36砥材A穴径(Φmm)10硬度Pねじ径(mm)M10(P1.5)砥粒A結合剤B
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • ベベルディスク TRUSCO

    ベベルディスク

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1パック(5個)
    当日出荷
    傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
  • バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式
  • 棒マグネット TRUSCO

    棒マグネット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    棒状でメモなどを安定して止められます。
    幅(mm)15厚さ(mm)7
  • マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
  • 取付用ボールチェーン TRUSCO

    取付用ボールチェーン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1組(5本)ほか
    当日出荷
    バルブの開閉表示が簡単に取り付けられます。
    用途バルブ表示板の取り付けに。
  • ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCO

    ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
    付属品補助板トラスコ品番356-5220種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30高さ(mm)208質量(g)214タイプ足操作タイプ
  • 丸ダイス (25径) TRUSCO

    丸ダイス (25径)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • 継ぎ柄 TRUSCO

    継ぎ柄

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    各社共通ローラー用つぎ柄です。 およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。 ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
    用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。トラスコ品番301-8776全長(mm)1285材質(本体)スチール、PE質量(g)340種類ハンドル径(Φmm)27適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
  • フラックス TRUSCO

    フラックス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個(20g)
    当日出荷
    乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
    用途ロウ付け作業に質量(g)20
  • T型ラチェットタップホルダー TRUSCO

    T型ラチェットタップホルダー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
    用途タップのネジ切り作業に最適です。材質スチールタイプタップ用
  • ストレッチフィルムミニ TRUSCO

    ストレッチフィルムミニ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
    用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
  • スチール製特厚溶接蝶番 穴なし TRUSCO

    スチール製特厚溶接蝶番 穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    溶接で取付ける穴なしタイプの蝶番です。
    材質スチール(SPHC)開き角度(度)270°
  • ブロックハンガー用スパイク TRUSCO

    ブロックハンガー用スパイク

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
  • 二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W TRUSCO

    二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70W

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業仕様メガネ併用可長さ(mm)150幅(mm)148高さ(mm)55質量(g)37タイプポリカレンズ種類遮光メガネ規格JIS規格品レンズ色グリーン機能つる調整可材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1パック(62本)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
    用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • すべり止めシートA4サイズ TRUSCO

    すべり止めシートA4サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷
    熱膨張マイクロカプセルを練り込んだ熱硬化性樹脂を基布にコーティングし、硬化微細発泡させた素材で、高い滑り止め効果を発揮します。 耐薬品性に優れており、酸・アルカリにも強いです。 任意のサイズ・形状にカットしていただくことも可能です。 薄型のため自然な使用感が保てます。
    用途マットや家具、電化製品のずれ防止用下敷きとして。 積み荷のズレ防止として。 仮固定用のマットとして。 道工具の滑落防止として。 ケース・備品のズレ防止、滑落防止として。 屋内用。サイズA4主な用途滑り止め用
  • ディスポスポイト TRUSCO

    ディスポスポイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(500本)
    当日出荷
    材質ポリエチレン(PE)
  • 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO

    傾斜型下敷き クサビ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-7295材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)70幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)90