絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12,415件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO

    平形プラグ・コネクタボディー(乳白)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
    定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙管 TRUSCO

    紙管

    TRUSCO
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷
    梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
    用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
  • 断熱材カッター TRUSCO

    断熱材カッター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。 刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。 収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
    用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。トラスコ品番206-5342セット内容刃部ビニールカバー付き幅(mm)30全長(mm)350材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂質量(g)110刃長(mm)200刃厚(mm)1.5適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウールアズワン品番64-8460-93
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCO

    ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(100g)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
    棒長(mm)500
  • 人工芝押さえピン TRUSCO

    人工芝押さえピン

    TRUSCO(5件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    人工芝の固定に使用できます。ピンの先端が尖っているため、差し込みやすく、グリーン色で目立ちません。
    用途人工芝の押さえに。トラスコ品番855-5896材質スチール長さ(mm)120(長)、80(短)幅(mm)31グリーンサイズ幅31mmX長さ(長・短)120mm・80mm質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ9 0614
  • アルミガラステープ TRUSCO

    アルミガラステープ

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
    用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
  • 粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO

    粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
    内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上特性絶縁耐電圧(V)600
  • パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径タイプ・HACCP対応)

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり
  • 耐滑グリップテープ TRUSCO

    耐滑グリップテープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
    用途ハンマーの柄などの握る箇所に。トラスコ品番819-1785幅(mm)25厚さ(mm)0.8全長(mm)870ブラック質量(g)15使用温度範囲(℃)-40~71材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8
  • 自立バッグ TRUSCO

    自立バッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    当日出荷
    FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
    用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。材質ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体
  • 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO

    弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
    用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2使用温度範囲0~60℃危険物の類別非危険物
  • 手持ち面用自動遮光フィルタ TRUSCO

    手持ち面用自動遮光フィルタ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
    用途アーク溶接に。トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42種類手持ち面電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • 超硬バーセットCシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットCシリーズ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • 防振パット TRUSCO

    防振パット

    TRUSCO(16件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
    用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、プリンター、送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。材質天然ゴム(NR)使用温度範囲-5~70℃ゴム硬度55°±5
  • ニューアルロッド用検測金具 TRUSCO

    ニューアルロッド用検測金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
    用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス厚さ(mm)25.2質量(g)150縦(mm)67.9横(mm)68
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ホワイトマグネットシート 無地 TRUSCO

    ホワイトマグネットシート 無地

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
    仕様マグネット対応材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート厚さ(mm)0.8適合品番枠の色
  • PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック) TRUSCO

    PU厚手手袋(エンボス加工・ブラック)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。 運送、荷役業に。厚さ(mm)0.7ブラック入数(双)1機能耐久性・通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)袖口仕様マジックタイプ
  • ワーキングベルト TRUSCO

    ワーキングベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    PPベルトにワンタッチバックル付です。
    用途屋内作業・屋外作業に。電工関係、内装工事などに。材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)119幅×長さ(mm)50×1150
  • エアー工具用カップブラシ TRUSCO

    エアー工具用カップブラシ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
    用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。質量(g)270穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)75適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
  • アプセット組込P-3三価白 TRUSCO

    アプセット組込P-3三価白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    579税込637
    1パック(14個)ほか
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
  • ドリルチャック 13mm TRUSCO

    ドリルチャック 13mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
    用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9449全長(mm)103質量(g)382差込角(mm)六角6.35
  • キャスター付マグネットファインダー TRUSCO

    キャスター付マグネットファインダー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    操作が確実なスライドオフ機能付です。 ころがすだけで鉄くずを吸着します。 吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。 吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
    用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収などトラスコ品番287-0703材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金幅(mm)400質量(kg)1.5高さ(mm)725~1040材質(本体)アルミ奥行(mm)95吸着力(N)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
  • 軽作業用すべり止め手袋(薄手) TRUSCO

    軽作業用すべり止め手袋(薄手)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5双)
    当日出荷
    薄手の軍手です。工業での機械操作・各種一般作業に最適。
    トラスコ品番217-2844厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%
  • 電動ドライバーソケットアダプター TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
    用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
  • PPロープ白 TRUSCO

    PPロープ白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    比較的重い梱包用。3本撚紐
    仕様ISO9001認証取得工場製
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • 樹脂台車用荷締ベルト TRUSCO

    樹脂台車用荷締ベルト

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    樹脂台車のハンドルに取り付けてベルトを引出し、台車荷台のリブ部に引掛けて使用します。使用後はロック解除することでベルトは自動巻取されます。
    用途台車荷台の荷物を締めるものです。トラスコ品番658-7221適合機種ハンドル直径22mmから34mmまでの樹脂台車セット内容本体、ハンドル取付用アタッチメント材質本体:PP(ポリプロピレン)、フック:スチール、バネ部:ステンレス厚さ(mm)70本体:黒、荷締ハンドル部:オレンジベルト幅(mm)32奥行(mm)96間口(mm)122ベルト長さ(m)約3ハンドル径(Φmm)取付:27~34(アタッチメント取付時は直径22~27)ベルト厚(mm)0.8
  • 高真空用シリコーングリス TRUSCO

    高真空用シリコーングリス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    広い温度範囲で高真空を保持できるグリスです。密閉性に優れています。
    用途真空装置のパッキン類やバルブシート、Oリングなどのシーリングに。電子コネクタやアースポイントなどの絶縁などにも。トラスコ品番555-4048材質主成分:シリコーン系半透明白色使用温度範囲(℃)-40~200容量(g)80ちょう度220~250容器チューブ危険物の類別非危険物
  • 樹脂製テープカッター TRUSCO

    樹脂製テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
    用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
  • フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCO

    フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1セット
    当日出荷
    絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
    用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
  • 工事用プラスチックフェンス用ジョイント TRUSCO

    工事用プラスチックフェンス用ジョイント

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    簡単にフェンス同士をジョイントできます。
    用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2741適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)42品名ジョイントアズワン品番64-8458-60
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4外径(mm)52.5内径(mm)50
  • 書類ケース TRUSCO

    書類ケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    689税込758
    1冊
    当日出荷
    材質PP厚さ(mm)25クリアサイズA4質量(g)240縦(mm)318横(mm)240
  • ゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO

    ゴム背抜き手袋 13ゲージ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    189税込208
    1双
    当日出荷
    厚さ(mm)2色(手首部)
  • セキュリティシール TRUSCO

    セキュリティシール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(90枚)ほか
    当日出荷
    転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります。(対象物には残りません)ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません。
    材質塩化ビニール(PVC)青色質量(g)19取付け方法粘着シール、貼付タイプ表示内容OPEN VOID2018年トラスコ掲載ページ6 2133
  • ホースノズル メタルタイプ TRUSCO

    ホースノズル メタルタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
    用途園芸・洗車・清掃。適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~152018年トラスコ掲載ページ9 1304
  • ミニマムローラー スポンジ TRUSCO

    ミニマムローラー スポンジ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    キメが細かいウレタンスポンジ仕様です。接着剤や水性ボンドの塗布など、デリケート素材の塗装などに最適です。
    用途入り隅などの細部塗装用。接着剤、水性ボンドの塗布。木工、デリケート素材の塗装。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ウレタン芯径(mm)3適合塗料水性塗料、水性接着剤専用主な用途平滑面用ローラー径(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ7 0215