カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,124)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2,730)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(478)
- オフィスサプライ(315)
- オフィス家具/清掃用品(705)
- 切削工具・研磨材(1,088)
- 測定・測量用品(378)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,537)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(471)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(647)
- メカニカル部品/機構部品(478)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(117)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(707)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(400)
- ねじ・ボルト・釘/素材(681)
- 自動車用品(118)
- トラック用品(71)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(29)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(282)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(191)
- 農業資材・園芸用品(91)
- 医療・介護用品(23)
- その他(319)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

一斗缶・ペール缶用空気穴切り
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷簡易に空気穴を空けられます。 穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け適合一斗缶、ペール缶1種・2種・3種トラスコ品番484-6397材質炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)厚さ(mm)2.3質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×165×2.3縦(mm)45横(mm)165
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ネジザウルスGT ブラック
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤグリップ径(Φmm)54切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
PE使い捨て腕カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(25双)当日出荷使い捨てタイプのポリエチレン製腕カバーです。用途水周り作業等に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.02質量(g)220幅(cm)21長さ(cm)40質量(g/袋)220
エコポリバケツ本体のみ(標準タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷環境型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 内側に5L毎に目盛がついています。材質再生ポリプロピレン(PP)60%形状丸形商品タイプ本体のみ(標準タイプ)繰り返し・詰め替え対応
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
クーラントライナー (丸ノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタール
クーラントライナー (1/4用スイベルノズル)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。材質ポリアセタールサイズ1/4品名スイベルノズル寸法D(mm)5.0寸法W(mm)46.0寸法h(mm)41.0寸法H(Φmm)16.0寸法H'(mm)12.0ノズル幅(mm)41
折れ込みタップ除去工具(三ッ溝用)
TRUSCO(19件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45Cねじの種類PT
プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(50本)ほか当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
メリヤスウエス(柔軟タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(1kg)ほか当日出荷厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!ティッシュ感覚の最高の使用感。柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。用途仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ厚さ(mm)0.4寸法(mm)350×350材質/仕上純綿100%(最高級未使用メリヤス生地)色白区分新品生地の種類メリヤス
電動ドライバー用アダプターL型
TRUSCO(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。種類L型ドライバー差込角(mm)6.35
単品ローラ 軸付300mm型
TRUSCO(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
スタンダードごみ袋
TRUSCO¥609~税込¥670~1袋当日出荷スタンダードで使いやすい厚みのごみ袋です。HDPEを使用しているため引っ張りや衝撃に強く、薄手でも強度があります。材質高密度ポリエチレン(HDPE)RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン ステンレス 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10本)ほか当日出荷標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
B型シリカゲル
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781袋(100個)当日出荷一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。区分B型RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン用カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57品名コーンカバー表示両面縦(mm)430横(mm)290
水油吸着材 エコノミータイプ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(10枚)当日出荷10枚入りの少量タイプです。用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番833-8512材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2質量(kg)1.26対応オイル、水縦(mm)400横(mm)5002018年トラスコ掲載ページ9 0422
ジョイント金具45型L
TRUSCO(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
PU薄手手袋エンボス加工
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スチール針金 小巻タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷小巻タイプです。用途園芸、農園、その他工作などに。 各種結束に。材質スチール(SWMGS-2)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
マグネットキャッチ アルミ製・横型
TRUSCO(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。全長(mm)43色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)18材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.4×7長穴
管用テーパーゲージ厚さ用
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り長さ(mm)160材質/仕上S55C器差(mm)±0.04
絶縁被覆付閉端接続子
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品色乳白色質量(g)45種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン適合工具閉端接続子用工具材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)
完全スコヤ
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。用途直角の検査、直角にけがく等仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目トラスコ品番232-7279材質SUS420J2相当品幅(mm)18厚さ(mm)1.5寸法(mm)180×101質量(g)102種類完全スコヤ竿長(mm)178台厚(mm)6.5台の幅(mm)18