カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,124)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(2,730)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(478)
- オフィスサプライ(315)
- オフィス家具/清掃用品(705)
- 切削工具・研磨材(1,088)
- 測定・測量用品(378)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,537)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(472)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(647)
- メカニカル部品/機構部品(478)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(117)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(707)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(400)
- ねじ・ボルト・釘/素材(681)
- 自動車用品(118)
- トラック用品(71)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(29)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(282)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(191)
- 農業資材・園芸用品(91)
- 医療・介護用品(23)
- その他(319)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

エアージェット用取換ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷クーラントサイズ:1/4材質ポリアセタール樹脂使用接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~+120使用空気圧力(MPa)0.35ノズル長(mm)330使用流体空気、切削液先端ノズル径1/8
マルチサンドペーパー替ベルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(3本)当日出荷用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
TCSバックルベルト荷締機
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
クリーンマスク(特殊抗菌仕様)
TRUSCO(7件のレビュー)¥829~税込¥912~1袋(5枚)ほか当日出荷繊維用光触媒(ガイアクリーン液)加工による特殊抗菌・消臭作用(4層構造)。ほこり・微粒子を磁石のように捕捉する特殊高性能帯電フィルター。強力活性炭とキトサン加工によるダブル防臭作用。口元に消臭・抗菌キトサン加工不織布使用。耳かけ部分はソフトで長時間の装着でも痛くないソフトウーリーゴム。鼻の形にぴったり合わせて曲げられるノーズピースと内側にすき間を防ぐウレタンフォーム。ゴムの長さを調節できるゴム通し加工を採用。用途微細粉塵の多い現場。有機臭の多く発生している現場。化学薬品、化粧品、化成品、紙パルプ工場。自動車、航空、塗料工場。建材、樹脂、油脂加工工場。農薬、農業、園芸、バイオ工場の研究施設。種別簡易マスク質量(g)5.5以下粒子捕集効率(%)96(1~2μ)機能特殊抗菌縦(mm)90横(mm)165活性炭入り
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
マイクロファイバークロス 5枚
TRUSCO¥849税込¥9341袋(5枚)当日出荷マイクロファイバーを使用しているため吸水性に優れています。綿100%のものと比較して、脱落繊維が少ないです。洗濯をして繰り返し使用が可能なため経済的です。用途金属・プラスチック・ガラス・レンジなどの拭き取り、清掃用として。材質ポリエステル、ナイロンシートサイズ(mm)300×500
ベルト荷締機
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト幅(mm)25ベルト色オレンジベルト厚(mm)1.5
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1箱(2個)ほか当日出荷用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂色白摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応
やわらかゴムポール
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ニトリルゴム(NBR)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内
六角軸付ネジリブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
インパクト用ユニバーサルジョイントショートタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷約30°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです。材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)
ステンレススチールケーブルタイ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1袋(50本)ほか当日出荷耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
アルミケース(中皿付) シルバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。付属品カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂色シルバー材質(本体)アルミ合金仕切板あり芯材合板材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)材質(取手)ABS樹脂鍵鍵有
ワーカーズツールバッグ
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。形状ワークバッグ質量(kg)1.1材質(本体)ポリエステルポケット数外側8個外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)260
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄)
TRUSCO(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ポリウレタン(PU)主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(14個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
回転ドリルスタンド
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ストレートドリル(1mm~13mm)の区分整理に最適。1.0mm~10.0mmまで0.1mm間隔、10mm~13mmまで0.5mm間隔、またリーマ通し用として10.9mm、11.9mm、12.9mmの3サイズを付加、計100本のドリルがコンパクトに整理可能。工具の整理整頓・作業能率の向上に役たちます。材質(本体)ABS樹脂
スチール製スプリングクランプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
樹脂コートベアリング ベストローラー 軽荷重用
TRUSCO(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
アジャスターボルト高荷重用(スチール・三価ユニクロメッキ・ゴムなし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷台座部は冷間圧造製で強度があり、高荷重に耐えます。用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ:一般構造用炭素鋼 台座:スチール表面処理3価ユニクロ
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン 三価クロメート 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
薄口スパナ セット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。付属品収納ホルダトラスコ品番256-3262セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点)材質炭素鋼
静電ブラシ
TRUSCO¥689~税込¥758~1本当日出荷静電ナイロンの毛材を使用した静電ブラシです。PCB洗浄(修理・基板上のフラックスや余計な汚れの除去)に適しています。用途電子部品製造や半導体製造のESD対策として。材質ハンドル:導電PP、毛材:静電ナイロン
簡易作業台 イージーレッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組(2枚)当日出荷合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。用途作業台やレジャーテーブルの脚として。材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ幅(mm)900厚さ(mm)12使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
ふんわりモップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。トラスコ品番257-4159材質柄:スチール(粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)260危険物の類別非危険物
曲尺厚手広巾
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷目盛がエッチング加工されており消えにくいです。ストラップ用の穴付きです。用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。トラスコ品番257-9624材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)20厚さ(mm)2短辺(mm)85長辺(mm)170目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない