絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12,417件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 足腰マット TRUSCO

    足腰マット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
    用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)172018年トラスコ掲載ページ9 0571
  • タルキ止クランプ 平行 Φ48.6 TRUSCO

    タルキ止クランプ 平行 Φ48.6

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
    用途単管向けタル木固定用トラスコ品番856-6885材質スチール、クロメートメッキ質量(g)395タイプ平行型品名タルキ止めクランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • レンチホルダー TRUSCO

    レンチホルダー

    TRUSCO(21件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。落下防止カバー付です。
    材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • テープカッター TRUSCO

    テープカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)
  • 耐滑グリップテープ TRUSCO

    耐滑グリップテープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
    用途ハンマーの柄などの握る箇所に。トラスコ品番819-1785幅(mm)25厚さ(mm)0.8全長(mm)870ブラック質量(g)15使用温度範囲(℃)-40~71材質(柄部)(基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系全長×幅W×厚さ(mm)870×25×0.8
  • ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー TRUSCO

    ホコリ吸着ねりゴム フレキシブルクリーナー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    弱粘着でホコリを吸着させる簡単そうじ用品です。粘つかずパサつかない粘土状の材質で、細かくちぎったり伸ばしたりできるため、細い隙間のホコリ除去に最適です。好きな形状にすることができるため小物を机上で固定置きする際にも便利です。弱粘着なので平滑面に掲示物を仮止めすることができます。
    用途すき間のホコリ吸着に。スマートフォンやペンなどの小物立てなどに。トラスコ品番789-8274材質合成ゴムホワイト高さ(mm)13質量(g)11縦(mm)30横(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)30×30×:30繰り返し・詰め替え対応
  • ロング六角ビット(マグネット入り) TRUSCO

    ロング六角ビット(マグネット入り)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。
    用途機械組み立て、解体作業、機器メンテナンス、工場内作業材質特殊鋼硬さH本数1刃先マグネットあり
  • 竹へら TRUSCO

    竹へら

    TRUSCO(4件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5本)
    当日出荷
    4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
    用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。材質全長(mm)230
  • 耳栓 コード付 TRUSCO

    耳栓 コード付

    TRUSCO
    129税込142
    1組ほか
    当日出荷
    根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
  • ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ TRUSCO

    ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
  • セーフティグラス用袋 TRUSCO

    セーフティグラス用袋

    TRUSCO(7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    メガネの保管、携帯に便利です。
    トラスコ品番445-5878材質ポリエステル質量(g)10タイプメガネ袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×1×180
  • ノンスリップシート 台車用 TRUSCO

    ノンスリップシート 台車用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。
    材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
  • マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCO

    マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
    用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    869税込956
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • エアダスターノズル 高剛性タイプ TRUSCO

    エアダスターノズル 高剛性タイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
    用途一般ダスト作業。材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8
  • プレートフック ステンレス製 TRUSCO

    プレートフック ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • 丸缶用フタ TRUSCO

    丸缶用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • ステンレス製タスキステー TRUSCO

    ステンレス製タスキステー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途家具等。 機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
  • T型タップホルダー TRUSCO

    T型タップホルダー

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
    用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
  • 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

    丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
    用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
  • 軽作業用すべり止め手袋(薄手) TRUSCO

    軽作業用すべり止め手袋(薄手)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5双)
    当日出荷
    薄手の軍手です。工業での機械操作・各種一般作業に最適。
    トラスコ品番217-2844厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%
  • トーション6角棒レンチセット TRUSCO

    トーション6角棒レンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 工場扇カバー TRUSCO

    工場扇カバー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
    用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24寸法(cm)58×58
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質スチール(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ
  • α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) TRUSCO

    α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    シボ加工(蓋)を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。α折りたたみコンテナ フタ(50Lタイプ) 用フタです。
    用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器付属品-仕様シボ加工4カ所材質ポリプロピレン質量(g)470最大積載荷重(kg)10外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)377
  • プレス製ウレタン固定車 TRUSCO

    プレス製ウレタン固定車

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
    形状固定車材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタンタイプ固定式金具仕上三価ユニクロ偏芯E(mm)-特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCO

    フック付きベルトスリング 4本吊り

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセットオレンジ金具重量フックチェーン本数4本吊縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジベルト幅×厚さ(mm)25×8
  • 割ピン 少量パック TRUSCO

    割ピン 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    269税込296
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:なし
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
  • カラー針金 被覆カラー:ホワイト TRUSCO

    カラー針金 被覆カラー:ホワイト

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
    用途各種結束に。材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆被覆:白
  • 油膜が取れるガラスクリーナー TRUSCO

    油膜が取れるガラスクリーナー

    TRUSCO
    489税込538
    1本
    当日出荷
    油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。 外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。 ギラつきがないノンシリコンタイプです。
    用途自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用トラスコ品番207-8925材質/仕上陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤容量(mL)500質量(g)590アズワン品番64-8722-84危険物の類別非危険物
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    159税込175
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
  • タスキ型安全ベスト TRUSCO

    タスキ型安全ベスト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1着
    当日出荷
    材質テープ:塩化ビニール(PVC)質量(g)240着丈(cm)52胴回り(cm)100~120
  • スライド表示板 TRUSCO

    スライド表示板

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)7質量(g)45タイプドアプレート縦(mm)50横(mm)150取付け方法粘着シール
  • 3連マルチクランプ 直交 TRUSCO

    3連マルチクランプ 直交

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
    用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887材質スチール、クロメートメッキ質量(kg)1タイプ直交品名3連クランプ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226
  • 屋外用 マルチウエイト TRUSCO

    屋外用 マルチウエイト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
    用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)グリーン高さ(mm)2002018年トラスコ掲載ページ10 0734
  • 使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ TRUSCO

    使い捨て天然ゴム手袋TGセーフ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(100枚)
    欠品中
    やや厚手で、耐久性に優れています。天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
    用途精密作業。分析研究。機械作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0648
  • アルミマグネットバースリム TRUSCO

    アルミマグネットバースリム

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
  • プロテクターツールケース TRUSCO

    プロテクターツールケース

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
    付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
  • 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO

    長尺用ポリ袋ポリチューブ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
    用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。透明