絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,320件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 緩衝フォーム(カットシートタイプ) TRUSCO

    緩衝フォーム(カットシートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100枚)
    当日出荷
    柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
    用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
  • 点字マット(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    点字マット(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。 表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。 裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
    取付け方法粘着テープ(はくり紙付)材質合成ゴム仕様屋内・屋外兼用寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×10縦(mm)300横(mm)300
  • ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用 TRUSCO

    ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
    用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂ホワイト奥行(mm)107
  • ガードバー TRUSCO

    ガードバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
    用途工事現場や駐車場に材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
  • 樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • リチウム万能グリス TRUSCO

    リチウム万能グリス

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    当日出荷
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
    用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。ちょう度No.1クリーム容量(g)370/本質量(g)407/本成分鉱物油トラスコ品番432-9601容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~130容器カートリッジ使用目的潤滑キャップ色レッド危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
  • フェライト磁石(丸型) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
  • プリントノンスリップ TRUSCO

    プリントノンスリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
    取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
  • カラフルジョッキ TRUSCO

    カラフルジョッキ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
    付属品ノズル(160mm)材質ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)160危険物の類別非危険物
  • ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ) TRUSCO

    ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
    付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音、積み重ねて保管騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H TRUSCO

    ロビーチェア背なし(黒)1800X420X420H

    TRUSCO(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1脚
    翌日出荷
    張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
    仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)トラスコ品番352-5627幅(mm)1800質量(kg)16タイプ背なし種類ロビーチェア奥行(mm)420張地防汚レザー(ビニールレザー)張り背もたれなし肘掛なし組立時間2人20分座高(mm)420素材防汚レザー(ビニールレザー)
  • 合成繊維フィルターバック(10枚入り) TRUSCO

    合成繊維フィルターバック(10枚入り)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。適合機種TKC-1200質量(g/パック)500トラスコ品番356-5734質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)
  • バッグシーラー TRUSCO

    バッグシーラー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
    用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1丁ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • クランプカッター TRUSCO

    クランプカッター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
    用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
  • 強力丸落(ステンレス製) TRUSCO

    強力丸落(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
  • 薬品専用刷毛 TRUSCO

    薬品専用刷毛

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに抵抗力があります。 耐酸洗いに適しています。
    用途塩酸、硝酸、硫酸用。 苛性ソーダ、アンモニア溶液用。形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)43玉厚(mm)18トラスコ品番352-4779全長(mm)220質量(g)38種類刷毛材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維主な用途薬品用毛色白色
  • 英字刻印セット TRUSCO

    英字刻印セット

    TRUSCO(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(27本組)
    当日出荷
    彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    最小寸法(mm)10.0セット内容A~Z、-材質炭素鋼(S45C)先端焼入材質/仕上S45C先端焼入文字種別英字
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など材質/仕上SK-5焼入硬度HRC57
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)15
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • ゴムライナー3双組 TRUSCO

    ゴムライナー3双組

    TRUSCO(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1組(3双)
    当日出荷
    特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
    用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業機能耐久性・耐摩耗・吸汗性厚さ(mm)1.5材質(裏)綿材質(すべり止め)天然ゴム
  • インナー手袋(切創防止用) TRUSCO

    インナー手袋(切創防止用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
    用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)約0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016材質(裏)ナイロン100%材質(表)アラミド繊維100%材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
  • 銅線 TRUSCO

    銅線

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
  • PPロープ白 TRUSCO

    PPロープ白

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    比較的重い梱包用。3本撚紐
    仕様ISO9001認証取得工場製
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • 鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO

    鋼製薄口普通蝶番10個入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面処理三価クロムメッキ仕上げ材質スチール(SPCC)
  • ホームケース TRUSCO

    ホームケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
    材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
  • モリコーティングスプレー TRUSCO

    モリコーティングスプレー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
    用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)成分二硫化モリブデン、樹脂トラスコ品番121-0327灰黒色使用温度範囲-50~450℃容器420mlスプレー缶キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性原液量(mL)99
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。
    用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
  • 丸ゴムロープ(イージーロープ) TRUSCO

    丸ゴムロープ(イージーロープ)

    TRUSCO
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
    用途台車や自転車などの荷物の固定に。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム幅(mm)6
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし+ステンレススリーブ付)

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。スリーブが2個付属していますので、お好みのサイズでアイ加工ができます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
    用途落下防止・盗難防止・転倒防止用に。付属品スリーブ(ステンレス)×2個材質本体:ステンレス(SUS304)スリーブ:ステンレス(SUS304)
  • トランク型工具箱 154X105X52 TRUSCO

    トランク型工具箱 154X105X52

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
    材質スチールタイプ中皿なしフックなし外寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)41
  • スナップピン ステンレス 少量パック TRUSCO

    スナップピン ステンレス 少量パック

    TRUSCO(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
    用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
    用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
  • 使い捨てエラストマー手袋 内エンボス TRUSCO

    使い捨てエラストマー手袋 内エンボス

    TRUSCO
    159税込175
    1箱(100枚)
    当日出荷
    エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
    用途清掃・サービス業、食品・水産加工業材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)0.07半透明規格食品衛生法適合全長(cm)26粉有無粉無エンボス加工内側
  • すべり止め手袋(12双入) TRUSCO

    すべり止め手袋(12双入)

    TRUSCO
    879税込967
    1組(12双)
    当日出荷
    厚手の軍手にすべり止めを付けています。 工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
    用途軽作業・運搬・梱包作業用。厚さ(mm)5入数(双)12
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20