カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(1,130)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(5,169)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(494)
- オフィスサプライ(375)
- オフィス家具/清掃用品(1,237)
- 切削工具・研磨材(1,094)
- 測定・測量用品(388)
- 作業工具/電動・空圧工具(1,552)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(495)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(656)
- メカニカル部品/機構部品(760)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(119)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(731)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(405)
- ねじ・ボルト・釘/素材(691)
- 自動車用品(127)
- トラック用品(77)
- バイク用品(3)
- 自転車用品(38)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(667)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(355)
- 農業資材・園芸用品(105)
- 医療・介護用品(26)
- その他(333)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TRUSCO
- 46ページ目
46ページ目: TRUSCOのすべての商品

ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(220個)ほか当日出荷用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
エアーガンダストバック付
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。ホース取付口Rc1/4常用使用圧力(MPa)0.6
簡単引っかけプラ看板
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。用途搬送時の内容物がわかる銘板として。搬送物の行先を示す看板として。一時的なメモとしてトラスコ品番631-7671材質PET樹脂幅(mm)30色白縦(mm)235横(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングパネル用工具フック
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3間口(mm)24入数(本)フック:1
ファスナー付図面ケース
TRUSCO¥489税込¥5381枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。トラスコ品番363-7240材質フィルム:ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1寸法(mm)収納用紙:A3色透明タイプA3規格A3縦(mm)340横(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
クリーンルーム用粘着ローラー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷粘着ローラーが1本付いたハンドルなので、そのまますぐに使えます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。材質持ち手:ポリエチレン(PE)、シャフト:スチール
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
規格ポリ袋(極薄タイプ)
TRUSCO¥189~税込¥208~1袋(200枚)当日出荷極薄タイプの規格袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途部品などの保管に。色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PVC送排水用ホース
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から翌々日出荷内径(mm)50外径(mm)52.5材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4
鳥よけシート ステンレスピン
TRUSCO(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(12本)当日出荷ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類長さ(mm)500タイプ営巣・フン害防止2018年トラスコ掲載ページ9 1068
ロングボールポイント六角ビット 5本組セット
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481セット(5本)当日出荷先端にボールポイント加工が施されているため、ドライバーを傾けた状態でもネジを回せます。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに。トラスコ品番856-3519先端マグネット入り硬さH2018年トラスコ掲載ページ5 0677
フッ素コートはさみ
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。カーボン含有量の高いステンレス鋼を使用しています。ハンドルと鋲には頑丈なガラス繊維入りナイロンを使用しています。1丁ずつ手作業で切れ味の調整をしています。全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番831-5325材質刃部:ステンレスAUS6+フッ素樹脂コート、ハンドル:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)、鋲:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)146.5切断能力ガムテープ、両面テープ、防水テープ、壁紙など板厚(mm)3.0刃厚(mm)3.02018年トラスコ掲載ページ4 1030
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
六角防振ゴム
TRUSCO(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。 六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。 ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械形状丸形材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1着当日出荷制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
マグネットホルダー
TRUSCO(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
ゴムロープ用金具 バックル
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(1個)ほか当日出荷ゴムロープ用金具です。用途ゴムロープ用金具。タイプ工具不要タイプ材質/仕上スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ディスクグラインダー用インナーフランジ マキタ型
TRUSCO(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ディスクグラインダー用のインナーフランジです。用途ディスクグラインダーへの砥石やダイヤモンドカッターなどの固定に。適合マキタ、ボッシュ製トラスコ品番409-7611厚さ(mm)8質量(g)21外径(Φmm)32.7
ハンドタップ(並目) (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上精度JIS3級表面処理ノンコーディング
チャンネルブラシフラットJ型
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。ヘッド形状J型行数1行全長×幅W(mm)250×20毛丈(mm)15植付(mm)80幅(mm)20全長(mm)250適合材金属面
チェンソーヤスリ
TRUSCO(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。用途チェーンソー刃の目立再生材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸目の粗さ中目
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。シャンク径(Φmm)3タイプオール超硬カット名称ダブルカット材質超硬質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
O型フック ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ウォールフックIP型
TRUSCO(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷フック部には、外れ止め付です。用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック